カテゴリ
- メカニカル部品(12)
絞り込み
ブランド
- NSK(日本精工)
- モノタロウ(1)
- 三菱ふそう(279)
- BIGM(丸山製作所)(177)
- エスコ(10)
- ホンダ(9)
- NTB(9)
- KITACO(8)
- CONTEC(コンテック)(8)
- onsemi(7)
- 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(6)
- NAKANO(6)
- メディアカバーマーケット(5)
- 台和(4)
- 住商モンブラン(4)
- STMicro(4)
- ALBA(アルバ)(3)
- RPM(3)
- ON SEMICONDUCTOR(3)
- 馬印(2)
- ブランドをもっと見る
「mc34」の検索結果

自動調心ころ軸受 24134MC3
NSK(日本精工)¥129,800税込¥142,7801個3日以内出荷・2列の軌道をもつ内輪と、軌道が球面の外輪との間に、転動面がたる形のころを組み込んだ軸受です。・外輪軌道面の曲率中心は、軸受中心と一致しているので、調心性があります。・軸やハウジングのたわみがある場合又は軸心の不一致がある場合には、自動的に調整され、軸受に無理な力が加わりません。・ラジアル荷重及び両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・ラジアル負荷能力が大きく、重荷重、衝撃荷重のかかる用途に適しています。タイプ円筒穴外径D(Φmm)280幅B(mm)109番号【NSK】24134CAME4C3S11寸法r(mm)【最小】2.1内径d(Φmm)170取付関係寸法(最小da)(mm)182呼び番号24134CAE4許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑1000許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑1300基本定格荷重Cor(N)1860000基本定格荷重Cr(N)1080000軌道輪形状自動調心ころ軸受
単列円筒ころ軸受 NU334MC3
NSK(日本精工)¥219,800税込¥241,7801個4日以内出荷・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。タイプNU外径D(Φmm)360幅B(mm)72番号【NSK】NU334UAMC3E寸法r(mm)最小4内径d(Φmm)170寸法r1(mm)最小4呼び番号334寸法FW(mm)218
単列円筒ころ軸受 NJ334MC3
NSK(日本精工)¥249,800税込¥274,7801個4日以内出荷・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。タイプNJ外径D(Φmm)360幅B(mm)72番号【NSK】NJ334MC3寸法r(mm)最小4内径d(Φmm)170寸法r1(mm)最小4呼び番号334寸法FW(mm)218
自動調心ころ軸受 24034MC3
NSK(日本精工)¥109,800税込¥120,7801個4日以内出荷・2列の軌道をもつ内輪と、軌道が球面の外輪との間に、転動面がたる形のころを組み込んだ軸受です。・外輪軌道面の曲率中心は、軸受中心と一致しているので、調心性があります。・軸やハウジングのたわみがある場合又は軸心の不一致がある場合には、自動的に調整され、軸受に無理な力が加わりません。・ラジアル荷重及び両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・ラジアル負荷能力が大きく、重荷重、衝撃荷重のかかる用途に適しています。タイプ円筒穴外径D(Φmm)260幅B(mm)90番号【NSK】24034CAME4C3S11寸法r(mm)【最小】2.1内径d(Φmm)170取付関係寸法(最小da)(mm)182呼び番号24034CAE4許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑1000許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑1300基本定格荷重Cor(N)1520000基本定格荷重Cr(N)825000軌道輪形状自動調心ころ軸受
自動調心ころ軸受 23234MC3
NSK(日本精工)¥139,800税込¥153,7801個4日以内出荷・2列の軌道をもつ内輪と、軌道が球面の外輪との間に、転動面がたる形のころを組み込んだ軸受です。・外輪軌道面の曲率中心は、軸受中心と一致しているので、調心性があります。・軸やハウジングのたわみがある場合又は軸心の不一致がある場合には、自動的に調整され、軸受に無理な力が加わりません。・ラジアル荷重及び両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・ラジアル負荷能力が大きく、重荷重、衝撃荷重のかかる用途に適しています。タイプ円筒穴外径D(Φmm)310幅B(mm)110番号【NSK】23234CAME4C3S11寸法r(mm)【最小】4内径d(Φmm)170取付関係寸法(最小da)(mm)188呼び番号23234CAE4許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑900許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑1200基本定格荷重Cor(N)1910000基本定格荷重Cr(N)1200000軌道輪形状自動調心ころ軸受
自動調心ころ軸受 22334MC3
NSK(日本精工)¥199,800税込¥219,7801個4日以内出荷・2列の軌道をもつ内輪と、軌道が球面の外輪との間に、転動面がたる形のころを組み込んだ軸受です。・外輪軌道面の曲率中心は、軸受中心と一致しているので、調心性があります。・軸やハウジングのたわみがある場合又は軸心の不一致がある場合には、自動的に調整され、軸受に無理な力が加わりません。・ラジアル荷重及び両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・ラジアル負荷能力が大きく、重荷重、衝撃荷重のかかる用途に適しています。タイプ円筒穴外径D(Φmm)360幅B(mm)120番号【NSK】22334CAME4C3S11寸法r(mm)【最小】4内径d(Φmm)170取付関係寸法(最小da)(mm)188呼び番号22334CAE4許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑1000許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑1200基本定格荷重Cor(N)2110000基本定格荷重Cr(N)1580000軌道輪形状自動調心ころ軸受
自動調心ころ軸受 22348MC3
NSK(日本精工)¥589,800税込¥648,7801個4日以内出荷・2列の軌道をもつ内輪と、軌道が球面の外輪との間に、転動面がたる形のころを組み込んだ軸受です。・外輪軌道面の曲率中心は、軸受中心と一致しているので、調心性があります。・軸やハウジングのたわみがある場合又は軸心の不一致がある場合には、自動的に調整され、軸受に無理な力が加わりません。・ラジアル荷重及び両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・ラジアル負荷能力が大きく、重荷重、衝撃荷重のかかる用途に適しています。タイプ円筒穴外径D(Φmm)500幅B(mm)155番号【NSK】22348CAME4C3S11寸法r(mm)【最小】5内径d(Φmm)240取付関係寸法(最小da)(mm)262呼び番号22348CAE4許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑670許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑850基本定格荷重Cor(N)3800000基本定格荷重Cr(N)2600000軌道輪形状自動調心ころ軸受
自動調心ころ軸受 22340MC3
NSK(日本精工)¥389,800税込¥428,7801個4日以内出荷・2列の軌道をもつ内輪と、軌道が球面の外輪との間に、転動面がたる形のころを組み込んだ軸受です。・外輪軌道面の曲率中心は、軸受中心と一致しているので、調心性があります。・軸やハウジングのたわみがある場合又は軸心の不一致がある場合には、自動的に調整され、軸受に無理な力が加わりません。・ラジアル荷重及び両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・ラジアル負荷能力が大きく、重荷重、衝撃荷重のかかる用途に適しています。タイプ円筒穴外径D(Φmm)420幅B(mm)138番号【NSK】22340CAME4C3S11寸法r(mm)【最小】5内径d(Φmm)200取付関係寸法(最小da)(mm)222呼び番号22340CAE4許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑850許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑1000基本定格荷重Cor(N)2990000基本定格荷重Cr(N)2000000軌道輪形状自動調心ころ軸受
単列深溝玉軸受 6234MC3
NSK(日本精工)¥99,980税込¥109,9781個5日以内出荷・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。仕様止め輪なし外径D(Φmm)310幅B(mm)52番号【NSK】6234MC3寸法r(mm)最小4内径d(Φmm)170呼び番号6234シール・シールド開放形軌道輪形状深溝玉軸受
単列深溝玉軸受 6334MC3
NSK(日本精工)¥239,800税込¥263,7801個5日以内出荷・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。仕様止め輪なし外径D(Φmm)360幅B(mm)72番号【NSK】6334MC3E寸法r(mm)最小4内径d(Φmm)170呼び番号6334シール・シールド開放形軌道輪形状深溝玉軸受
単列深溝玉軸受 6340MC3
NSK(日本精工)¥389,800税込¥428,7801個5日以内出荷・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。仕様止め輪なし外径D(Φmm)420幅B(mm)80番号【NSK】6340MC3E寸法r(mm)最小5内径d(Φmm)200呼び番号6340シール・シールド開放形軌道輪形状深溝玉軸受
単列円筒ころ軸受 NU234EMC3
NSK(日本精工)¥139,800税込¥153,7801個6日以内出荷・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。タイプNU外径D(Φmm)290幅B(mm)48番号【NSK】NU234EMC3寸法r(mm)最小3内径d(Φmm)160寸法r1(mm)最小3呼び番号234基本定格荷重Cor(N)800000基本定格荷重Cr(N)605000寸法FW(mm)207軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列