カテゴリ

  • メカニカル部品(3)
絞り込み
ブランド
  • NSK(日本精工)
  • モノタロウ(1)
  • メディアカバーマーケット(175)
  • オカムラ(岡村製作所)(83)
  • ニッセイ(41)
  • 河村電器産業(26)
  • 三木プーリ(6)
  • ネグロス電工(3)
  • 大阪魂(3)
  • KHK(小原歯車工業)(2)
  • 京セラ(2)
  • サンコーテクノ(2)
  • 篠原電機(2)
  • NASTA(ナスタ)(2)
  • DNライティング(2)
  • 大陽ステンレススプリング(2)
  • ショウエイ(2)
  • アイセル(1)
  • NB(1)
  • OSG(オーエスジー)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「n1520」の検索結果

特価
本日4月25日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンパクトFAシリーズ NSK(日本精工)コンパクトFAシリーズNSK(日本精工)
59,980税込65,978
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
エンドデフレクタ方式の高速・静音・コンパクト化を多彩なニーズに即応するために「コンパクトFAシリーズ」として標準在庫化しました。 聴覚で約半減に相当する6dB低減を実現しました。 ナット外径を最大で30%の小型化を実現しています。XYテーブルの薄型化をはじめ、さまざまな機器や装置のコンパクト設計が可能です。 許容回転数最大5000min-1まで対応し、使用条件の幅が格段に広がります。 グリスニップル(M5×8)を標準装備し、給油口を2ヶ所設定することにより、使いやすさを追求しました。集中配管との接続も容易に行なえます。 グリース保持性に優れる接触シール「ストレージシール」でグリース保持性能とクリーン環境を実現します。
転造ボールねじFSS型(搬送用) NSK(日本精工)転造ボールねじFSS型(搬送用)NSK(日本精工)
41,980税込46,178
1個
4日以内出荷
用途半導体製造装置、液晶製造装置・検査装置等、クリーン用途
単列アンギュラ玉軸受 7900形 NSK(日本精工)単列アンギュラ玉軸受 7900形NSK(日本精工)
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼接触角(°)15°許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑48000許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑63000JIS等級5基本定格荷重Cor(N)1520基本定格荷重Cr(N)3000シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼