カテゴリ
- メカニカル部品(10)
絞り込み
ブランド
- NSK(日本精工)
- モノタロウ(1)
- ホンダ(23)
- シンコー(20)
- CKD(19)
- 廣杉計器(15)
- MAZDA(マツダ)(12)
- ODELIC(オーデリック)(12)
- KHK(小原歯車工業)(6)
- 二葉製作所(6)
- Hirschmann Test & Measurement(6)
- スズキ(5)
- TRUSCO(4)
- WALTHER(4)
- SMC(3)
- NTN(エヌティーエヌ)(3)
- LAMP(スガツネ工業)(3)
- ニツコー熔材工業(3)
- ユタカメイク(3)
- RS PRO(3)
- ブランドをもっと見る
「n309」の検索結果

単列円筒ころ軸受 N309WC3
NSK(日本精工)¥5,998税込¥6,5981個4日以内出荷・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。タイプN外径D(Φmm)100幅B(mm)25番号【NSK】N309WC3寸法r(mm)最小1.5内径d(Φmm)45寸法r1(mm)最小1.5呼び番号309寸法Ew(mm)86.5基本定格荷重Cor(N)77500基本定格荷重Cr(N)79000軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列
単列円筒ころ軸受 N309MC3
NSK(日本精工)¥8,998税込¥9,8981個4日以内出荷・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。タイプN外径D(Φmm)100幅B(mm)25番号【NSK】N309MC3寸法r(mm)最小1.5内径d(Φmm)45寸法r1(mm)最小1.5呼び番号309寸法Ew(mm)86.5基本定格荷重Cor(N)77500基本定格荷重Cr(N)79000
単列円筒ころ軸受 N309W
NSK(日本精工)¥5,998税込¥6,5981個6日以内出荷・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。タイプN外径D(Φmm)100幅B(mm)25番号【NSK】N309W寸法r(mm)最小1.5内径d(Φmm)45寸法r1(mm)最小1.5呼び番号309寸法Ew(mm)86.5基本定格荷重Cor(N)77500基本定格荷重Cr(N)79000軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列
単列円筒ころ軸受 300形
NSK(日本精工)¥8,998税込¥9,8981個4日以内出荷から6日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単列円筒ころ軸受 300形
NSK(日本精工)¥5,798税込¥6,3781個5日以内出荷から6日以内出荷円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。 負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。 転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。 N形は自由側軸受に適しています。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼寸法Fw(mm)-JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
複列円筒ころ軸受 NN3009TBCC1P4
NSK(日本精工)¥29,980税込¥32,9781個4日以内出荷・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・複列の円筒ころ軸受は、ラジアル荷重に対する剛性が高く、主として、工作機械の主軸に用いられます。タイプ円筒穴外径D(Φmm)75幅B(mm)23番号【NSK名番】NN3009TBCC1P4寸法r(mm)最小1内径d(Φmm)45呼び番号NN3009許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑8500寸法Ew(mm)67.5基本定格荷重Cor(N)68500基本定格荷重Cr(N)52000軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数複列
複列円筒ころ軸受 NN3009TBCC1P5
NSK(日本精工)¥26,980税込¥29,6781個4日以内出荷・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・複列の円筒ころ軸受は、ラジアル荷重に対する剛性が高く、主として、工作機械の主軸に用いられます。タイプ円筒穴外径D(Φmm)75幅B(mm)23番号【NSK名番】NN3009TBCC1P5寸法r(mm)最小1内径d(Φmm)45呼び番号NN3009許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑8500寸法Ew(mm)67.5基本定格荷重Cor(N)68500基本定格荷重Cr(N)52000軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数複列
複列円筒ころ軸受 NN3009TBKRCC0P5
NSK(日本精工)¥26,980税込¥29,6781個4日以内出荷・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・複列の円筒ころ軸受は、ラジアル荷重に対する剛性が高く、主として、工作機械の主軸に用いられます。タイプテーパ穴外径D(Φmm)75幅B(mm)23番号【NSK名番】NN3009TBKRCC0P5寸法r(mm)最小1内径d(Φmm)45呼び番号NN3009許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑8500寸法Ew(mm)67.5基本定格荷重Cor(N)68500基本定格荷重Cr(N)52000軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数複列
複列円筒ころ軸受 NN3009TBKRCC0P4
NSK(日本精工)¥29,980税込¥32,9781個4日以内出荷・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・複列の円筒ころ軸受は、ラジアル荷重に対する剛性が高く、主として、工作機械の主軸に用いられます。タイプテーパ穴外径D(Φmm)75幅B(mm)23番号【NSK名番】NN3009TBKRCC0P4寸法r(mm)最小1内径d(Φmm)45呼び番号NN3009許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑8500寸法Ew(mm)67.5基本定格荷重Cor(N)68500基本定格荷重Cr(N)52000軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数複列