カテゴリ
- メカニカル部品(2)
絞り込み
ブランド
- NSK(日本精工)
- BIGM(丸山製作所)(5)
- JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(1)
- MICRO(マイクロ)(1)
- NACHI(不二越)(1)
- NTN(エヌティーエヌ)(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- アソー(2)
- ケナメタル(1)
「nf-313」の検索結果
特価

単列円筒ころ軸受
NSK(日本精工)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷から6日以内出荷円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受である。負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。主に鋼板打抜き保持器と銅合金もみ抜き保持器が用いられますが、一部にポリアミド成形保持器も使用されています。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単列円筒ころ軸受 300形
NSK(日本精工)¥11,980~税込¥13,178~1個6日以内出荷円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。 負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。 転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。 NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼寸法Fw(mm)-JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼