カテゴリ

  • メカニカル部品(14)
絞り込み
ブランド
  • NSK(日本精工)
  • 三菱電機(60)
  • IRC(2)
  • 永田製作所(18)
  • BOURNS(13)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(13)
  • Panasonic(パナソニック)(11)
  • VISHAY(9)
  • BIGM(丸山製作所)(8)
  • KEMET(7)
  • 共栄プラスチック(6)
  • スバル(6)
  • 日本ケミコン(6)
  • RS PRO(6)
  • 三木プーリ(5)
  • KNF(5)
  • 河村電器産業(5)
  • サカタ製作所(5)
  • 冨士電線(東京)(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nf30」の検索結果

関連キーワード
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 単列円筒ころ軸受 NSK(日本精工)

    単列円筒ころ軸受

    NSK(日本精工)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受である。負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。主に鋼板打抜き保持器と銅合金もみ抜き保持器が用いられますが、一部にポリアミド成形保持器も使用されています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 単列円筒ころ軸受 NF306M NSK(日本精工)

    単列円筒ころ軸受 NF306M

    NSK(日本精工)
    4,598税込5,058
    1個
    6日以内出荷
    ・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
    タイプNF外径D(Φmm)72幅B(mm)19番号【NSK名番】NF306M寸法r(mm)最小1.1内径d(Φmm)30呼び番号306寸法Ew(mm)62基本定格荷重Cor(N)35000基本定格荷重Cr(N)38500寸法r1(最小)(mm)1.1
  • 単列円筒ころ軸受 NF309M NSK(日本精工)

    単列円筒ころ軸受 NF309M

    NSK(日本精工)
    16,980税込18,678
    1個
    6日以内出荷
    ・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
    タイプNF外径D(Φmm)100幅B(mm)25番号【NSK】NF309M寸法r(mm)最小1.5内径d(Φmm)45寸法r1(mm)最小1.5呼び番号309寸法Ew(mm)86.5基本定格荷重Cor(N)77500基本定格荷重Cr(N)79000
  • 単列円筒ころ軸受 NF304W NSK(日本精工)

    単列円筒ころ軸受 NF304W

    NSK(日本精工)
    1,998税込2,198
    1個
    6日以内出荷
    ・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
    タイプNF外径D(Φmm)52幅B(mm)15番号【NSK名番】NF304W寸法r(mm)最小1.1内径d(Φmm)20呼び番号304寸法Ew(mm)44.5基本定格荷重Cor(N)17300基本定格荷重Cr(N)21400寸法r1(最小)(mm)0.6
  • 単列円筒ころ軸受 NF307W NSK(日本精工)

    単列円筒ころ軸受 NF307W

    NSK(日本精工)
    2,998税込3,298
    1個
    6日以内出荷
    ・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
    タイプNF外径D(Φmm)80幅B(mm)21番号【NSK名番】NF307W寸法r(mm)最小1.5内径d(Φmm)35呼び番号307寸法Ew(mm)68.2基本定格荷重Cor(N)47000基本定格荷重Cr(N)49500寸法r1(最小)(mm)1.1
  • 単列円筒ころ軸受 NF306WC3 NSK(日本精工)

    単列円筒ころ軸受 NF306WC3

    NSK(日本精工)
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷
    ・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
    タイプNF外径D(Φmm)72幅B(mm)19番号【NSK名番】NF306WC3寸法r(mm)最小1.1内径d(Φmm)30呼び番号306寸法Ew(mm)62基本定格荷重Cor(N)35000基本定格荷重Cr(N)38500寸法r1(最小)(mm)1.1
  • 単列円筒ころ軸受 NF308MC3 NSK(日本精工)

    単列円筒ころ軸受 NF308MC3

    NSK(日本精工)
    7,198税込7,918
    1個
    4日以内出荷
    ・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
    タイプNF外径D(Φmm)90幅B(mm)23番号【NSK】NF308MC3寸法r(mm)最小1.5内径d(Φmm)40寸法r1(mm)最小1.5呼び番号308寸法Ew(mm)77.5基本定格荷重Cor(N)57000基本定格荷重Cr(N)58500
  • 単列円筒ころ軸受 NF308W NSK(日本精工)

    単列円筒ころ軸受 NF308W

    NSK(日本精工)
    4,798税込5,278
    1個
    6日以内出荷
    ・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
    タイプNF外径D(Φmm)90幅B(mm)23番号【NSK】NF308W寸法r(mm)最小1.5内径d(Φmm)40寸法r1(mm)最小1.5呼び番号308寸法Ew(mm)77.5基本定格荷重Cor(N)57000基本定格荷重Cr(N)58500
  • 単列円筒ころ軸受 NF305W NSK(日本精工)

    単列円筒ころ軸受 NF305W

    NSK(日本精工)
    2,598税込2,858
    1個
    6日以内出荷
    ・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
    タイプNF外径D(Φmm)62幅B(mm)17番号【NSK名番】NF305W寸法r(mm)最小1.1内径d(Φmm)25呼び番号305寸法Ew(mm)53基本定格荷重Cor(N)25200基本定格荷重Cr(N)29300寸法r1(最小)(mm)1.1
  • 単列円筒ころ軸受 NF309WC3 NSK(日本精工)

    単列円筒ころ軸受 NF309WC3

    NSK(日本精工)
    5,698税込6,268
    1個
    4日以内出荷
    ・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
    タイプNF外径D(Φmm)100幅B(mm)25番号【NSK】NF309WC3寸法r(mm)最小1.5内径d(Φmm)45寸法r1(mm)最小1.5呼び番号309寸法Ew(mm)86.5基本定格荷重Cor(N)77500基本定格荷重Cr(N)79000軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列
  • 単列円筒ころ軸受 NF308WC3 NSK(日本精工)

    単列円筒ころ軸受 NF308WC3

    NSK(日本精工)
    4,798税込5,278
    1個
    4日以内出荷
    ・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
    タイプNF外径D(Φmm)90幅B(mm)23番号【NSK】NF308WC3寸法r(mm)最小1.5内径d(Φmm)40寸法r1(mm)最小1.5呼び番号308寸法Ew(mm)77.5基本定格荷重Cor(N)57000基本定格荷重Cr(N)58500
  • 単列円筒ころ軸受 300形 NSK(日本精工)

    単列円筒ころ軸受 300形

    NSK(日本精工)
    2,598税込2,858
    1個
    6日以内出荷
    円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。 負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。 転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。 NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼寸法Fw(mm)-JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 単列円筒ころ軸受 NF309MC3 NSK(日本精工)

    単列円筒ころ軸受 NF309MC3

    NSK(日本精工)
    8,598税込9,458
    1個
    6日以内出荷
    ・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
    タイプNF外径D(Φmm)100幅B(mm)25番号【NSK】NF309MC3寸法r(mm)最小1.5内径d(Φmm)45寸法r1(mm)最小1.5呼び番号309寸法Ew(mm)86.5基本定格荷重Cor(N)77500基本定格荷重Cr(N)79000
  • 単列円筒ころ軸受 NF330M NSK(日本精工)

    単列円筒ころ軸受 NF330M

    NSK(日本精工)
    199,800税込219,780
    1個
    6日以内出荷
    ・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
    タイプNF外径D(Φmm)320幅B(mm)65番号【NSK】NF330M寸法r(mm)最小4内径d(Φmm)150寸法r1(mm)最小4呼び番号330寸法Ew(mm)277基本定格荷重Cor(N)805000基本定格荷重Cr(N)665000
関連キーワード
nf30特集