カテゴリ
- メカニカル部品(662)
絞り込み
ブランド
- NSK(日本精工)
- モノタロウ(7)
- SMC(1,362)
- 三菱ふそう(1,152)
- サンエス(821)
- ホンダ(627)
- カーシーカシマ(580)
- YAMAHA(ヤマハ)(264)
- Panasonic(パナソニック)(164)
- Kawasaki(152)
- 七星科学研究所(150)
- MAD MAX(マッドマックス)(143)
- パール金属(125)
- ヤマモトレーシング(119)
- ONK(オーエヌ工業)(86)
- タイルメント(81)
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(80)
- 日野自動車(79)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(78)
- SKF(日本エスケイエフ)(74)
- ブランドをもっと見る
「nj」の検索結果

単列円筒ころ軸受 NJ形
NSK(日本精工)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から6日以内出荷円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受であります。負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。内輪と外輪は分離できます。内輪又は外輪につばが無く、内輪・外輪がアキシアル方向に相対移動できるので、自由側軸受として使用されます。一般に、鋼板の打抜き保持器が使用されています。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単列円筒ころ軸受 NJ244M
NSK(日本精工)¥259,800税込¥285,7801個4日以内出荷・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。タイプNJ外径D(Φmm)400幅B(mm)65番号【NSK】NJ244M寸法r(mm)最小4内径d(Φmm)220寸法r1(mm)最小4呼び番号244基本定格荷重Cor(N)1080000基本定格荷重Cr(N)760000寸法FW(mm)270
単列円筒ころ軸受 NJ317EM
NSK(日本精工)¥34,980税込¥38,4781個4日以内出荷・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。タイプNJ外径D(Φmm)180幅B(mm)41番号【NSK】NJ317EM寸法r(mm)最小3内径d(Φmm)85寸法r1(mm)最小3呼び番号317基本定格荷重Cor(N)330000基本定格荷重Cr(N)291000寸法FW(mm)108
単列円筒ころ軸受 NJ328MCM
NSK(日本精工)¥109,800税込¥120,7801個4日以内出荷・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。タイプNJ外径D(Φmm)300幅B(mm)62番号【NSK】NJ328MCM寸法r(mm)最小4内径d(Φmm)140寸法r1(mm)最小4呼び番号328寸法FW(mm)180
単列円筒ころ軸受 NJ221EM
NSK(日本精工)¥34,980税込¥38,4781個4日以内出荷・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。タイプNJ外径D(Φmm)190幅B(mm)36番号【NSK】NJ221EM寸法r(mm)最小2.1内径d(Φmm)105寸法r1(mm)最小2.1呼び番号221基本定格荷重Cor(N)310000基本定格荷重Cr(N)262000寸法FW(mm)125軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列
単列円筒ころ軸受 NJ332MCM
NSK(日本精工)¥409,800税込¥450,7801個4日以内出荷・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。タイプNJ外径D(Φmm)340幅B(mm)68番号【NSK】NJ332MCM寸法r(mm)最小4内径d(Φmm)160寸法r1(mm)最小4呼び番号332寸法FW(mm)204
単列円筒ころ軸受 NJ319WC3
NSK(日本精工)¥33,980税込¥37,3781個4日以内出荷・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。タイプNJ外径D(Φmm)200幅B(mm)45番号【NSK】NJ319WC3寸法r(mm)最小3内径d(Φmm)95寸法r1(mm)最小3呼び番号319基本定格荷重Cor(N)289000基本定格荷重Cr(N)259000寸法FW(mm)121.5
単列円筒ころ軸受 NJ326WC3
NSK(日本精工)¥83,980税込¥92,3781個4日以内出荷・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。タイプNJ外径D(Φmm)280幅B(mm)58番号【NSK】NJ326WC3寸法r(mm)最小4内径d(Φmm)130寸法r1(mm)最小4呼び番号326寸法FW(mm)167
単列円筒ころ軸受 NJ317WC3
NSK(日本精工)¥23,980税込¥26,3781個4日以内出荷・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。タイプNJ外径D(Φmm)180幅B(mm)41番号【NSK】NJ317WC3寸法r(mm)最小3内径d(Φmm)85寸法r1(mm)最小3呼び番号317基本定格荷重Cor(N)228000基本定格荷重Cr(N)212000寸法FW(mm)108
単列円筒ころ軸受 NJ332MC3
NSK(日本精工)¥219,800税込¥241,7801個4日以内出荷・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。タイプNJ外径D(Φmm)340幅B(mm)68番号【NSK】NJ332MC3寸法r(mm)最小4内径d(Φmm)160寸法r1(mm)最小4呼び番号332寸法FW(mm)204
単列円筒ころ軸受 NJ324WC3
NSK(日本精工)¥68,980税込¥75,8781個4日以内出荷・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。タイプNJ外径D(Φmm)260幅B(mm)55番号【NSK】NJ324WC3寸法r(mm)最小3内径d(Φmm)120寸法r1(mm)最小3呼び番号324寸法FW(mm)154
単列円筒ころ軸受 NJ315WC3
NSK(日本精工)¥16,980税込¥18,6781個4日以内出荷・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。タイプNJ外径D(Φmm)160幅B(mm)37番号【NSK】NJ315WC3寸法r(mm)最小2.1内径d(Φmm)75寸法r1(mm)最小2.1呼び番号315基本定格荷重Cor(N)189000基本定格荷重Cr(N)179000寸法FW(mm)95.5軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列
単列円筒ころ軸受 NJ309EMC3
NSK(日本精工)¥8,798税込¥9,6781個4日以内出荷・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。タイプNJ外径D(Φmm)100幅B(mm)25番号【NSK】NJ309EMC3寸法r(mm)最小1.5内径d(Φmm)45寸法r1(mm)最小1.5呼び番号309寸法FW(mm)58.5
単列円筒ころ軸受 NJ311EWC3
NSK(日本精工)¥7,798税込¥8,5781個4日以内出荷・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。タイプNJ外径D(Φmm)120幅B(mm)29番号【NSK】NJ311EWC3寸法r(mm)最小2内径d(Φmm)55寸法r1(mm)最小2呼び番号311基本定格荷重Cor(N)143000基本定格荷重Cr(N)137000寸法FW(mm)70.5
単列円筒ころ軸受 NJ305EWC3
NSK(日本精工)¥2,798税込¥3,0781個4日以内出荷・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。タイプNJ外径D(Φmm)62幅B(mm)17番号【NSK】NJ305EWC3寸法r(mm)最小1.1内径d(Φmm)25寸法r1(mm)最小1.1呼び番号305基本定格荷重Cor(N)37500基本定格荷重Cr(N)41500寸法FW(mm)34
単列円筒ころ軸受 NJ212EWC3
NSK(日本精工)¥6,498税込¥7,1481個4日以内出荷・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。タイプNJ外径D(Φmm)110幅B(mm)22番号【NSK】NJ212EWC3寸法r(mm)最小1.5内径d(Φmm)60寸法r1(mm)最小1.5呼び番号212基本定格荷重Cor(N)107000基本定格荷重Cr(N)97500寸法FW(mm)72
単列円筒ころ軸受 NJ222EMC3
NSK(日本精工)¥35,980税込¥39,5781個4日以内出荷・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。タイプNJ外径D(Φmm)200幅B(mm)38番号【NSK】NJ222EMC3寸法r(mm)最小2.1内径d(Φmm)110寸法r1(mm)最小2.1呼び番号222基本定格荷重Cor(N)365000基本定格荷重Cr(N)293000寸法FW(mm)132.5
単列円筒ころ軸受 NJ224EMC3
NSK(日本精工)¥41,980税込¥46,1781個4日以内出荷・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。タイプNJ外径D(Φmm)215幅B(mm)40番号【NSK】NJ224EMC3寸法r(mm)最小2.1内径d(Φmm)120寸法r1(mm)最小2.1呼び番号224基本定格荷重Cor(N)420000基本定格荷重Cr(N)335000寸法FW(mm)143.5
単列円筒ころ軸受 NJ226EMC3
NSK(日本精工)¥44,980税込¥49,4781個4日以内出荷・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。タイプNJ外径D(Φmm)230幅B(mm)40番号【NSK】NJ226EMC3寸法r(mm)最小3内径d(Φmm)130寸法r1(mm)最小3呼び番号226基本定格荷重Cor(N)455000基本定格荷重Cr(N)365000寸法FW(mm)153.5
単列円筒ころ軸受 NJ316WC3
NSK(日本精工)¥18,980税込¥20,8781個4日以内出荷・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。タイプNJ外径D(Φmm)170幅B(mm)39番号【NSK】NJ316WC3寸法r(mm)最小2.1内径d(Φmm)80寸法r1(mm)最小2.1呼び番号316寸法FW(mm)101
単列円筒ころ軸受 NJ310EMC3
NSK(日本精工)¥9,998税込¥10,9981個4日以内出荷・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。タイプNJ外径D(Φmm)110幅B(mm)27番号【NSK】NJ310EMC3寸法r(mm)最小2内径d(Φmm)50寸法r1(mm)最小2呼び番号310寸法FW(mm)65
単列円筒ころ軸受 NJ312EMC3
NSK(日本精工)¥14,980税込¥16,4781個4日以内出荷・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。タイプNJ外径D(Φmm)130幅B(mm)31番号【NSK】NJ312EMC3寸法r(mm)最小2.1内径d(Φmm)60寸法r1(mm)最小2.1呼び番号312基本定格荷重Cor(N)157000基本定格荷重Cr(N)150000寸法FW(mm)77
単列円筒ころ軸受 NJ310EWC3
NSK(日本精工)¥6,698税込¥7,3681個4日以内出荷・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。タイプNJ外径D(Φmm)110幅B(mm)27番号【NSK】NJ310EWC3寸法r(mm)最小2内径d(Φmm)50寸法r1(mm)最小2呼び番号310基本定格荷重Cor(N)113000基本定格荷重Cr(N)110000寸法FW(mm)65
単列円筒ころ軸受 NJ307EMC3
NSK(日本精工)¥5,898税込¥6,4881個4日以内出荷・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。タイプNJ外径D(Φmm)80幅B(mm)21番号【NSK】NJ307EMC3寸法r(mm)最小1.5内径d(Φmm)35寸法r1(mm)最小1.1呼び番号307寸法FW(mm)46.2軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列
単列円筒ころ軸受 NJ213EWC3
NSK(日本精工)¥7,798税込¥8,5781個4日以内出荷・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。タイプNJ外径D(Φmm)120幅B(mm)23番号【NSK】NJ213EWC3寸法r(mm)最小1.5内径d(Φmm)65寸法r1(mm)最小1.5呼び番号213基本定格荷重Cor(N)119000基本定格荷重Cr(N)108000寸法FW(mm)78.5
単列円筒ころ軸受 NJ318EM
NSK(日本精工)¥43,980税込¥48,3781個4日以内出荷・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。タイプNJ外径D(Φmm)190幅B(mm)43番号【NSK】NJ318EM寸法r(mm)最小3内径d(Φmm)90寸法r1(mm)最小3呼び番号318基本定格荷重Cor(N)355000基本定格荷重Cr(N)315000寸法FW(mm)115
単列円筒ころ軸受 NJ318EMC3
NSK(日本精工)¥43,980税込¥48,3781個4日以内出荷・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。タイプNJ外径D(Φmm)190幅B(mm)43番号【NSK】NJ318EMC3寸法r(mm)最小3内径d(Φmm)90寸法r1(mm)最小3呼び番号318基本定格荷重Cor(N)355000基本定格荷重Cr(N)315000寸法FW(mm)115
単列円筒ころ軸受 NJ322EMC3
NSK(日本精工)¥62,980税込¥69,2781個4日以内出荷・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。タイプNJ外径D(Φmm)240幅B(mm)50番号【NSK】NJ322EMC3寸法r(mm)最小3内径d(Φmm)110寸法r1(mm)最小3呼び番号322基本定格荷重Cor(N)525000基本定格荷重Cr(N)450000寸法FW(mm)143軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列
単列円筒ころ軸受 NJ306EWC3
NSK(日本精工)¥3,298税込¥3,6281個4日以内出荷・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。タイプNJ外径D(Φmm)72幅B(mm)19番号【NSK】NJ306EWC3寸法r(mm)最小1.1内径d(Φmm)30寸法r1(mm)最小1.1呼び番号306基本定格荷重Cor(N)50000基本定格荷重Cr(N)53000寸法FW(mm)40.5
単列円筒ころ軸受 NJ206EWC3
NSK(日本精工)¥2,898税込¥3,1881個4日以内出荷・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。タイプNJ外径D(Φmm)62幅B(mm)16番号【NSK】NJ206EWC3寸法r(mm)最小1内径d(Φmm)30寸法r1(mm)最小0.6呼び番号206基本定格荷重Cor(N)37500基本定格荷重Cr(N)39000寸法FW(mm)37.5
単列円筒ころ軸受 NJ220EMC3
NSK(日本精工)¥33,980税込¥37,3781個4日以内出荷・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。タイプNJ外径D(Φmm)180幅B(mm)34番号【NSK】NJ220EMC3寸法r(mm)最小2.1内径d(Φmm)100寸法r1(mm)最小2.1呼び番号220基本定格荷重Cor(N)305000基本定格荷重Cr(N)249000寸法FW(mm)119
単列円筒ころ軸受 NJ218EMC3
NSK(日本精工)¥23,980税込¥26,3781個4日以内出荷・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。タイプNJ外径D(Φmm)160幅B(mm)30番号【NSK】NJ218EMC3E寸法r(mm)最小2内径d(Φmm)90寸法r1(mm)最小2呼び番号218基本定格荷重Cor(N)217000基本定格荷重Cr(N)182000寸法FW(mm)107
単列円筒ころ軸受 NJ210EMC3
NSK(日本精工)¥7,298税込¥8,0281個4日以内出荷・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。タイプNJ外径D(Φmm)90幅B(mm)20番号【NSK】NJ210EMC3寸法r(mm)最小1.1内径d(Φmm)50寸法r1(mm)最小1.1呼び番号210寸法FW(mm)59.5
単列円筒ころ軸受 NJ409W
NSK(日本精工)¥9,998税込¥10,9981個6日以内出荷・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。タイプNJ外径D(Φmm)120幅B(mm)29番号【NSK】NJ409W寸法r(mm)最小2内径d(Φmm)45寸法r1(mm)最小2呼び番号409基本定格荷重Cor(N)102000基本定格荷重Cr(N)107000寸法FW(mm)64.5
単列円筒ころ軸受 NJ405W
NSK(日本精工)¥4,998税込¥5,4981個6日以内出荷・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。タイプNJ外径D(Φmm)80幅B(mm)21番号【NSK】NJ405W寸法r(mm)最小1.5内径d(Φmm)25寸法r1(mm)最小1.5呼び番号405基本定格荷重Cor(N)40000基本定格荷重Cr(N)46500寸法FW(mm)38.8
単列円筒ころ軸受 NJ418M
NSK(日本精工)¥46,980税込¥51,6781個6日以内出荷・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。タイプNJ外径D(Φmm)225幅B(mm)54番号【NSK】NJ418M寸法r(mm)最小4内径d(Φmm)90寸法r1(mm)最小4呼び番号418基本定格荷重Cor(N)400000基本定格荷重Cr(N)375000寸法FW(mm)123.5
単列円筒ころ軸受 NJ416M
NSK(日本精工)¥36,980税込¥40,6781個6日以内出荷・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。タイプNJ外径D(Φmm)200幅B(mm)48番号【NSK】NJ416M寸法r(mm)最小3内径d(Φmm)80寸法r1(mm)最小3呼び番号416基本定格荷重Cor(N)315000基本定格荷重Cr(N)299000寸法FW(mm)110
単列円筒ころ軸受 NJ417M
NSK(日本精工)¥42,980税込¥47,2781個6日以内出荷・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。タイプNJ外径D(Φmm)210幅B(mm)52番号【NSK】NJ417M寸法r(mm)最小4内径d(Φmm)85寸法r1(mm)最小4呼び番号417基本定格荷重Cor(N)350000基本定格荷重Cr(N)335000寸法FW(mm)113
単列円筒ころ軸受 NJ315W
NSK(日本精工)¥16,980税込¥18,6781個6日以内出荷・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。タイプNJ外径D(Φmm)160幅B(mm)37番号【NSK】NJ315W寸法r(mm)最小2.1内径d(Φmm)75寸法r1(mm)最小2.1呼び番号315基本定格荷重Cor(N)189000基本定格荷重Cr(N)179000寸法FW(mm)95.5軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列
単列円筒ころ軸受 NJ414M
NSK(日本精工)¥29,980税込¥32,9781個6日以内出荷・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。タイプNJ外径D(Φmm)180幅B(mm)42番号【NSK】NJ414M寸法r(mm)最小3内径d(Φmm)70寸法r1(mm)最小3呼び番号414基本定格荷重Cor(N)236000基本定格荷重Cr(N)228000寸法FW(mm)100
...