カテゴリ
- メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
- NSK(日本精工)
- SKF(日本エスケイエフ)(6)
- NTN(エヌティーエヌ)(2)
- 象印チェンブロック(1)
「nj205e」の検索結果

単列円筒ころ軸受 NJ形
NSK(日本精工)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷から6日以内出荷円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受であります。負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。内輪と外輪は分離できます。内輪又は外輪につばが無く、内輪・外輪がアキシアル方向に相対移動できるので、自由側軸受として使用されます。一般に、鋼板の打抜き保持器が使用されています。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼