カテゴリ

  • メカニカル部品(6)
絞り込み
ブランド
  • NSK(日本精工)
  • JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(1)
  • KSフィルター(1)
  • NACHI(不二越)(1)
  • NTN(エヌティーエヌ)(3)
  • ONK(オーエヌ工業)(1)
  • SKF(日本エスケイエフ)(4)
  • TRUSCO(1)
  • エスコ(1)
  • ホンダ(3)
  • 三笠産業[工具](1)
  • 日晴金属(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nj310」の検索結果

特価
本日11月23日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261120
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 単列円筒ころ軸受 NJ310EMC3 NSK(日本精工)

    単列円筒ころ軸受 NJ310EMC3

    NSK(日本精工)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    4日以内出荷
    ・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
    タイプNJ外径D(Φmm)110幅B(mm)27番号【NSK】NJ310EMC3寸法r(mm)最小2内径d(Φmm)50寸法r1(mm)最小2呼び番号310寸法FW(mm)65
  • 単列円筒ころ軸受 NJ310EWC3 NSK(日本精工)

    単列円筒ころ軸受 NJ310EWC3

    NSK(日本精工)
    ¥6,698税込¥7,368
    1個
    4日以内出荷
    ・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
    タイプNJ外径D(Φmm)110幅B(mm)27番号【NSK】NJ310EWC3寸法r(mm)最小2内径d(Φmm)50寸法r1(mm)最小2呼び番号310基本定格荷重Cor(N)113000基本定格荷重Cr(N)110000寸法FW(mm)65
  • 単列円筒ころ軸受 NJ310EW NSK(日本精工)

    単列円筒ころ軸受 NJ310EW

    NSK(日本精工)
    ¥6,698税込¥7,368
    1個
    6日以内出荷
    ・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
    タイプNJ外径D(Φmm)110幅B(mm)27番号【NSK】NJ310EW寸法r(mm)最小2内径d(Φmm)50寸法r1(mm)最小2呼び番号310基本定格荷重Cor(N)113000基本定格荷重Cr(N)110000寸法FW(mm)65
  • 単列円筒ころ軸受 NJ310EM NSK(日本精工)

    単列円筒ころ軸受 NJ310EM

    NSK(日本精工)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    6日以内出荷
    ・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
    タイプNJ外径D(Φmm)110幅B(mm)27番号【NSK】NJ310EM寸法r(mm)最小2内径d(Φmm)50寸法r1(mm)最小2呼び番号310寸法FW(mm)65
  • 単列円筒ころ軸受 NJ310EMCM NSK(日本精工)

    単列円筒ころ軸受 NJ310EMCM

    NSK(日本精工)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    6日以内出荷
    ・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
    タイプNJ外径D(Φmm)110幅B(mm)27番号【NSK】NJ310EMCM寸法r(mm)最小2内径d(Φmm)50寸法r1(mm)最小2呼び番号310寸法FW(mm)65
  • 単列円筒ころ軸受 300形 NSK(日本精工)

    単列円筒ころ軸受 300形

    NSK(日本精工)
    ¥6,698~税込¥7,368~
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。 負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。 転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。 NJ形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼寸法Ew(mm)-JIS等級0シールド形状開放形外輪タイプフラット軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
関連キーワード
1010j特集
  • おすすめ人気ランキング
  • 1010j