カテゴリ

  • メカニカル部品(11)
絞り込み
ブランド
  • NSK(日本精工)
  • SMC(76)
  • SKF(日本エスケイエフ)(25)
  • メディアカバーマーケット(9)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(7)
  • クリンガー(4)
  • エスコ(3)
  • NTN(エヌティーエヌ)(3)
  • アキツ(3)
  • SIEMENS(3)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
  • MONOVATE(旧:日東金属工業)(2)
  • SHIMANO(シマノ)(2)
  • スリーピース(2)
  • YAMAHA(ヤマハ)(2)
  • ELPA(1)
  • スズキ(1)
  • 日研工作所(1)
  • ホンダ(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nj40」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 単列円筒ころ軸受 NJ409W NSK(日本精工)

    単列円筒ころ軸受 NJ409W

    NSK(日本精工)
    9,998税込10,998
    1個
    6日以内出荷
    ・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
    タイプNJ外径D(Φmm)120幅B(mm)29番号【NSK】NJ409W寸法r(mm)最小2内径d(Φmm)45寸法r1(mm)最小2呼び番号409基本定格荷重Cor(N)102000基本定格荷重Cr(N)107000寸法FW(mm)64.5
  • 単列円筒ころ軸受 NJ405W NSK(日本精工)

    単列円筒ころ軸受 NJ405W

    NSK(日本精工)
    4,998税込5,498
    1個
    6日以内出荷
    ・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
    タイプNJ外径D(Φmm)80幅B(mm)21番号【NSK】NJ405W寸法r(mm)最小1.5内径d(Φmm)25寸法r1(mm)最小1.5呼び番号405基本定格荷重Cor(N)40000基本定格荷重Cr(N)46500寸法FW(mm)38.8
  • 単列円筒ころ軸受 NJ409M NSK(日本精工)

    単列円筒ころ軸受 NJ409M

    NSK(日本精工)
    15,980税込17,578
    1個
    6日以内出荷
    ・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
    タイプNJ外径D(Φmm)120幅B(mm)29番号【NSK】NJ409M寸法r(mm)最小2内径d(Φmm)45寸法r1(mm)最小2呼び番号409基本定格荷重Cor(N)102000基本定格荷重Cr(N)107000寸法FW(mm)64.5
  • 単列円筒ころ軸受 NJ406W NSK(日本精工)

    単列円筒ころ軸受 NJ406W

    NSK(日本精工)
    6,298税込6,928
    1個
    6日以内出荷
    ・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
    タイプNJ外径D(Φmm)90幅B(mm)23番号【NSK】NJ406W寸法r(mm)最小1.5内径d(Φmm)30寸法r1(mm)最小1.5呼び番号406基本定格荷重Cor(N)55000基本定格荷重Cr(N)62500寸法FW(mm)45軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列
  • 単列円筒ころ軸受 NJ405M NSK(日本精工)

    単列円筒ころ軸受 NJ405M

    NSK(日本精工)
    7,598税込8,358
    1個
    6日以内出荷
    ・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
    タイプNJ外径D(Φmm)80幅B(mm)21番号【NSK】NJ405M寸法r(mm)最小1.5内径d(Φmm)25寸法r1(mm)最小1.5呼び番号405基本定格荷重Cor(N)40000基本定格荷重Cr(N)46500寸法FW(mm)38.8
  • 単列円筒ころ軸受 NJ406M NSK(日本精工)

    単列円筒ころ軸受 NJ406M

    NSK(日本精工)
    9,498税込10,448
    1個
    6日以内出荷
    ・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
    タイプNJ外径D(Φmm)90幅B(mm)23番号【NSK】NJ406M寸法r(mm)最小1.5内径d(Φmm)30寸法r1(mm)最小1.5呼び番号406基本定格荷重Cor(N)55000基本定格荷重Cr(N)62500寸法FW(mm)45
  • 単列円筒ころ軸受 NJ407W NSK(日本精工)

    単列円筒ころ軸受 NJ407W

    NSK(日本精工)
    7,798税込8,578
    1個
    6日以内出荷
    ・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
    タイプNJ外径D(Φmm)100幅B(mm)25番号【NSK】NJ407W寸法r(mm)最小1.5内径d(Φmm)35寸法r1(mm)最小1.5呼び番号407基本定格荷重Cor(N)69000基本定格荷重Cr(N)75500寸法FW(mm)53
  • 単列円筒ころ軸受 NJ408M NSK(日本精工)

    単列円筒ころ軸受 NJ408M

    NSK(日本精工)
    13,980税込15,378
    1個
    6日以内出荷
    ・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
    タイプNJ外径D(Φmm)110幅B(mm)27番号【NSK】NJ408M寸法r(mm)最小2内径d(Φmm)40寸法r1(mm)最小2呼び番号408基本定格荷重Cor(N)89000基本定格荷重Cr(N)95500寸法FW(mm)58
  • 単列円筒ころ軸受 NJ408W NSK(日本精工)

    単列円筒ころ軸受 NJ408W

    NSK(日本精工)
    8,898税込9,788
    1個
    6日以内出荷
    ・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
    タイプNJ外径D(Φmm)110幅B(mm)27番号【NSK】NJ408W寸法r(mm)最小2内径d(Φmm)40寸法r1(mm)最小2呼び番号408基本定格荷重Cor(N)89000基本定格荷重Cr(N)95500寸法FW(mm)58
  • 単列円筒ころ軸受 NJ407M NSK(日本精工)

    単列円筒ころ軸受 NJ407M

    NSK(日本精工)
    11,980税込13,178
    1個
    6日以内出荷
    ・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
    タイプNJ外径D(Φmm)100幅B(mm)25番号【NSK】NJ407M寸法r(mm)最小1.5内径d(Φmm)35寸法r1(mm)最小1.5呼び番号407基本定格荷重Cor(N)69000基本定格荷重Cr(N)75500寸法FW(mm)53軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列
  • 単列円筒ころ軸受 400形 NSK(日本精工)

    単列円筒ころ軸受 400形

    NSK(日本精工)
    4,998税込5,498
    1個
    6日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
寅壱4040特集