カテゴリ
- メカニカル部品(2)
絞り込み
ブランド
- NSK(日本精工)
「nj413w」の検索結果

単列円筒ころ軸受 NJ413W
NSK(日本精工)¥24,980税込¥27,4781個6日以内出荷・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。タイプNJ外径D(Φmm)160幅B(mm)37番号【NSK】NJ413W寸法r(mm)最小2.1内径d(Φmm)65寸法r1(mm)最小2.1呼び番号413基本定格荷重Cor(N)186000基本定格荷重Cr(N)182000寸法FW(mm)89.3
単列円筒ころ軸受 400形
NSK(日本精工)¥24,980税込¥27,4781個6日以内出荷シールド形状開放形軌道輪形状円筒ころ軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼