カテゴリ

  • メカニカル部品(4)
絞り込み
ブランド
  • NSK(日本精工)
  • NTN(エヌティーエヌ)(1)
  • ホンダ(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nn3019」の検索結果

4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 複列円筒ころ軸受 NN3019TBCC1P5 NSK(日本精工)

    複列円筒ころ軸受 NN3019TBCC1P5

    NSK(日本精工)
    ¥45,980税込¥50,578
    1個
    4日以内出荷
    ・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・複列の円筒ころ軸受は、ラジアル荷重に対する剛性が高く、主として、工作機械の主軸に用いられます。
    タイプ円筒穴外径D(Φmm)145幅B(mm)37番号【NSK名番】NN3019TBCC1P5寸法r(mm)最小1.5内径d(Φmm)95呼び番号NN3019許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑4000寸法Ew(mm)132基本定格荷重Cor(N)246000基本定格荷重Cr(N)150000軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数複列
  • 複列円筒ころ軸受 NN3019TBKRCC0P4 NSK(日本精工)

    複列円筒ころ軸受 NN3019TBKRCC0P4

    NSK(日本精工)
    ¥55,980税込¥61,578
    1個
    4日以内出荷
    ・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・複列の円筒ころ軸受は、ラジアル荷重に対する剛性が高く、主として、工作機械の主軸に用いられます。
    タイプテーパ穴外径D(Φmm)145幅B(mm)37番号【NSK名番】NN3019TBKRCC0P4寸法r(mm)最小1.5内径d(Φmm)95呼び番号NN3019許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑4000寸法Ew(mm)132基本定格荷重Cor(N)246000基本定格荷重Cr(N)150000軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数複列
  • 複列円筒ころ軸受 NN3019TBKRCC0P5 NSK(日本精工)

    複列円筒ころ軸受 NN3019TBKRCC0P5

    NSK(日本精工)
    ¥45,980税込¥50,578
    1個
    4日以内出荷
    ・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・複列の円筒ころ軸受は、ラジアル荷重に対する剛性が高く、主として、工作機械の主軸に用いられます。
    タイプテーパ穴外径D(Φmm)145幅B(mm)37番号【NSK名番】NN3019TBKRCC0P5寸法r(mm)最小1.5内径d(Φmm)95呼び番号NN3019許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑4000寸法Ew(mm)132基本定格荷重Cor(N)246000基本定格荷重Cr(N)150000軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数複列
  • 複列円筒ころ軸受 3000 NSK(日本精工)

    複列円筒ころ軸受 3000

    NSK(日本精工)
    ¥45,980~税込¥50,578~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。 負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。 転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。 複列の円筒ころ軸受は、ラジアル荷重に対する剛性が高く、主として、工作機械の主軸に用いられます。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数複列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ベアリング(軸受)カテゴリ
関連カテゴリ