カテゴリ
- メカニカル部品(4)
絞り込み
ブランド
- NSK(日本精工)
- 三桂製作所(18)
- WURTH ELEKTRONIK(14)
- YAGEO(12)
- カーメックス(8)
- LEM(7)
- CKD(6)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(6)
- 渡辺電機工業(6)
- NIPLUX(5)
- エアージェイ(4)
- SMC(3)
- 日東工業(3)
- Panaracer(パナレーサー)(3)
- HIDISC(3)
- 天野製作所(3)
- イマオコーポレーション(2)
- オイレス工業(2)
- OSG(オーエスジー)(2)
- ブランドをもっと見る
「np25」の検索結果

ピローブロックベアリング
NSK(日本精工)¥9,998税込¥10,9981個7日以内出荷。グリースニップル。自己潤滑ピローブロックベアリング。NSKの鋳鉄自己潤滑ピローブロックベアリング。 これらのピローブロックベアリングは、取り付けやすく長期間持続します。 最大0.030ラジアンの初期ハウジングミスアライメントに対応できるように設計されています。BS1452準拠鋳鉄製 初期のミスアライメントに対応する球形ベアリングインサート ニトリル / ファブリックシール 取付説明書付属 C3内部ラジアルクリアランス 溝付きボルト穴仕様●内径:25mm●材質:鋳鉄●センター高さ:36.5mm●取付穴サイズ:10mm●長さ:139mm●深さ:36.5mm●全高:71mm●取付穴 センター to センター:112.7mm●コード番号:747-462アズワン品番65-7974-21
ピローブロックベアリング
NSK(日本精工)¥10,980税込¥12,0781個7日以内出荷ショートベースピローブロック。NSK製の鋳鉄自己潤滑式ショートベースピローブロックベアリングです。 これらのピローブロックベアリングは、取り付けやすく長期間持続します。 最大0.030ラジアンの初期ハウジングミスアライメントに対応できるように設計されています。スペースが限られた場所での取り付けに最適仕様●内径:25mm●材質:鋳鉄●センター高さ:36.5mm●取付穴サイズ:10mm●長さ:70mm●深さ:36mm●全高:71.5mm●取付穴 センター to センター:50.8mm●コード番号:785-4835アズワン品番65-7976-03
ピローブロックベアリング
NSK(日本精工)¥9,998税込¥10,9981個7日以内出荷自己潤滑 2 ボルトピローブロック 25 mm シャフト 36.5 x 139x71 mm仕様●内径:25mm●材質:鋳鉄●センター高さ:36.5mm●取付穴サイズ:10mm●長さ:139mm●深さ:36.5mm●全高:71mm●取付穴 センター to センター:96.8mm●コード番号:192-9898アズワン品番65-7976-14
ピローブロックベアリング
NSK(日本精工)¥18,980税込¥20,8781個7日以内出荷自己潤滑ピローブロックベアリング - 耐食性。頻繁な洗浄、最適な衛生標準が必要で、広い使用温度範囲内で化学薬品に対する耐久性が重要な業界での使用に特に適しています。ボルト2本取付けフランジ構成のピローブロックで利用可能で、取り付け中の初期ミスアライメントに対応できます。 再潤滑はグリースニップルから可能で、すべてのユニットには標準でUSDA H1認定食品等級グリースが充填されています。 ベアリングに対する追加の保護としてポリプロピレンとキャップも利用できます。仕様●内径:25mm●材質:PUR、熱可塑性●センター高さ:36.5mm●取付穴サイズ:11mm●長さ:140.2mm●深さ:37.8mm●全高:71.9mm●取付穴 センター to センター:104.9mm●コード番号:232-8625アズワン品番65-8051-02