カテゴリ
- メカニカル部品(4)
絞り込み
ブランド
- NSK(日本精工)
- モノタロウ(3)
- NTN(エヌティーエヌ)(4)
- TRUSCO(4)
- NMB(ミネベア)(2)
- IKO(日本トムソン)(2)
- NACHI(不二越)(1)
- INA(1)
「nsk 51105」の検索結果

単式スラスト玉軸受 51100番台
NSK(日本精工)(10件のレビュー)¥929税込¥1,0221個当日出荷から6日以内出荷スラスト軸受は、30°を超え、90°以下の接触角をもち、主としてアキシアル荷重を支持します。 一組の軌道盤(軸軌道盤とハイジング軌道盤)の間に玉があり接触角は普通90°です。 一方向のアキシアル荷重のみ負荷でき、ラジアル荷重は負荷できません。また高速回転には不適当です。
単式スラスト玉軸受 51200番台
NSK(日本精工)(7件のレビュー)¥949~税込¥1,044~1個当日出荷から6日以内出荷玉が転動する溝をもった座金状の軌道輪と玉を組み込んだ保持機とから構成されています。軸に取り付ける軌道盤を軸軌道盤といい、ハウジングに取り付ける軌道盤をハウジング軌道盤と呼びます。 一方向のアキシアル荷重を受けます。
単式スラスト玉軸受 51100形
NSK(日本精工)¥32,980~税込¥36,278~1個5日以内出荷から6日以内出荷玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。 一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状開放形荷重方向スラスト外輪タイプフラット軌道輪形状スラスト玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単式スラスト玉軸受 51105
NSK(日本精工)¥929税込¥1,0221個当日出荷・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。タイプ平面座形外径D(Φmm)42番号【NSK名番】51105寸法r(mm)最小0.6取付関係寸法(最大da)(mm)35寸法D1(mm)26内径d(Φmm)25厚さT(mm)11寸法d1(mm)42取付関係寸法(最大Da)(Φmm)32取付関係寸法(最大ra)(mm)0.6呼び番号51105