カテゴリ

  • メカニカル部品(42)
絞り込み
ブランド
  • NSK(日本精工)
  • モノタロウ(3)
  • BIGM(丸山製作所)(1)
  • NTN(エヌティーエヌ)(3)
  • 松吉医科器械(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nsk 6001」の検索結果

特価
本日10月11日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
42件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 単列深溝玉軸受 6001 NSK(日本精工)

    単列深溝玉軸受 6001

    NSK(日本精工)
    ¥319税込¥351
    1個
    当日出荷
    ・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
    仕様止め輪なし外径D(Φmm)28幅B(mm)8番号【NSK】6001CM寸法r(mm)最小0.3内径d(Φmm)12呼び番号6001シール・シールド開放形軌道輪形状深溝玉軸受
  • 単列深溝玉軸受 6000番台 DDU (両側接触ゴムシール形) NSK(日本精工)

    単列深溝玉軸受 6000番台 DDU (両側接触ゴムシール形)

    NSK(日本精工)(72件のレビュー)
    ¥399税込¥439
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
  • 単列深溝玉軸受 6000番台 開放形 NSK(日本精工)

    単列深溝玉軸受 6000番台 開放形

    NSK(日本精工)(20件のレビュー)
    ¥319税込¥351
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 単列深溝玉軸受 6000番台 VV (両側非接触ゴムシール形) NSK(日本精工)

    単列深溝玉軸受 6000番台 VV (両側非接触ゴムシール形)

    NSK(日本精工)(29件のレビュー)
    ¥399税込¥439
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。 ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側非接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6000
  • 単列深溝玉軸受 6000番台 ZZ NSK(日本精工)

    単列深溝玉軸受 6000番台 ZZ

    NSK(日本精工)(33件のレビュー)
    ¥359~税込¥395~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。
  • ステンレスベアリング 両ゴムシール形 NSK(日本精工)

    ステンレスベアリング 両ゴムシール形

    NSK(日本精工)(8件のレビュー)
    ¥769税込¥846
    1個
    当日出荷
    ステンレス軸受はNSK特殊環境用軸受スペーシアTMシリーズの基本製品で、主に高湿度環境用として最適です。 お求め易くラインアップしました。 軸受鋼より優れた耐食性。 大気専用、グリース潤滑。 保持器は高耐食性能、低騒音作動、長寿命化のため、ガラス繊維強化仕様。 SUS440C相当材のため、磁性あり。 高湿度環境等にての高耐食性能。 化学溶剤に対する優れた抵抗力と安定性。SUJ2標準品に相当する低騒音作動、長寿命。
    用途食品機械、洗浄装置、化学用設備、漁業用機械その他、高湿度環境下で使用される装置JIS等級0シールド形状両側接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
  • ステンレスベアリング 両シールド形 NSK(日本精工)

    ステンレスベアリング 両シールド形

    NSK(日本精工)(9件のレビュー)
    ¥769税込¥846
    1個
    当日出荷
    ステンレス軸受はNSK特殊環境用軸受スペーシアTMシリーズの基本製品で、主に高湿度環境用として最適です。お求め易くラインアップしました。軸受鋼より優れた耐食性。大気専用、グリース潤滑。保持器は高耐食性能、低騒音作動、長寿命化のため、ガラス繊維強化仕様。SUS440C相当材のため、磁性あり。高湿度環境等にての高耐食性能。化学溶剤に対する優れた抵抗力と安定性。SUJ2標準品に相当する低騒音作動、長寿命。
    用途食品機械、洗浄装置、化学用設備、漁業用機械その他、高湿度環境下で使用される装置JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
  • 深溝玉軸受 6000番台 VV C3隙間 NSK(日本精工)

    深溝玉軸受 6000番台 VV C3隙間

    NSK(日本精工)
    ¥379税込¥417
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。 ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C3グリース記号-JIS等級0シールド形状両側非接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6000
  • 単列深溝玉軸受 6001ZZ NSK(日本精工)

    単列深溝玉軸受 6001ZZ

    NSK(日本精工)
    ¥359税込¥395
    1個
    当日出荷
    ・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
    仕様止め輪なし外径D(Φmm)28幅B(mm)8番号【NSK】6001ZZCM寸法r(mm)最小0.3内径d(Φmm)12呼び番号6001シール・シールド両側シールド形軌道輪形状深溝玉軸受
  • ステンレス軸受 SS6001ZZ-T NSK(日本精工)

    ステンレス軸受 SS6001ZZ-T

    NSK(日本精工)
    ¥769税込¥846
    1個
    当日出荷
    ・ステンレス軸受はNSK特殊環境用軸受スペーシアシリーズの基本製品で、主に高湿度環境用として最適です。・大気専用、グリース潤滑。・従来の軸受鋼より優れた耐食性。・開放形、シールド形、接触シール形で標準在庫。
    備考プラスチック保持器外径D(Φmm)28幅B(mm)8番号【NSK名番】6001-H-20T1XZZ MA寸法r(mm)最小0.3内径d(Φmm)12基本動定格荷重(N)4350許容荷重(N)210呼び番号SS6001シールド形状両側シールド形
  • ステンレス軸受 SS6001DD-T NSK(日本精工)

    ステンレス軸受 SS6001DD-T

    NSK(日本精工)
    ¥769税込¥846
    1個
    当日出荷
    ・ステンレス軸受はNSK特殊環境用軸受スペーシアシリーズの基本製品で、主に高湿度環境用として最適です。・大気専用、グリース潤滑。・従来の軸受鋼より優れた耐食性。・開放形、シールド形、接触シール形で標準在庫。
    備考プラスチック保持器外径D(Φmm)28幅B(mm)8番号【NSK名番】6001-H-20T1XDDU MA寸法r(mm)最小0.3内径d(Φmm)12基本動定格荷重(N)4350許容荷重(N)210呼び番号SS6001シールド形状両側接触シール形
  • 単列深溝玉軸受 6001VV NSK(日本精工)

    単列深溝玉軸受 6001VV

    NSK(日本精工)
    ¥399税込¥439
    1個
    当日出荷
    ・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
    仕様止め輪なし外径D(Φmm)28幅B(mm)8番号【NSK】6001VVCM寸法r(mm)最小0.3内径d(Φmm)12呼び番号6001シール・シールド両側非接触シール形軌道輪形状深溝玉軸受
  • 単列深溝玉軸受 6001ZZNR NSK(日本精工)

    単列深溝玉軸受 6001ZZNR

    NSK(日本精工)
    ¥419税込¥461
    1個
    当日出荷
    ・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
    仕様止め輪付き外径D(Φmm)28幅B(mm)8番号【NSK】6001ZZNR寸法a(mm)最大1.35寸法r(mm)最小0.3寸法D1(mm)最大26.5内径d(Φmm)12寸法b(mm)最小0.87呼び番号6001寸法r0(mm)最大0.2シール・シールド両側シールド形軌道輪形状深溝玉軸受
  • 単列深溝玉軸受 6001Z NSK(日本精工)

    単列深溝玉軸受 6001Z

    NSK(日本精工)
    ¥359税込¥395
    1個
    当日出荷
    ・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
    仕様止め輪なし外径D(Φmm)28幅B(mm)8番号【NSK】6001ZCM寸法r(mm)最小0.3内径d(Φmm)12呼び番号6001シール・シールド片側シールド形軌道輪形状深溝玉軸受
  • ボールベアリング12mm28mm 深溝6001VVCM NSK(日本精工)

    ボールベアリング12mm28mm 深溝6001VVCM

    NSK(日本精工)
    ¥899税込¥989
    1個
    当日出荷
    NSK 特殊深溝ボールベアリング:これらのボールベアリングは、さまざまな機能と特性が用意されています。標準ベアリングの適応であっても、まったく新しいベアリングの開発であっても、すべてのソリューションは NSK の品質保証によって実装されます。酸化、熱、錆、水に対す
    仕様●内径:12mm●外径:28mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:8mm●エンドタイプ:シール●行数:1●静定格荷重:2370N●ケージ材質:押し出し鋼●レース種類:プレーン●動定格荷重:5100 N, 5350 N●コード番号:192-9841アズワン品番65-7939-02
  • 単列深溝玉軸受 6001DD NSK(日本精工)

    単列深溝玉軸受 6001DD

    NSK(日本精工)
    ¥399税込¥439
    1個
    翌々日出荷
    ・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
    仕様止め輪なし外径D(Φmm)28幅B(mm)8番号【NSK】6001DDUCM寸法r(mm)最小0.3内径d(Φmm)12呼び番号6001シール・シールド両側接触シール形軌道輪形状深溝玉軸受
  • 単列深溝玉軸受 6001NR NSK(日本精工)

    単列深溝玉軸受 6001NR

    NSK(日本精工)
    ¥379税込¥417
    1個
    翌々日出荷
    ・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
    仕様止め輪付き外径D(Φmm)28幅B(mm)8番号【NSK】6001NR寸法a(mm)最大1.35寸法r(mm)最小0.3寸法D1(mm)最大26.5内径d(Φmm)12寸法b(mm)最小0.87呼び番号6001寸法r0(mm)最大0.2シール・シールド開放形軌道輪形状深溝玉軸受
  • 単列深溝玉軸受 6001D NSK(日本精工)

    単列深溝玉軸受 6001D

    NSK(日本精工)
    ¥399税込¥439
    1個
    翌々日出荷
    ・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
    仕様止め輪なし外径D(Φmm)28幅B(mm)8番号【NSK】6001DUCM寸法r(mm)最小0.3内径d(Φmm)12呼び番号6001シール・シールド片側接触シール形軌道輪形状深溝玉軸受
  • 単列深溝玉軸受 6001ZZC3 NSK(日本精工)

    単列深溝玉軸受 6001ZZC3

    NSK(日本精工)
    ¥399税込¥439
    1個
    翌々日出荷
    ・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
    仕様止め輪なし外径D(Φmm)28幅B(mm)8番号【NSK】6001ZZC3E寸法r(mm)最小0.3内径d(Φmm)12呼び番号6001シール・シールド両側シールド形軌道輪形状深溝玉軸受
  • 単列深溝玉軸受 6001C3 NSK(日本精工)

    単列深溝玉軸受 6001C3

    NSK(日本精工)
    ¥319税込¥351
    1個
    3日以内出荷
    ・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
    仕様止め輪なし外径D(Φmm)28幅B(mm)8番号【NSK】6001C3E寸法r(mm)最小0.3内径d(Φmm)12呼び番号6001シール・シールド開放形軌道輪形状深溝玉軸受
  • 単列深溝玉軸受 6001ZC3 NSK(日本精工)

    単列深溝玉軸受 6001ZC3

    NSK(日本精工)
    ¥359税込¥395
    1個
    5日以内出荷
    ・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
    仕様止め輪なし外径D(Φmm)28幅B(mm)8番号【NSK】6001ZC3寸法r(mm)最小0.3内径d(Φmm)12呼び番号6001シール・シールド片側シールド形軌道輪形状深溝玉軸受
  • 単列深溝玉軸受 6001DDC3 NSK(日本精工)

    単列深溝玉軸受 6001DDC3

    NSK(日本精工)
    ¥399税込¥439
    1個
    5日以内出荷
    ・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
    仕様止め輪なし外径D(Φmm)28幅B(mm)8番号【NSK】6001DDUC3E寸法r(mm)最小0.3内径d(Φmm)12呼び番号6001シール・シールド両側接触シール形軌道輪形状深溝玉軸受
  • 単列深溝玉軸受 6001P4 NSK(日本精工)

    単列深溝玉軸受 6001P4

    NSK(日本精工)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    6日以内出荷
    ・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
    仕様止め輪なし外径D(Φmm)28幅B(mm)8番号【NSK】6001P4寸法r(mm)最小0.3内径d(Φmm)12呼び番号6001シール・シールド開放形軌道輪形状深溝玉軸受
  • 単列深溝玉軸受 NSK(日本精工)

    単列深溝玉軸受

    NSK(日本精工)(1件のレビュー)
    ¥399税込¥439
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C3JIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 単列深溝玉軸受 6000番台  Z NSK(日本精工)

    単列深溝玉軸受 6000番台 Z

    NSK(日本精工)(13件のレビュー)
    ¥359税込¥395
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状片側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6000
  • 深溝玉軸受 6000番台 開放形 C3隙間 NSK(日本精工)

    深溝玉軸受 6000番台 開放形 C3隙間

    NSK(日本精工)(1件のレビュー)
    ¥319税込¥351
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C3JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • ベアリング スペーシア NSK(日本精工)

    ベアリング スペーシア

    NSK(日本精工)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 深溝玉軸受 6000番台 開放形 止め輪付 NSK(日本精工)

    深溝玉軸受 6000番台 開放形 止め輪付

    NSK(日本精工)
    ¥379税込¥417
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    軌道輪形状深溝玉軸受
  • 深溝玉軸受 6000番台 DD 止め輪付 NSK(日本精工)

    深溝玉軸受 6000番台 DD 止め輪付

    NSK(日本精工)
    ¥359税込¥395
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプ止め輪付き軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • ステンレスベアリング 6000番台 開放形・オープン形 NSK(日本精工)

    ステンレスベアリング 6000番台 開放形・オープン形

    NSK(日本精工)(1件のレビュー)
    ¥679税込¥747
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    用途食品機械、洗浄装置、化学用設備、漁業用機械その他、高湿度環境下で使用される装置材質(本体)ステンレスJIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質ステンレス
  • 深溝玉軸受 6000番台 接触シール型(DDU)CM/NS7 NSK(日本精工)

    深溝玉軸受 6000番台 接触シール型(DDU)CM/NS7

    NSK(日本精工)
    ¥399税込¥439
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    軌道輪形状深溝玉軸受ベアリング番台6000
  • 深溝玉軸受 6000番台 ZZ CM/NS7 NSK(日本精工)

    深溝玉軸受 6000番台 ZZ CM/NS7

    NSK(日本精工)
    ¥359税込¥395
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    外輪タイプ溝付き軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列ベアリング番台6000
  • ボールベアリング12mm28mm 深溝 NSK(日本精工)

    ボールベアリング12mm28mm 深溝

    NSK(日本精工)
    ¥1,629税込¥1,792
    1個
    3日以内出荷
    NSK 特殊深溝ボールベアリング:これらのボールベアリングは、さまざまな機能と特性が用意されています。標準ベアリングの適応であっても、まったく新しいベアリングの開発であっても、すべてのソリューションは NSK の品質保証によって実装されます。酸化、熱、錆、水に対する優れた耐性 特殊シーリング材により、優れた高温性能を発揮します 低ノイズレベル 特殊プロファイル又は取り付け用のフランジを備えた頑丈な外輪 高温グリースの使用 高温でも長寿命の潤滑を実現します ラビリンスシールを使用することで、摩擦トルクが低くなります 湿気の多い環境でのグリース漏れを最小限に抑え、腐食を最小限に抑えます 要望に応じてその他のベアリングタイプも用意: 外輪 / 内輪:直径、幅、ねじなど、輪郭オプション:クラウン加工、ゴシックなど、特殊シール 機械工学 高速 高温 低ノイズ 農業 食品及び飲料
    仕様●内径:12mm●外径:28mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:8mm●エンドタイプ:シール●行数:1●静定格荷重:2370N●ケージ材質:押し出し鋼●レース種類:プレーン●動定格荷重:5100 N, 5350 N●コード番号:192-9818アズワン品番65-8035-27
  • 深溝玉軸受 6000番台 DD C3隙間 NSK(日本精工)

    深溝玉軸受 6000番台 DD C3隙間

    NSK(日本精工)
    ¥399税込¥439
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C3JIS等級0シールド形状両側接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 単列深溝玉軸受 16001 NSK(日本精工)

    単列深溝玉軸受 16001

    NSK(日本精工)
    ¥529税込¥582
    1個
    4日以内出荷
    ・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
    仕様止め輪なし外径D(Φmm)28幅B(mm)7番号【NSK】16001寸法r(mm)最小0.3内径d(Φmm)12呼び番号16001シール・シールド開放形軌道輪形状深溝玉軸受
  • 単列深溝玉軸受 6000番台 接触片シール形 D NSK(日本精工)

    単列深溝玉軸受 6000番台 接触片シール形 D

    NSK(日本精工)
    ¥449~税込¥494~
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    軌道輪形状深溝玉軸受
  • 深溝玉軸受 6000番台 ZZ C3隙間 NSK(日本精工)

    深溝玉軸受 6000番台 ZZ C3隙間

    NSK(日本精工)(2件のレビュー)
    ¥329~税込¥362~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C3JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 深溝玉軸受 6000番台 ZZ 止め輪付 NSK(日本精工)

    深溝玉軸受 6000番台 ZZ 止め輪付

    NSK(日本精工)(2件のレビュー)
    ¥419税込¥461
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。
    シールド形状両側シールド形外輪タイプ止め輪付き軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
  • リニアガイド NHシリーズ(レール単体) N1H201600LNNPCZ=30// NSK(日本精工)

    リニアガイド NHシリーズ(レール単体) N1H201600LNNPCZ=30//

    NSK(日本精工)
    ¥61,980税込¥68,178
    1個
    101日以内出荷
    ・優れた耐久性従来比2倍の超長寿命従来品LHシリーズに対して、定格荷重1.3倍、寿命2倍を実現しました。機械の長寿命や、サイズダウンによる小型化など、設計の可能性を広げます。・長期メンテナンスフリー化多方面のフィールドで数多くの実績を積んでいる潤滑ユニット「NSK K1TM」(オプション)の装着により、長期メンテナンスフリー化を実現します。メンテナンスに伴うコストを削減するとともに、地球環境への配慮が可能です。・ランダムマッチング品(互換製品)を用意レールとベアリングを自由に組み合わせられる、ランダムマッチングを、全ての型式で用意しています。ベアリング型式、精度、予圧の組合せが自在で、短納期の要求にも応えます。・LHシリーズと取付寸法が同じリニアガイドの組立高さ・組立幅寸法、取付穴ねじ径・ピッチなど、取付まわりの寸法(組立品寸法)は、NHシリーズは従来のLHシリーズと同じ寸法です。機械の設計変更が不要で、NHシリーズをご使用になれます。
    サイズ20精度並級質量(kg/m)【レール】4.16取付ボルト【レール(穴d×D×h)】6×9.5×8.5寸法G30レール長さLO(mm)1600予圧微予圧品レール幅W1(mm)20レール高さH1(mm)18ピッチF(mm)【レール】60
  • リニアガイド NHシリーズ(レール単体) N1H200160LNNPCZ=30// NSK(日本精工)

    リニアガイド NHシリーズ(レール単体) N1H200160LNNPCZ=30//

    NSK(日本精工)
    ¥7,898税込¥8,688
    1個
    101日以内出荷
    ・優れた耐久性従来比2倍の超長寿命従来品LHシリーズに対して、定格荷重1.3倍、寿命2倍を実現しました。機械の長寿命や、サイズダウンによる小型化など、設計の可能性を広げます。・長期メンテナンスフリー化多方面のフィールドで数多くの実績を積んでいる潤滑ユニット「NSK K1TM」(オプション)の装着により、長期メンテナンスフリー化を実現します。メンテナンスに伴うコストを削減するとともに、地球環境への配慮が可能です。・ランダムマッチング品(互換製品)を用意レールとベアリングを自由に組み合わせられる、ランダムマッチングを、全ての型式で用意しています。ベアリング型式、精度、予圧の組合せが自在で、短納期の要求にも応えます。・LHシリーズと取付寸法が同じリニアガイドの組立高さ・組立幅寸法、取付穴ねじ径・ピッチなど、取付まわりの寸法(組立品寸法)は、NHシリーズは従来のLHシリーズと同じ寸法です。機械の設計変更が不要で、NHシリーズをご使用になれます。
    サイズ20精度並級質量(kg/m)【レール】0.416取付ボルト【レール(穴d×D×h)】6×9.5×8.5寸法G30レール長さLO(mm)160予圧微予圧品レール幅W1(mm)20レール高さH1(mm)18ピッチF(mm)【レール】60