カテゴリ

  • メカニカル部品(31)
絞り込み
ブランド
  • NSK(日本精工)
  • モノタロウ(1)
  • NTN(エヌティーエヌ)(8)
  • NSKマイクロプレシジョン(ISC)(7)
  • NMB(ミネベア)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nsk 623」の検索結果

31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ミニアチュアベアリング ZZ 620番台 NSK(日本精工)

    ミニアチュアベアリング ZZ 620番台

    NSK(日本精工)(55件のレビュー)
    329税込362
    1個
    当日出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • ミニアチュアベアリング ZZ 600番台 NSK(日本精工)

    ミニアチュアベアリング ZZ 600番台

    NSK(日本精工)(112件のレビュー)
    169税込186
    1個
    当日出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 単列深溝玉軸受 6200番台 ZZ NSK(日本精工)

    単列深溝玉軸受 6200番台 ZZ

    NSK(日本精工)(83件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。
  • ミニチュア片側鋼板シールド玉軸受 Z NSK(日本精工)

    ミニチュア片側鋼板シールド玉軸受 Z

    NSK(日本精工)(15件のレビュー)
    159税込175
    1個
    当日出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状片側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 小径玉軸受(単列深溝玉軸受) 623ZZ NSK(日本精工)

    小径玉軸受(単列深溝玉軸受) 623ZZ

    NSK(日本精工)
    359税込395
    1個
    当日出荷
    ・単列深溝形の軸受です。・内輪、外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしているラジアル玉軸受けです。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
    外径D(Φmm)10番号【NSK】623ZZMC3E内径d(Φmm)3幅B1(mm)4呼び番号623許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑50000基本定格荷重Cor(N)218基本定格荷重Cr(N)630シール・シールド両側シールド形
  • ステンレス小径玉軸受(単列深溝玉軸受) SS623ZZ NSK(日本精工)

    ステンレス小径玉軸受(単列深溝玉軸受) SS623ZZ

    NSK(日本精工)
    249税込274
    1個
    翌々日出荷
    ・単列深溝形の軸受です。・内輪、外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしているラジアル玉軸受けです。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
    備考ステンレス保持器外径D(Φmm)10幅B(mm)4番号【NSK名番】623-H-ZZMC3 MAZ P内径d(Φmm)3呼び番号SS623シールド形状両側シールド形軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
  • ステンレス小径玉軸受(単列深溝玉軸受) SS623 NSK(日本精工)

    ステンレス小径玉軸受(単列深溝玉軸受) SS623

    NSK(日本精工)
    259税込285
    1個
    4日以内出荷
    ・単列深溝形の軸受です。・内輪、外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしているラジアル玉軸受けです。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
    備考ステンレス保持器外径D(Φmm)10幅B(mm)4番号【NSK名番】623U-H-MC3 MAZ P内径d(Φmm)3呼び番号SS623シールド形状開放形軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
  • ステンレス小径玉軸受(単列深溝玉軸受) SS623DD NSK(日本精工)

    ステンレス小径玉軸受(単列深溝玉軸受) SS623DD

    NSK(日本精工)
    299税込329
    1個
    4日以内出荷
    ・単列深溝形の軸受です。・内輪、外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしているラジアル玉軸受けです。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
    備考ステンレス保持器外径D(Φmm)10幅B(mm)4番号【NSK名番】623-H-DDMC3 MAZ P内径d(Φmm)3呼び番号SS623シールド形状両側接触シール形軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
  • ボールベアリング3mm10mm 深溝623-2RS NSK(日本精工)

    ボールベアリング3mm10mm 深溝623-2RS

    NSK(日本精工)
    1,729税込1,902
    1個
    7日以内出荷
    NSKメトリックボールベアリング - シールド。潤滑剤の漏れ、塵、水、及びその他の有害な物質の侵入を防止する2つの合成ゴム製シール付きのボールベアリング製品。特長と利点。ラジアル方向荷重とスラスト方向荷重に対応 2RSは2つの合成ゴム製シールが付いたベアリングを示す DDUとDDは2つの合成ゴム製コンタクトシールが付いたベアリングを示す
    仕様●内径:3mm●外径:10mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:4mm●エンドタイプ:シール●行数:1●静定格荷重:218N●材質:スチール●ケージ材質:鋼●レース種類:プレーン●動定格荷重:630N●ボアタイプ:パラレル●コード番号:492-1939アズワン品番65-7914-12
  • ステンレスミニアチュアベアリングZZ SMR形 NSK(日本精工)

    ステンレスミニアチュアベアリングZZ SMR形

    NSK(日本精工)(92件のレビュー)
    219税込241
    1個
    当日出荷
    材質(本体)ステンレスJIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質ステンレス
  • コンパクトFAシリーズ NSK(日本精工)

    コンパクトFAシリーズ

    NSK(日本精工)
    83,980税込92,378
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    エンドデフレクタ方式の高速・静音・コンパクト化を多彩なニーズに即応するために「コンパクトFAシリーズ」として標準在庫化しました。 聴覚で約半減に相当する6dB低減を実現しました。 ナット外径を最大で30%の小型化を実現しています。XYテーブルの薄型化をはじめ、さまざまな機器や装置のコンパクト設計が可能です。 許容回転数最大5000min-1まで対応し、使用条件の幅が格段に広がります。 グリスニップル(M5×8)を標準装備し、給油口を2ヶ所設定することにより、使いやすさを追求しました。集中配管との接続も容易に行なえます。 グリース保持性に優れる接触シール「ストレージシール」でグリース保持性能とクリーン環境を実現します。
  • 単列深溝玉軸受 6230C3 NSK(日本精工)

    単列深溝玉軸受 6230C3

    NSK(日本精工)
    46,980税込51,678
    1個
    翌々日出荷
    ・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
    仕様止め輪なし外径D(Φmm)270幅B(mm)45番号【NSK】6230C3E寸法r(mm)最小3内径d(Φmm)150呼び番号6230シール・シールド開放形軌道輪形状深溝玉軸受
  • 単列深溝玉軸受 6230Z NSK(日本精工)

    単列深溝玉軸受 6230Z

    NSK(日本精工)
    54,980税込60,478
    1個
    翌々日出荷
    ・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
    仕様止め輪なし外径D(Φmm)270幅B(mm)45番号【NSK】6230ZS寸法r(mm)最小3内径d(Φmm)150呼び番号6230シールド形状片側シールド形軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
  • 単列深溝玉軸受 6238MC3 NSK(日本精工)

    単列深溝玉軸受 6238MC3

    NSK(日本精工)
    139,800税込153,780
    1個
    4日以内出荷
    ・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
    仕様止め輪なし外径D(Φmm)340幅B(mm)55番号【NSK】6238MC3寸法r(mm)最小4内径d(Φmm)190呼び番号6238シール・シールド開放形軌道輪形状深溝玉軸受
  • 単列深溝玉軸受 6232C3 NSK(日本精工)

    単列深溝玉軸受 6232C3

    NSK(日本精工)
    55,980税込61,578
    1個
    4日以内出荷
    ・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
    仕様止め輪なし外径D(Φmm)290幅B(mm)48番号【NSK】6232C3E寸法r(mm)最小3内径d(Φmm)160呼び番号6232シールド形状開放形軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
  • 単列深溝玉軸受 6230 NSK(日本精工)

    単列深溝玉軸受 6230

    NSK(日本精工)
    46,980税込51,678
    1個
    3日以内出荷
    ・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
    仕様止め輪なし外径D(Φmm)270幅B(mm)45番号【NSK】6230CM寸法r(mm)最小3内径d(Φmm)150呼び番号6230シール・シールド開放形軌道輪形状深溝玉軸受
  • 単列深溝玉軸受 6238M NSK(日本精工)

    単列深溝玉軸受 6238M

    NSK(日本精工)
    139,800税込153,780
    1個
    4日以内出荷
    ・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
    仕様止め輪なし外径D(Φmm)340幅B(mm)55番号【NSK】6238M寸法r(mm)最小4内径d(Φmm)190呼び番号6238シール・シールド開放形軌道輪形状深溝玉軸受
  • 単列深溝玉軸受 6232ZZ NSK(日本精工)

    単列深溝玉軸受 6232ZZ

    NSK(日本精工)
    64,980税込71,478
    1個
    3日以内出荷
    ・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
    仕様止め輪なし外径D(Φmm)290幅B(mm)48番号【NSK】6232ZZS寸法r(mm)最小3内径d(Φmm)160呼び番号6232シール・シールド両側シールド形軌道輪形状深溝玉軸受
  • 単列深溝玉軸受 6232 NSK(日本精工)

    単列深溝玉軸受 6232

    NSK(日本精工)
    55,980税込61,578
    1個
    3日以内出荷
    ・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
    仕様止め輪なし外径D(Φmm)290幅B(mm)48番号【NSK】6232CM寸法r(mm)最小3内径d(Φmm)160呼び番号6232シールド形状開放形軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
  • 単列深溝玉軸受 6234Z NSK(日本精工)

    単列深溝玉軸受 6234Z

    NSK(日本精工)
    76,980税込84,678
    1個
    4日以内出荷
    ・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
    仕様止め輪なし外径D(Φmm)310幅B(mm)52番号【NSK】6234ZS寸法r(mm)最小4内径d(Φmm)170呼び番号6234シール・シールド片側シールド形軌道輪形状深溝玉軸受
  • 単列深溝玉軸受 6232Z NSK(日本精工)

    単列深溝玉軸受 6232Z

    NSK(日本精工)
    64,980税込71,478
    1個
    4日以内出荷
    ・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
    仕様止め輪なし外径D(Φmm)290幅B(mm)48番号【NSK】6232ZS寸法r(mm)最小3内径d(Φmm)160呼び番号6232シール・シールド片側シールド形軌道輪形状深溝玉軸受
  • 単列深溝玉軸受 6238ZZ NSK(日本精工)

    単列深溝玉軸受 6238ZZ

    NSK(日本精工)
    109,800税込120,780
    1個
    4日以内出荷
    ・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
    仕様止め輪なし外径D(Φmm)340幅B(mm)55番号【NSK】6238ZZS寸法r(mm)最小4内径d(Φmm)190呼び番号6238シール・シールド両側シールド形軌道輪形状深溝玉軸受
  • 単列深溝玉軸受 6234M NSK(日本精工)

    単列深溝玉軸受 6234M

    NSK(日本精工)
    99,980税込109,978
    1個
    5日以内出荷
    ・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
    仕様止め輪なし外径D(Φmm)310幅B(mm)52番号【NSK】6234M寸法r(mm)最小4内径d(Φmm)170呼び番号6234シール・シールド開放形軌道輪形状深溝玉軸受
  • 単列深溝玉軸受 6236ZZ NSK(日本精工)

    単列深溝玉軸受 6236ZZ

    NSK(日本精工)
    91,980税込101,178
    1個
    5日以内出荷
    ・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
    仕様止め輪なし外径D(Φmm)320幅B(mm)54番号【NSK】6236ZZS寸法r(mm)最小4内径d(Φmm)180呼び番号6236シール・シールド両側シールド形軌道輪形状深溝玉軸受
  • 単列深溝玉軸受 6234MC3 NSK(日本精工)

    単列深溝玉軸受 6234MC3

    NSK(日本精工)
    99,980税込109,978
    1個
    5日以内出荷
    ・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
    仕様止め輪なし外径D(Φmm)310幅B(mm)52番号【NSK】6234MC3寸法r(mm)最小4内径d(Φmm)170呼び番号6234シール・シールド開放形軌道輪形状深溝玉軸受
  • 単列深溝玉軸受 6234ZZ NSK(日本精工)

    単列深溝玉軸受 6234ZZ

    NSK(日本精工)
    76,980税込84,678
    1個
    5日以内出荷
    ・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
    仕様止め輪なし外径D(Φmm)310幅B(mm)52番号【NSK】6234ZZS寸法r(mm)最小4内径d(Φmm)170呼び番号6234シール・シールド両側シールド形軌道輪形状深溝玉軸受
  • 単列深溝玉軸受 6230ZZ NSK(日本精工)

    単列深溝玉軸受 6230ZZ

    NSK(日本精工)
    54,980税込60,478
    1個
    5日以内出荷
    ・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
    仕様止め輪なし外径D(Φmm)270幅B(mm)45番号【NSK】6230ZZS寸法r(mm)最小3内径d(Φmm)150呼び番号6230シールド形状両側シールド形軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
  • 単列深溝玉軸受 6236M NSK(日本精工)

    単列深溝玉軸受 6236M

    NSK(日本精工)
    119,800税込131,780
    1個
    5日以内出荷
    ・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
    仕様止め輪なし外径D(Φmm)320幅B(mm)54番号【NSK】6236M寸法r(mm)最小4内径d(Φmm)180呼び番号6236シールド形状開放形軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
  • 単列深溝玉軸受 6236MC3 NSK(日本精工)

    単列深溝玉軸受 6236MC3

    NSK(日本精工)
    119,800税込131,780
    1個
    5日以内出荷
    ・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
    仕様止め輪なし外径D(Φmm)320幅B(mm)54番号【NSK】6236MC3寸法r(mm)最小4内径d(Φmm)180呼び番号6236シールド形状開放形軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
  • 標準ボールねじ(軸端完成品) コンパクトFAシリーズ(一般用) PSS PSS2510N1D0749 NSK(日本精工)

    標準ボールねじ(軸端完成品) コンパクトFAシリーズ(一般用) PSS PSS2510N1D0749

    NSK(日本精工)
    83,980税込92,378
    1個
    7日以内出荷
    ・エンドデフレクタ方式の高速、静音、コンパクト化を多彩なニーズに即応するために「コンパクトFAシリーズ」として標準在庫化しました。・静音、聴覚で約半減に相当する6dB(A)低減を実現しました。・コンパクト、ナット外径を最大で30%の小型化(メーカー比)を実現しています。・XYテーブルの薄型化をはじめ、さまざまな機器や装置のコンパクト設計が可能です。・高速、許容回転数最大5000min-1まで対応し、使用条件の幅が格段に広がります。・グリースニップル標準装備、グリースニップル(M5×0.8)を標準装備し、給油口を2箇所設定することにより、使いやすさを追求しました。集中配管との接続も容易に行えます。・ストレージレール、ストレージシールを採用しており、ナット外観寸法がチューブ式と比較しさらにコンパクトな設計となっています。・低形設計、コンパクトFA型に合わせた専用の低型サポートユニットを設定、他に類を見ない低型設計が可能です。・容易なストローク設定、支持側サポートユニットを反固定側のボールねじ部外径にはめ込むことにより、固定‐支持構造のフレキシブルなストローク設置が可能になります。・支持側専用サポートユニットをご用意しています。
    ストローク【呼び】500【最大Lt-L】567寸法L1(mm)【ねじ軸】27精度【リード変動(vu)】0.023【リード誤差(ep)】0.03寸法La(mm)【ねじ軸】650寸法Lt(mm)【ねじ軸】623外径d(Φmm)【ねじ】25ナット全長(mm)56寸法L0(mm)【ねじ軸】749リードl(mm)10
  • ミニアチュアベアリング 両側非接触ゴムシール NSK(日本精工)

    ミニアチュアベアリング 両側非接触ゴムシール

    NSK(日本精工)(50件のレビュー)
    209税込230
    1個
    当日出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側非接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼