カテゴリ

  • メカニカル部品(33)
絞り込み
ブランド
  • NSK(日本精工)
  • モノタロウ(1)
  • NTN(エヌティーエヌ)(2)
  • TRUSCO(2)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(2)
  • NMB(ミネベア)(2)
  • NSK(ナカニシ)(1)
  • SK(新潟精機)(1)
  • ヨコタ工業(1)
  • ポップリベット・ファスナー(1)
  • NSKマイクロプレシジョン(ISC)(1)
  • ジャストコーポレーション(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nsk 625」の検索結果

関連キーワード
33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 小径玉軸受(単列深溝玉軸受) 625ZZ NSK(日本精工)

    小径玉軸受(単列深溝玉軸受) 625ZZ

    NSK(日本精工)
    239税込263
    1個
    当日出荷
    ・単列深溝形の軸受です。・内輪、外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしているラジアル玉軸受けです。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
    外径D(Φmm)16番号【NSK】625ZZ1MC3E内径d(Φmm)5幅B1(mm)5呼び番号625許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑36000基本定格荷重Cor(N)670基本定格荷重Cr(N)1730シール・シールド両側シールド形
  • ミニアチュアベアリング ZZ 620番台 NSK(日本精工)

    ミニアチュアベアリング ZZ 620番台

    NSK(日本精工)(55件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • ミニアチュアベアリング 両側非接触ゴムシール NSK(日本精工)

    ミニアチュアベアリング 両側非接触ゴムシール

    NSK(日本精工)(50件のレビュー)
    269税込296
    1個
    当日出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側非接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 単列深溝玉軸受 6200番台 ZZ NSK(日本精工)

    単列深溝玉軸受 6200番台 ZZ

    NSK(日本精工)(83件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。
  • 小径玉軸受(単列深溝玉軸受) 625DD NSK(日本精工)

    小径玉軸受(単列深溝玉軸受) 625DD

    NSK(日本精工)
    269税込296
    1個
    当日出荷
    ・単列深溝形の軸受です。・内輪、外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしているラジアル玉軸受けです。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
    外径D(Φmm)16番号【NSK】625DDMC3E内径d(Φmm)5幅B1(mm)5呼び番号625許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑32000基本定格荷重Cor(N)670基本定格荷重Cr(N)1730シールド形状両側接触シール形軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
  • 小径玉軸受(単列深溝玉軸受) 625VV NSK(日本精工)

    小径玉軸受(単列深溝玉軸受) 625VV

    NSK(日本精工)
    269税込296
    1個
    翌々日出荷
    ・単列深溝形の軸受です。・内輪、外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしているラジアル玉軸受けです。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
    外径D(Φmm)16番号【NSK】625VVMC3E内径d(Φmm)5幅B1(mm)5呼び番号625許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑36000基本定格荷重Cor(N)670基本定格荷重Cr(N)1730シールド形状両側非接触シール形軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
  • ステンレス小径玉軸受(単列深溝玉軸受) SS625DD NSK(日本精工)

    ステンレス小径玉軸受(単列深溝玉軸受) SS625DD

    NSK(日本精工)
    319税込351
    1個
    翌々日出荷
    ・単列深溝形の軸受です。・内輪、外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしているラジアル玉軸受けです。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
    備考ステンレス保持器外径D(Φmm)16幅B(mm)5番号【NSK名番】625-H-DDMC3 MAZ P内径d(Φmm)5呼び番号SS625シールド形状両側接触シール形軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
  • 小径玉軸受(単列深溝玉軸受) 625 NSK(日本精工)

    小径玉軸受(単列深溝玉軸受) 625

    NSK(日本精工)
    239税込263
    1個
    4日以内出荷
    ・単列深溝形の軸受です。・内輪、外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしているラジアル玉軸受けです。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
    外径D(Φmm)16幅B(mm)5番号【NSK】625UMC3E内径d(Φmm)5呼び番号625許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑36000許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑43000基本定格荷重Cor(N)670基本定格荷重Cr(N)1730シール・シールド開放形
  • ステンレス小径玉軸受(単列深溝玉軸受) SS625 NSK(日本精工)

    ステンレス小径玉軸受(単列深溝玉軸受) SS625

    NSK(日本精工)
    279税込307
    1個
    4日以内出荷
    ・単列深溝形の軸受です。・内輪、外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしているラジアル玉軸受けです。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
    備考ステンレス保持器外径D(Φmm)16幅B(mm)5番号【NSK名番】625U-H-MC3 MAZ P内径d(Φmm)5呼び番号SS625シールド形状開放形軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
  • ステンレス小径玉軸受(単列深溝玉軸受) SS625ZZ NSK(日本精工)

    ステンレス小径玉軸受(単列深溝玉軸受) SS625ZZ

    NSK(日本精工)
    279税込307
    1個
    6日以内出荷
    ・単列深溝形の軸受です。・内輪、外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしているラジアル玉軸受けです。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
    備考ステンレス保持器外径D(Φmm)16幅B(mm)5番号【NSK名番】625-H-ZZMC3 MAZ P内径d(Φmm)5呼び番号SS625シールド形状両側シールド形軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
  • フランジ付き小径玉軸受(単列深溝玉軸受) F625ZZ NSK(日本精工)

    フランジ付き小径玉軸受(単列深溝玉軸受) F625ZZ

    NSK(日本精工)
    359税込395
    1個
    6日以内出荷
    ・単列深溝形の軸受です。・内輪、外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしているラジアル玉軸受けです。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
    外径D(Φmm)16番号【NSK名番】F625ZZMC3 MAZ P寸法D2(mm)18内径d(Φmm)5寸法C2(mm)1幅B1(mm)5呼び番号F625シールド形状両側シールド形軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
  • ステンレス小径玉軸受(単列深溝玉軸受) NSK(日本精工)

    ステンレス小径玉軸受(単列深溝玉軸受)

    NSK(日本精工)(18件のレビュー)
    99税込109
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    単列深溝形の軸受です。 内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしているラジアル玉軸受けです。 ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。 摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
    JIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質ステンレス
  • フランジ付き小径玉軸受(単列深溝玉軸受) NSK(日本精工)

    フランジ付き小径玉軸受(単列深溝玉軸受)

    NSK(日本精工)(32件のレビュー)
    359税込395
    1個
    当日出荷
    単列深溝形の軸受です。 内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしているラジアル玉軸受けです。 ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。 摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフランジ付き軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 単列深溝玉軸受 6000番台 DDU (両側接触ゴムシール形) NSK(日本精工)

    単列深溝玉軸受 6000番台 DDU (両側接触ゴムシール形)

    NSK(日本精工)(72件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
  • 単列アンギュラ玉軸受 7000番台 NSK(日本精工)

    単列アンギュラ玉軸受 7000番台

    NSK(日本精工)(5件のレビュー)
    7,298税込8,028
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    アンギュラ玉軸受は、非分離軸受で、玉と内輪・外輪との接触点を結ぶ直線がラジアル方向に対してある角度(接触角)をもっており、ラジアル荷重と、一方向のアキシアル荷重を負荷することができる。またラジアル荷重が作用するとアキシアル分力が生じるので一般に二個対向させて用いられる。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • ステンレスミニアチュアベアリングZZ 620番台 NSK(日本精工)

    ステンレスミニアチュアベアリングZZ 620番台

    NSK(日本精工)(4件のレビュー)
    259税込285
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質(本体)ステンレスJIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質ステンレスベアリング番台600
  • ミニアチュアベアリング ZZ 600番台 NSK(日本精工)

    ミニアチュアベアリング ZZ 600番台

    NSK(日本精工)(112件のレビュー)
    169税込186
    1個
    当日出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • ベアリング スペーシア NSK(日本精工)

    ベアリング スペーシア

    NSK(日本精工)
    689税込758
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 単列アンギュラ玉軸受 7000形 NSK(日本精工)

    単列アンギュラ玉軸受 7000形

    NSK(日本精工)
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。 接触角が大きくなるほどアキシアル荷重の負荷能力は大きくなり、接触角が小さいほど、高速回転には有利となります。 構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • ステンレスミニアチュアベアリングZZ フランジタイプ 620番台 NSK(日本精工)

    ステンレスミニアチュアベアリングZZ フランジタイプ 620番台

    NSK(日本精工)
    379税込417
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質(本体)ステンレス面取寸法r1(mm)0.3JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフランジ付き軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質ステンレス
  • ボールベアリング25mm62mm 深溝 NSK(日本精工)

    ボールベアリング25mm62mm 深溝

    NSK(日本精工)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    NSK 特殊深溝ボールベアリング:これらのボールベアリングは、さまざまな機能と特性が用意されています。標準ベアリングの適応であっても、まったく新しいベアリングの開発であっても、すべてのソリューションは NSK の品質保証によって実装されます。酸化、熱、錆、水に対する優れた耐性 特殊シーリング材により、優れた高温性能を発揮します 低ノイズレベル 特殊プロファイル又は取り付け用のフランジを備えた頑丈な外輪 高温グリースの使用 高温でも長寿命の潤滑を実現します ラビリンスシールを使用することで、摩擦トルクが低くなります 湿気の多い環境でのグリース漏れを最小限に抑え、腐食を最小限に抑えます 要望に応じてその他のベアリングタイプも用意: 外輪 / 内輪:直径、幅、ねじなど、輪郭オプション:クラウン加工、ゴシックなど、特殊シール 機械工学 高速 高温 低ノイズ 農業 食品及び飲料
    仕様●ボールベアリングタイプ:深溝●エンドタイプ:シール●行数:1●静定格荷重:7900N●ケージ材質:押し出し鋼●レース種類:プレーン●動定格荷重:15900 N, 16700 N●コード番号:192-9859幅(mm)15内径(Φmm)20外径(Φmm)25アズワン品番65-8019-89
  • ボールベアリング25mm52mm 深溝6205VVCM NSK(日本精工)

    ボールベアリング25mm52mm 深溝6205VVCM

    NSK(日本精工)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    NSK 特殊深溝ボールベアリング:これらのボールベアリングは、さまざまな機能と特性が用意されています。標準ベアリングの適応であっても、まったく新しいベアリングの開発であっても、すべてのソリューションは NSK の品質保証によって実装されます。酸化、熱、錆、水に対する優れた耐性 特殊シーリング材により、優れた高温性能を発揮します 低ノイズレベル 特殊プロファイル又は取り付け用のフランジを備えた頑丈な外輪 高温グリースの使用 高温でも長寿命の潤滑を実現します ラビリンスシールを使用することで、摩擦トルクが低くなります 湿気の多い環境でのグリース漏れを最小限に抑え、腐食を最小限に抑えます 要望に応じてその他のベアリングタイプも用意: 外輪 / 内輪:直径、幅、ねじなど、輪郭オプション:クラウン加工、ゴシックなど、特殊シール 機械工学 高速 高温 低ノイズ 農業 食品及び飲料
    仕様●内径:25mm●外径:52mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:15mm●エンドタイプ:シール●行数:1●静定格荷重:7850N●ケージ材質:押し出し鋼●レース種類:プレーン●動定格荷重:14000 N, 14700 N●コード番号:192-9853アズワン品番65-7938-52
  • ミニチュア玉軸受 開放形 NSK(日本精工)

    ミニチュア玉軸受 開放形

    NSK(日本精工)(1件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • ミニチュアボールベアリング 接触形 シール軸受 NSK(日本精工)

    ミニチュアボールベアリング 接触形 シール軸受

    NSK(日本精工)
    269税込296
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • ボールベアリング25mm62mm 深溝6305VVC3E NSK(日本精工)

    ボールベアリング25mm62mm 深溝6305VVC3E

    NSK(日本精工)
    4,598税込5,058
    1個
    3日以内出荷
    NSK 特殊深溝ボールベアリング:これらのボールベアリングは、さまざまな機能と特性が用意されています。標準ベアリングの適応であっても、まったく新しいベアリングの開発であっても、すべてのソリューションは NSK の品質保証によって実装されます。酸化、熱、錆、水に対す
    仕様●内径:25mm●外径:62mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:17mm●エンドタイプ:シール●行数:1●静定格荷重:11200N●ケージ材質:押し出し鋼●レース種類:プレーン●動定格荷重:20600 N, 21600 N●コード番号:192-9837アズワン品番65-7938-77
  • 標準ボールねじ(軸端完成品) コンパクトFAシリーズ(一般用) PSS PSS1230N1D0671 NSK(日本精工)

    標準ボールねじ(軸端完成品) コンパクトFAシリーズ(一般用) PSS PSS1230N1D0671

    NSK(日本精工)
    81,980税込90,178
    1個
    4日以内出荷
    ・エンドデフレクタ方式の高速、静音、コンパクト化を多彩なニーズに即応するために「コンパクトFAシリーズ」として標準在庫化しました。・静音、聴覚で約半減に相当する6dB(A)低減を実現しました。・コンパクト、ナット外径を最大で30%の小型化(メーカー比)を実現しています。・XYテーブルの薄型化をはじめ、さまざまな機器や装置のコンパクト設計が可能です。・高速、許容回転数最大5000min-1まで対応し、使用条件の幅が格段に広がります。・グリースニップル標準装備、グリースニップル(M5×0.8)を標準装備し、給油口を2箇所設定することにより、使いやすさを追求しました。集中配管との接続も容易に行えます。・ストレージレール、ストレージシールを採用しており、ナット外観寸法がチューブ式と比較しさらにコンパクトな設計となっています。・低形設計、コンパクトFA型に合わせた専用の低型サポートユニットを設定、他に類を見ない低型設計が可能です。・容易なストローク設定、支持側サポートユニットを反固定側のボールねじ部外径にはめ込むことにより、固定‐支持構造のフレキシブルなストローク設置が可能になります。・支持側専用サポートユニットをご用意しています。
    ストローク【呼び】500【最大Lt-L】533寸法L1(mm)【ねじ軸】14精度【リード変動(vu)】0.023【リード誤差(ep)】0.03寸法La(mm)【ねじ軸】625寸法Lt(mm)【ねじ軸】603外径d(Φmm)【ねじ】12ナット全長(mm)70寸法L0(mm)【ねじ軸】671リードl(mm)30
  • 標準ボールねじ(軸端完成品) コンパクトFAシリーズ(一般用) PSS PSS1220N1D0671 NSK(日本精工)

    標準ボールねじ(軸端完成品) コンパクトFAシリーズ(一般用) PSS PSS1220N1D0671

    NSK(日本精工)
    78,980税込86,878
    1個
    4日以内出荷
    ・エンドデフレクタ方式の高速、静音、コンパクト化を多彩なニーズに即応するために「コンパクトFAシリーズ」として標準在庫化しました。・静音、聴覚で約半減に相当する6dB(A)低減を実現しました。・コンパクト、ナット外径を最大で30%の小型化(メーカー比)を実現しています。・XYテーブルの薄型化をはじめ、さまざまな機器や装置のコンパクト設計が可能です。・高速、許容回転数最大5000min-1まで対応し、使用条件の幅が格段に広がります。・グリースニップル標準装備、グリースニップル(M5×0.8)を標準装備し、給油口を2箇所設定することにより、使いやすさを追求しました。集中配管との接続も容易に行えます。・ストレージレール、ストレージシールを採用しており、ナット外観寸法がチューブ式と比較しさらにコンパクトな設計となっています。・低形設計、コンパクトFA型に合わせた専用の低型サポートユニットを設定、他に類を見ない低型設計が可能です。・容易なストローク設定、支持側サポートユニットを反固定側のボールねじ部外径にはめ込むことにより、固定‐支持構造のフレキシブルなストローク設置が可能になります。・支持側専用サポートユニットをご用意しています。
    ストローク【呼び】500【最大Lt-L】558寸法L1(mm)【ねじ軸】9精度【リード変動(vu)】0.023【リード誤差(ep)】0.03寸法La(mm)【ねじ軸】625寸法Lt(mm)【ねじ軸】608外径d(Φmm)【ねじ】12ナット全長(mm)50寸法L0(mm)【ねじ軸】671リードl(mm)20
  • 単列アンギュラ玉軸受 7000形 NSK(日本精工)

    単列アンギュラ玉軸受 7000形

    NSK(日本精工)
    14,980税込16,478
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • ボールねじサポート用スラストアンギュラ玉軸受 25TAC62SU NSK(日本精工)

    ボールねじサポート用スラストアンギュラ玉軸受 25TAC62SU

    NSK(日本精工)
    10,980税込12,078
    1個
    4日以内出荷
    ・工作機械ボールねじサポート用スラストアンギュラ玉軸受。・精密ねじサポート用高精度スラストアンギュラ玉軸受は、従来のアンギュラ玉軸受の組合せ軸受、あるいはスラスト軸受を併用、配列した軸受構造に比べ、優れた特性を持っています。・ボール数を多くし、接触角を60°にしたことによりアキシアル剛性が大きく、円すいころ軸受や円筒ころ軸受に比べ起動トルクが小さいため、小さな駆動力で精度のよい回転が得られます。
    外径D(Φmm)62幅B(mm)15番号【NSK】25TAC62CSUHPN7C寸法r(mm)【最小】1寸法D1(mm)45寸法D2(mm)50.7内径d(Φmm)25寸法d1(mm)37寸法d2(mm)45許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑4500許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑6000寸法r1(最小)(mm)0.6
  • コンパクトFAシリーズ NSK(日本精工)

    コンパクトFAシリーズ

    NSK(日本精工)
    81,980税込90,178
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    エンドデフレクタ方式の高速・静音・コンパクト化を多彩なニーズに即応するために「コンパクトFAシリーズ」として標準在庫化しました。 聴覚で約半減に相当する6dB低減を実現しました。 ナット外径を最大で30%の小型化を実現しています。XYテーブルの薄型化をはじめ、さまざまな機器や装置のコンパクト設計が可能です。 許容回転数最大5000min-1まで対応し、使用条件の幅が格段に広がります。 グリスニップル(M5×8)を標準装備し、給油口を2ヶ所設定することにより、使いやすさを追求しました。集中配管との接続も容易に行なえます。 グリース保持性に優れる接触シール「ストレージシール」でグリース保持性能とクリーン環境を実現します。
  • ボールベアリング5mm16mm 深溝 NSK(日本精工)

    ボールベアリング5mm16mm 深溝

    NSK(日本精工)
    1,498税込1,648
    1個
    7日以内出荷
    NSKメトリックボールベアリング - シールド。潤滑剤の漏れ、塵、水、及びその他の有害な物質の侵入を防止する2つの合成ゴム製シール付きのボールベアリング製品。特長と利点。ラジアル方向荷重とスラスト方向荷重に対応 2RSは2つの合成ゴム製シールが付いたベアリン
    仕様●内径:5mm●外径:16mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:5mm●エンドタイプ:シール●行数:1●静定格荷重:670N●材質:スチール●ケージ材質:鋼●レース種類:プレーン●動定格荷重:1.73kN●ボアタイプ:パラレル●コード番号:408-9760アズワン品番65-7974-65
  • リニアガイド NSシリーズ(レール単体) N1S252620LNNPCZ=30// NSK(日本精工)

    リニアガイド NSシリーズ(レール単体) N1S252620LNNPCZ=30//

    NSK(日本精工)
    90,980税込100,078
    1個
    101日以内出荷
    ・優れた耐久性従来比2倍の超長寿命従来品LSシリーズに対して、定格荷重1.3倍、寿命2倍を実現しました。機械の長寿命や、サイズダウンによる小型化など、設計の可能性を広げます。・長期メンテナンスフリー化多方面のフィールドで数多くの実績を積んでいる潤滑ユニット「NSK K1TM」(オプション)の装着により、長期メンテナンスフリー化を実現します。メンテナンスに伴うコストを削減するとともに、地球環境への配慮が可能です。・ランダムマッチング品(互換製品)を用意レールとベアリングを自由に組み合わせられる、ランダムマッチングを、全ての型式で用意しています。ベアリング型式、精度、予圧の組合せが自在で、短納期の要求にも応えます。・LSシリーズと取付寸法が同じリニアガイドの組立高さ、組立幅寸法、取付穴ねじ径・ピッチなど、取付まわりの寸法(組立品寸法)は、NSシリーズは従来のLSシリーズと同じ寸法です。機械の設計変更が不要で、NSシリーズをご使用になれます。
    サイズ25精度並級質量(kg/m)【レール】9.43取付ボルト【レール(穴d×D×h)】7×11×9寸法G30レール長さLO(mm)2620予圧微予圧レール幅W1(mm)23レール高さH1(mm)22レールピッチ(mm)【F】60
  • リニアガイド NHシリーズ(レール単体) N1H252620LNNPCZ=30// NSK(日本精工)

    リニアガイド NHシリーズ(レール単体) N1H252620LNNPCZ=30//

    NSK(日本精工)
    109,800税込120,780
    1個
    101日以内出荷
    ・優れた耐久性従来比2倍の超長寿命従来品LHシリーズに対して、定格荷重1.3倍、寿命2倍を実現しました。機械の長寿命や、サイズダウンによる小型化など、設計の可能性を広げます。・長期メンテナンスフリー化多方面のフィールドで数多くの実績を積んでいる潤滑ユニット「NSK K1TM」(オプション)の装着により、長期メンテナンスフリー化を実現します。メンテナンスに伴うコストを削減するとともに、地球環境への配慮が可能です。・ランダムマッチング品(互換製品)を用意レールとベアリングを自由に組み合わせられる、ランダムマッチングを、全ての型式で用意しています。ベアリング型式、精度、予圧の組合せが自在で、短納期の要求にも応えます。・LHシリーズと取付寸法が同じリニアガイドの組立高さ・組立幅寸法、取付穴ねじ径・ピッチなど、取付まわりの寸法(組立品寸法)は、NHシリーズは従来のLHシリーズと同じ寸法です。機械の設計変更が不要で、NHシリーズをご使用になれます。
    サイズ25精度並級質量(kg/m)【レール】9.432取付ボルト【レール(穴d×D×h)】7×11×9寸法G30レール長さLO(mm)2620予圧微予圧品レール幅W1(mm)23レール高さH1(mm)22レールピッチ(mm)【F】60