カテゴリ

  • メカニカル部品(3)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
絞り込み
ブランド
  • NSK(日本精工)
  • モノタロウ(3)
  • SKF(日本エスケイエフ)(8)
  • THK(8)
  • AZ(エーゼット)(3)
  • TRUSCO(2)
  • GA(グリーンエース)(1)
  • 協同油脂(1)
  • Merck(メルクミリポア)(1)
  • SUPER LUBE (スーパールーベ)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nsk grease」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • グリース NSK(日本精工)

    グリース

    NSK(日本精工)(7件のレビュー)
    7,498税込8,248
    1本ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • ベアリングユニット 50mm NSK(日本精工)

    ベアリングユニット 50mm

    NSK(日本精工)
    23,980税込26,378
    1個
    7日以内出荷
    grease nipples。Self Lube Bearing Take-Up Unit。Take-up units are used to take up the slackness in conveyor belts。A nut is inserted into the slot and a bolt through the casting to adjust the belt tension。Made from cast iron to BS1452 Spherical
    仕様●材質:鋳鉄●内径:50mm●長さ:151mm●幅:118mm●深さ:49.5mm●コード番号:243-5644アズワン品番65-7974-45
  • ベアリングユニット 30mm NSK(日本精工)

    ベアリングユニット 30mm

    NSK(日本精工)
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷
    grease nipples。Self Lube Bearing Take-Up Unit。Take-up units are used to take up the slackness in conveyor belts。A nut is inserted into the slot and a bolt through the casting to adjust the belt tension。Made from cast iron to BS1452 Spherical b
    仕様●材質:鋳鉄●内径:30mm●長さ:115.5mm●幅:101.5mm●深さ:36.5mm●コード番号:244-0769アズワン品番65-7974-34
  • ベアリングユニット 40mm NSK(日本精工)

    ベアリングユニット 40mm

    NSK(日本精工)
    21,980税込24,178
    1個
    7日以内出荷
    。grease nipples。Self Lube Bearing Take-Up Unit。Take-up units are used to take up the slackness in conveyor belts。A nut is inserted into the slot and a bolt through the casting to adjust the belt tension。Made from cast iron to BS1452 Spherical bearing insert accommodates initial misalignment Nitrile/fabric seals
    仕様●材質:鋳鉄●内径:40mm●長さ:143.5mm●幅:118mm●深さ:49.5mm●コード番号:244-0775アズワン品番65-7977-52