カテゴリ

  • メカニカル部品(3)
    • ボールベアリング(深溝玉軸受)(3)
絞り込み
ブランド
  • NSK(日本精工)
  • モノタロウ(1)
  • NTN(エヌティーエヌ)(21)
  • NACHI(不二越)(1)
  • イースタン精工(1)
内径(Φmm)
  • 10(2)
  • 12(2)
  • 15(2)
  • 17(2)
  • 20(2)
  • 25(2)
  • 30(2)
  • 35(2)
  • 100(2)
  • 105(2)
  • 110(2)
  • 120(2)
  • 130(2)
  • 140(2)
  • 150(2)
  • 160(2)
  • 170(2)
  • 180(2)
  • 190(2)
  • 200(2)
外径(Φmm)
  • 26(2)
  • 28(2)
  • 100(2)
  • 110(2)
  • 115(2)
  • 125(2)
  • 130(2)
  • 140(2)
  • 145(2)
  • 150(2)
  • 160(2)
  • 170(2)
  • 180(2)
  • 200(2)
  • 210(2)
  • 225(2)
  • 240(2)
  • 260(2)
  • 280(2)
  • 290(2)
幅(mm)
  • 8(2)
  • 9(2)
  • 10(2)
  • 12(2)
  • 13(2)
  • 14(2)
  • 15(2)
  • 16(2)
  • 18(2)
  • 20(2)
  • 22(2)
  • 24(2)
  • 26(2)
  • 28(2)
  • 33(2)
  • 35(2)
  • 38(2)
  • 42(2)
  • 46(2)
  • 51(2)
シールド形状
シールド形状
両シールド形(2)
シールド形状
片シールド形(1)
番台
  • 600(1)
  • 6000(2)
600・6000
外輪タイプ
  • フラット(3)
フラット
JIS等級
  • 等級0(3)
等級0
軌道輪形状
軌道輪形状
深溝玉軸受(3)
深溝玉軸受
軌道輪列数
  • 単列(3)
単列
質量(g)
  • 18(2)
  • 22(2)
  • 31(2)
  • 41(2)
  • 116(2)
  • 151(2)
  • 190(2)
  • 241(2)
  • 261(2)
  • 381(2)
  • 412(2)
  • 1190(2)
  • 1230(2)
  • 1290(2)
  • 1580(2)
  • 1940(2)
  • 2080(2)
  • 3260(2)
  • 3480(2)
  • 4240(2)
18・22・31・41・116・151・190・241・261・381・412・1190・1230・1290・1580・1940・2080・3260・3480・4240・質量(g)をもっと見る
面取寸法r(mm)
  • 0.2(1)
  • 0.3(3)
  • 0.6(2)
  • 1(2)
  • 1.1(2)
  • 1.5(2)
  • 2(2)
  • 2.1(1)
  • その他(1)
0.2・0.3・0.6・1・1.1・1.5・2・2.1・その他
面取寸法r1(mm)
  • 0.2(1)
0.2
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ntn 6000zz」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
単列深溝玉軸受 6000番台 ZZ NSK(日本精工)単列深溝玉軸受 6000番台 ZZNSK(日本精工)(32件のレビュー)
293税込322特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。
単列深溝玉軸受 6000番台  Z NSK(日本精工)単列深溝玉軸受 6000番台 ZNSK(日本精工)(13件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷から5日以内出荷
単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。
シールド形状片側シールド形軌道輪形状深溝玉軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6000
ミニアチュアベアリング ZZ 600番台 NSK(日本精工)ミニアチュアベアリング ZZ 600番台NSK(日本精工)(109件のレビュー)
149税込164
1個ほか
当日出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼