カテゴリ

  • メカニカル部品(6)
絞り込み
ブランド
  • NSK(日本精工)
  • JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(1)
  • NACHI(不二越)(2)
  • NTN(エヌティーエヌ)(2)
  • SKF(日本エスケイエフ)(4)
  • エスコ(1)
  • 横田機工(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nu206」の検索結果

特価
本日10月11日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 単列円筒ころ軸受 NU206EW NSK(日本精工)

    単列円筒ころ軸受 NU206EW

    NSK(日本精工)
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷
    ・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
    タイプNU外径D(Φmm)62幅B(mm)16番号【NSK】NU206EW寸法r(mm)最小1内径d(Φmm)30寸法r1(mm)最小0.6呼び番号206基本定格荷重Cor(N)37500基本定格荷重Cr(N)39000寸法FW(mm)37.5
  • 単列円筒ころ軸受 NU206EMC3 NSK(日本精工)

    単列円筒ころ軸受 NU206EMC3

    NSK(日本精工)
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    4日以内出荷
    ・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
    タイプNU外径D(Φmm)62幅B(mm)16番号【NSK】NU206EMC3寸法r(mm)最小1内径d(Φmm)30寸法r1(mm)最小0.6呼び番号206寸法FW(mm)37.5
  • 単列円筒ころ軸受 NU206EM NSK(日本精工)

    単列円筒ころ軸受 NU206EM

    NSK(日本精工)
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    6日以内出荷
    ・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
    タイプNU外径D(Φmm)62幅B(mm)16番号【NSK】NU206EM寸法r(mm)最小1内径d(Φmm)30寸法r1(mm)最小0.6呼び番号206寸法FW(mm)37.5
  • 単列円筒ころ軸受 NU206EMCM NSK(日本精工)

    単列円筒ころ軸受 NU206EMCM

    NSK(日本精工)
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    6日以内出荷
    ・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
    タイプNU外径D(Φmm)62幅B(mm)16番号【NSK】NU206EMCM寸法r(mm)最小1内径d(Φmm)30寸法r1(mm)最小0.6呼び番号206寸法FW(mm)37.5
  • 単列円筒ころ軸受 NU形 NSK(日本精工)

    単列円筒ころ軸受 NU形

    NSK(日本精工)(4件のレビュー)
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 単列円筒ころ軸受 200形 NSK(日本精工)

    単列円筒ころ軸受 200形

    NSK(日本精工)
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。 負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。 転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。 NU形は自由側軸受に適しています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼寸法Ew(mm)-JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
関連キーワード
uc206特集