カテゴリ
- メカニカル部品(7)
絞り込み
ブランド
- NSK(日本精工)
- HotaluX(ホタルクス)(6)
- JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(1)
- NACHI(不二越)(1)
- NTN(エヌティーエヌ)(8)
- SKF(日本エスケイエフ)(13)
- SMC(1)
- 中部コーポレーション(1)
- 住友電工ハードメタル(3)

単列円筒ころ軸受 NU220W
NSK(日本精工)¥18,980税込¥20,8781個6日以内出荷・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。タイプNU外径D(Φmm)180幅B(mm)34番号【NSK】NU220W寸法r(mm)最小2.1内径d(Φmm)100寸法r1(mm)最小2.1呼び番号220寸法FW(mm)119
単列円筒ころ軸受 NU220EM
NSK(日本精工)¥27,980税込¥30,7781個6日以内出荷・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。タイプNU外径D(Φmm)180幅B(mm)34番号【NSK】NU220EM寸法r(mm)最小2.1内径d(Φmm)100寸法r1(mm)最小2.1呼び番号220基本定格荷重Cor(N)305000基本定格荷重Cr(N)249000寸法FW(mm)119
単列円筒ころ軸受 NU220WC3
NSK(日本精工)¥18,980税込¥20,8781個6日以内出荷・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。タイプNU外径D(Φmm)180幅B(mm)34番号【NSK】NU220WC3寸法r(mm)最小2.1内径d(Φmm)100寸法r1(mm)最小2.1呼び番号220寸法FW(mm)119
単列円筒ころ軸受 NU220EMC3
NSK(日本精工)¥27,980税込¥30,7781個6日以内出荷・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。タイプNU外径D(Φmm)180幅B(mm)34番号【NSK】NU220EMC3寸法r(mm)最小2.1内径d(Φmm)100寸法r1(mm)最小2.1呼び番号220基本定格荷重Cor(N)305000基本定格荷重Cr(N)249000寸法FW(mm)119
単列円筒ころ軸受 NU形
NSK(日本精工)(4件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から6日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単列円筒ころ軸受 200形
NSK(日本精工)¥18,980~税込¥20,878~1個4日以内出荷から6日以内出荷円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。 負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。 転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。 NU形は自由側軸受に適しています。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼寸法Ew(mm)-JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら