カテゴリ

  • メカニカル部品(9)
絞り込み
ブランド
  • NSK(日本精工)
  • SKF(日本エスケイエフ)(14)
  • NTN(エヌティーエヌ)(4)
  • 住友電工ハードメタル(4)
  • NACHI(不二越)(2)
  • アズワン(1)
  • JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(1)
  • YAMAHA(ヤマハ)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nu222」の検索結果

9件中 1~9件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 単列円筒ころ軸受 NU222EMCM NSK(日本精工)

    単列円筒ころ軸受 NU222EMCM

    NSK(日本精工)
    ¥32,980税込¥36,278
    1個
    3日以内出荷
    ・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
    タイプNU外径D(Φmm)200幅B(mm)38番号【NSK】NU222EMCM寸法r(mm)最小2.1内径d(Φmm)110寸法r1(mm)最小2.1呼び番号222基本定格荷重Cor(N)365000基本定格荷重Cr(N)293000寸法FW(mm)132.5
  • 単列円筒ころ軸受 NU222W NSK(日本精工)

    単列円筒ころ軸受 NU222W

    NSK(日本精工)
    ¥32,980税込¥36,278
    1個
    6日以内出荷
    ・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
    タイプNU外径D(Φmm)200幅B(mm)38番号【NSK】NU222W寸法r(mm)最小2.1内径d(Φmm)110寸法r1(mm)最小2.1呼び番号222寸法FW(mm)132.5
  • 単列円筒ころ軸受 NU222EM NSK(日本精工)

    単列円筒ころ軸受 NU222EM

    NSK(日本精工)
    ¥32,980税込¥36,278
    1個
    6日以内出荷
    ・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
    タイプNU外径D(Φmm)200幅B(mm)38番号【NSK】NU222EM寸法r(mm)最小2.1内径d(Φmm)110寸法r1(mm)最小2.1呼び番号222基本定格荷重Cor(N)365000基本定格荷重Cr(N)293000寸法FW(mm)132.5
  • 単列円筒ころ軸受 NU222WC3 NSK(日本精工)

    単列円筒ころ軸受 NU222WC3

    NSK(日本精工)
    ¥32,980税込¥36,278
    1個
    6日以内出荷
    ・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
    タイプNU外径D(Φmm)200幅B(mm)38番号【NSK】NU222WC3寸法r(mm)最小2.1内径d(Φmm)110寸法r1(mm)最小2.1呼び番号222寸法FW(mm)132.5
  • 単列円筒ころ軸受 NU222EMC3 NSK(日本精工)

    単列円筒ころ軸受 NU222EMC3

    NSK(日本精工)
    ¥32,980税込¥36,278
    1個
    6日以内出荷
    ・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
    タイプNU外径D(Φmm)200幅B(mm)38番号【NSK】NU222EMC3寸法r(mm)最小2.1内径d(Φmm)110寸法r1(mm)最小2.1呼び番号222基本定格荷重Cor(N)365000基本定格荷重Cr(N)293000寸法FW(mm)132.5
  • ベアリング NSK(日本精工)

    ベアリング

    NSK(日本精工)(1件のレビュー)
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 単列円筒ころ軸受 NSK(日本精工)

    単列円筒ころ軸受

    NSK(日本精工)
    ¥56,980税込¥62,678
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • ベアリング 円筒ころ軸受 EMシリーズ NSK(日本精工)

    ベアリング 円筒ころ軸受 EMシリーズ

    NSK(日本精工)
    ¥91,980税込¥101,178
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 単列円筒ころ軸受 200形 NSK(日本精工)

    単列円筒ころ軸受 200形

    NSK(日本精工)
    ¥32,980税込¥36,278
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。 負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。 転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。 NU形は自由側軸受に適しています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼寸法Ew(mm)-JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
関連キーワード
ベアリング(軸受)カテゴリ
関連カテゴリ