カテゴリ

  • メカニカル部品(8)
絞り込み
ブランド
  • NSK(日本精工)
  • SKF(日本エスケイエフ)(6)
  • NTN(エヌティーエヌ)(4)
  • 住友電工ハードメタル(2)
  • ケナメタル(1)
  • 象印チェンブロック(1)
  • NACHI(不二越)(1)
  • 横田機工(1)
  • JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nu312」の検索結果

関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
単列円筒ころ軸受 NU形 NSK(日本精工)単列円筒ころ軸受 NU形NSK(日本精工)(4件のレビュー)
8,598税込9,458
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単列円筒ころ軸受 300形 NSK(日本精工)単列円筒ころ軸受 300形NSK(日本精工)(1件のレビュー)
8,598税込9,458特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。 負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。 転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。 NU形・N形は自由側軸受に適しています。 NJ形・NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼寸法Ew(mm)-JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単列円筒ころ軸受 NU312W NSK(日本精工)単列円筒ころ軸受 NU312WNSK(日本精工)
8,598税込9,458
1個
6日以内出荷
・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
タイプNU外径D(Φmm)130幅B(mm)31番号【NSK】NU312W寸法r(mm)最小2.1内径d(Φmm)60寸法r1(mm)最小2.1呼び番号312基本定格荷重Cor(N)126000基本定格荷重Cr(N)124000寸法FW(mm)77
単列円筒ころ軸受 NU312MCM NSK(日本精工)単列円筒ころ軸受 NU312MCMNSK(日本精工)
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
タイプNU外径D(Φmm)130幅B(mm)31番号【NSK】NU312UMCM寸法r(mm)最小2.1内径d(Φmm)60寸法r1(mm)最小2.1呼び番号312基本定格荷重Cor(N)126000基本定格荷重Cr(N)124000寸法FW(mm)77
単列円筒ころ軸受 NU312EM NSK(日本精工)単列円筒ころ軸受 NU312EMNSK(日本精工)
12,980税込14,278
1個
6日以内出荷
・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
タイプNU外径D(Φmm)130幅B(mm)31番号【NSK】NU312EM寸法r(mm)最小2.1内径d(Φmm)60寸法r1(mm)最小2.1呼び番号312基本定格荷重Cor(N)157000基本定格荷重Cr(N)150000寸法FW(mm)77
単列円筒ころ軸受 NU312EMC3 NSK(日本精工)単列円筒ころ軸受 NU312EMC3NSK(日本精工)
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
タイプNU外径D(Φmm)130幅B(mm)31番号【NSK】NU312EMC3E寸法r(mm)最小2.1内径d(Φmm)60寸法r1(mm)最小2.1呼び番号312基本定格荷重Cor(N)157000基本定格荷重Cr(N)150000寸法FW(mm)77
単列円筒ころ軸受 NU312WC3 NSK(日本精工)単列円筒ころ軸受 NU312WC3NSK(日本精工)
8,598税込9,458
1個
6日以内出荷
・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
タイプNU外径D(Φmm)130幅B(mm)31番号【NSK】NU312WC3寸法r(mm)最小2.1内径d(Φmm)60寸法r1(mm)最小2.1呼び番号312基本定格荷重Cor(N)126000基本定格荷重Cr(N)124000寸法FW(mm)77
単列円筒ころ軸受 NU312EMCM NSK(日本精工)単列円筒ころ軸受 NU312EMCMNSK(日本精工)
12,980税込14,278
1個
6日以内出荷
・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
タイプNU外径D(Φmm)130幅B(mm)31番号【NSK】NU312EMCM寸法r(mm)最小2.1内径d(Φmm)60寸法r1(mm)最小2.1呼び番号312基本定格荷重Cor(N)157000基本定格荷重Cr(N)150000寸法FW(mm)77
関連キーワード
ベアリング(軸受)カテゴリ
関連カテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら