カテゴリ

  • メカニカル部品(9)
絞り込み
ブランド
  • NSK(日本精工)
  • SKF(日本エスケイエフ)(6)
  • Festo(5)
  • NTN(エヌティーエヌ)(4)
  • 住友電工ハードメタル(3)
  • NACHI(不二越)(1)
  • JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(1)
  • オカグレート(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nu322」の検索結果

特価
本日9月5日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 単列円筒ころ軸受 NU322MCM NSK(日本精工)

    単列円筒ころ軸受 NU322MCM

    NSK(日本精工)
    54,980税込60,478
    1個
    4日以内出荷
    ・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
    タイプNU外径D(Φmm)240幅B(mm)50番号【NSK】NU322UAMCM寸法r(mm)最小3内径d(Φmm)110寸法r1(mm)最小3呼び番号322寸法FW(mm)143軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列
  • 単列円筒ころ軸受 NU322WC3 NSK(日本精工)

    単列円筒ころ軸受 NU322WC3

    NSK(日本精工)
    54,980税込60,478
    1個
    4日以内出荷
    ・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
    タイプNU外径D(Φmm)240幅B(mm)50番号【NSK】NU322WC3寸法r(mm)最小3内径d(Φmm)110寸法r1(mm)最小3呼び番号322寸法FW(mm)143軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列
  • 単列円筒ころ軸受 NU322MC3 NSK(日本精工)

    単列円筒ころ軸受 NU322MC3

    NSK(日本精工)
    54,980税込60,478
    1個
    4日以内出荷
    ・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
    タイプNU外径D(Φmm)240幅B(mm)50番号【NSK】NU322UAMC3E寸法r(mm)最小3内径d(Φmm)110寸法r1(mm)最小3呼び番号322寸法FW(mm)143軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列
  • 単列円筒ころ軸受 NU322W NSK(日本精工)

    単列円筒ころ軸受 NU322W

    NSK(日本精工)
    54,980税込60,478
    1個
    6日以内出荷
    ・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
    タイプNU外径D(Φmm)240幅B(mm)50番号【NSK】NU322W寸法r(mm)最小3内径d(Φmm)110寸法r1(mm)最小3呼び番号322寸法FW(mm)143軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列
  • 単列円筒ころ軸受 NU322EM NSK(日本精工)

    単列円筒ころ軸受 NU322EM

    NSK(日本精工)
    54,980税込60,478
    1個
    6日以内出荷
    ・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
    タイプNU外径D(Φmm)240幅B(mm)50番号【NSK】NU322EM寸法r(mm)最小3内径d(Φmm)110寸法r1(mm)最小3呼び番号322基本定格荷重Cor(N)525000基本定格荷重Cr(N)450000寸法FW(mm)143軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列
  • 単列円筒ころ軸受 NU322EMCM NSK(日本精工)

    単列円筒ころ軸受 NU322EMCM

    NSK(日本精工)
    54,980税込60,478
    1個
    6日以内出荷
    ・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
    タイプNU外径D(Φmm)240幅B(mm)50番号【NSK】NU322EMCM寸法r(mm)最小3内径d(Φmm)110寸法r1(mm)最小3呼び番号322基本定格荷重Cor(N)525000基本定格荷重Cr(N)450000寸法FW(mm)143軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列
  • 単列円筒ころ軸受 NU322EMC3 NSK(日本精工)

    単列円筒ころ軸受 NU322EMC3

    NSK(日本精工)
    54,980税込60,478
    1個
    6日以内出荷
    ・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
    タイプNU外径D(Φmm)240幅B(mm)50番号【NSK】NU322EMC3寸法r(mm)最小3内径d(Φmm)110寸法r1(mm)最小3呼び番号322基本定格荷重Cor(N)525000基本定格荷重Cr(N)450000寸法FW(mm)143軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列
  • 単列円筒ころ軸受 NU形 NSK(日本精工)

    単列円筒ころ軸受 NU形

    NSK(日本精工)(4件のレビュー)
    54,980税込60,478
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 単列円筒ころ軸受 300形 NSK(日本精工)

    単列円筒ころ軸受 300形

    NSK(日本精工)(1件のレビュー)
    5,098税込5,608
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。 負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。 転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。 NU形・N形は自由側軸受に適しています。 NJ形・NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼寸法Ew(mm)-JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
関連キーワード
ahj322206特集