カテゴリ

  • メカニカル部品(3)
絞り込み
ブランド
  • NSK(日本精工)
  • サカエ(54)
  • メディアカバーマーケット(29)
  • シュナイダーエレクトリック(21)
  • 住友電工ハードメタル(18)
  • KYO-EI(17)
  • SPARKFUN(9)
  • セイワ工業(6)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(4)
  • 大阪コネクター製造(4)
  • ホンダ(3)
  • パトライト(PATLITE)(3)
  • INAX(LIXIL)(2)
  • 八州電工(2)
  • LUMBERG(2)
  • S.Yairi(2)
  • Gary YAMAMOTO(ゲーリーヤマモト)(2)
  • TRUSCO(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nug」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ベアリングユニット 30mm NSK(日本精工)

    ベアリングユニット 30mm

    NSK(日本精工)
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷
    grease nipples。Self Lube Bearing Take-Up Unit。Take-up units are used to take up the slackness in conveyor belts。A nut is inserted into the slot and a bolt through the casting to adjust the belt tension。Made from cast iron to BS1452 Spherical b
    仕様●材質:鋳鉄●内径:30mm●長さ:115.5mm●幅:101.5mm●深さ:36.5mm●コード番号:244-0769アズワン品番65-7974-34
  • ベアリングユニット 50mm NSK(日本精工)

    ベアリングユニット 50mm

    NSK(日本精工)
    23,980税込26,378
    1個
    7日以内出荷
    grease nipples。Self Lube Bearing Take-Up Unit。Take-up units are used to take up the slackness in conveyor belts。A nut is inserted into the slot and a bolt through the casting to adjust the belt tension。Made from cast iron to BS1452 Spherical
    仕様●材質:鋳鉄●内径:50mm●長さ:151mm●幅:118mm●深さ:49.5mm●コード番号:243-5644アズワン品番65-7974-45
  • ベアリングユニット 40mm NSK(日本精工)

    ベアリングユニット 40mm

    NSK(日本精工)
    21,980税込24,178
    1個
    7日以内出荷
    。grease nipples。Self Lube Bearing Take-Up Unit。Take-up units are used to take up the slackness in conveyor belts。A nut is inserted into the slot and a bolt through the casting to adjust the belt tension。Made from cast iron to BS1452 Spherical bearing insert accommodates initial misalignment Nitrile/fabric seals
    仕様●材質:鋳鉄●内径:40mm●長さ:143.5mm●幅:118mm●深さ:49.5mm●コード番号:244-0775アズワン品番65-7977-52
ベアリング(軸受)カテゴリ