カテゴリ
- メカニカル部品(5)
絞り込み
ブランド
- NSK(日本精工)
- モノタロウ(3)
- SUS(エスユーエス)(612)
- KITO(キトー)(415)
- アルトコーポレーション(57)
- 進和化学工業(SHINWA)(57)
- GALESPEED(ゲイルスピード)(52)
- PMC(45)
- 岩田製作所(41)
- コガネイ(41)
- 椿本チエイン(40)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(39)
- TRUSCO(38)
- 清水製作所[継手](37)
- LAMP(スガツネ工業)(33)
- SanDisk(サンディスク)(33)
- 大正天びん製作所(33)
- エレコム(32)
- アイトス(32)
- SWAGE-LINE(31)
- 工進(27)
- ブランドをもっと見る
「ss1」の検索結果

コンパクトFAシリーズ
NSK(日本精工)¥49,980~税込¥54,978~1個4日以内出荷から5日以内出荷エンドデフレクタ方式の高速・静音・コンパクト化を多彩なニーズに即応するために「コンパクトFAシリーズ」として標準在庫化しました。 聴覚で約半減に相当する6dB低減を実現しました。 ナット外径を最大で30%の小型化を実現しています。XYテーブルの薄型化をはじめ、さまざまな機器や装置のコンパクト設計が可能です。 許容回転数最大5000min-1まで対応し、使用条件の幅が格段に広がります。 グリスニップル(M5×8)を標準装備し、給油口を2ヶ所設定することにより、使いやすさを追求しました。集中配管との接続も容易に行なえます。 グリース保持性に優れる接触シール「ストレージシール」でグリース保持性能とクリーン環境を実現します。