カテゴリ

  • メカニカル部品(5)
絞り込み
ブランド
  • NSK(日本精工)
  • モノタロウ(1)
  • SMC(226)
  • IDEM(12)
  • コガネイ(9)
  • KHK(小原歯車工業)(7)
  • NAKATAKI(6)
  • RYOCO(菱高精機)(5)
  • アルトコーポレーション(4)
  • OSG(オーエスジー)(4)
  • VIBRA(新光電子)(4)
  • ニッセイ(4)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • コンサス(4)
  • 千代田通商(3)
  • KSフィルター(3)
  • メディアカバーマーケット(3)
  • IDEC(和泉電気)(2)
  • 岩田製作所(2)
  • エスコ(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ss3-20」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
標準ボールねじ(軸端未加工品) ハイスピードSSシリーズ HSS HSS3205N1D1250 NSK(日本精工)標準ボールねじ(軸端未加工品) ハイスピードSSシリーズ HSS HSS3205N1D1250NSK(日本精工)
159,800税込175,780
1個
5日以内出荷
・高速、静音を実現するNSK独自の循環方式を採用し、許容d・n値を従来SS型の7万から16万へ2倍以上向上しました。・更にリードの対応範囲を20mmまで広げたことにより、60m/min以上の高速送りも可能になります。・静音、低振動、高速、静音を実現するNSK独自の循環方式を採用することにより、ボールと循環部品の衝突を緩和させ、従来に比べて騒音レベルを最大で6dB(A)低減しました。・また、ナットの振動レベルも大幅に低減しました。・ナット取付け寸法・ナット外径及びナット取付部寸法は、従来SS型のチューブ式ナットと同一です。・コンパクト、従来SS型でダブルナット予圧としていた仕様を全てシングルナットのオフセット予圧にすることで、ダブルナット予圧同様の剛性、負荷容量を保ちつつ、ナット長さを短縮しました。・更に、軸方向にコンパクトな薄形シールの採用により、ナット長さを短縮しました。・軸端未加工品・本製品は、給油口(M6×1.0)をナットフランジ外周及び、端面の2箇所設定しました。・ナットフランジ外周側には埋め栓(プラグ)を標準装備しております。
ピッチ円直径(Φmm)【ボールピッチ(dm)】32.5ボール径(Φmm)【Dw】3.175外径d(Φmm)【軸】32リード(mm)5トルク値(N・cm)【動摩擦】17ねじ軸仕様【径】32【谷径(dr)】29.2基本定格荷重Ca(N)【動定格】21800基本定格荷重Coa(N)【静定格】56000有効巻数(サーキット)2.5×2リードl(mm)5予圧力(N)920
標準ボールねじ(軸端未加工品) ハイスピードSSシリーズ HSS HSS3205N1D0950 NSK(日本精工)標準ボールねじ(軸端未加工品) ハイスピードSSシリーズ HSS HSS3205N1D0950NSK(日本精工)
129,800税込142,780
1個
5日以内出荷
・高速、静音を実現するNSK独自の循環方式を採用し、許容d・n値を従来SS型の7万から16万へ2倍以上向上しました。・更にリードの対応範囲を20mmまで広げたことにより、60m/min以上の高速送りも可能になります。・静音、低振動、高速、静音を実現するNSK独自の循環方式を採用することにより、ボールと循環部品の衝突を緩和させ、従来に比べて騒音レベルを最大で6dB(A)低減しました。・また、ナットの振動レベルも大幅に低減しました。・ナット取付け寸法・ナット外径及びナット取付部寸法は、従来SS型のチューブ式ナットと同一です。・コンパクト、従来SS型でダブルナット予圧としていた仕様を全てシングルナットのオフセット予圧にすることで、ダブルナット予圧同様の剛性、負荷容量を保ちつつ、ナット長さを短縮しました。・更に、軸方向にコンパクトな薄形シールの採用により、ナット長さを短縮しました。・軸端未加工品・本製品は、給油口(M6×1.0)をナットフランジ外周及び、端面の2箇所設定しました。・ナットフランジ外周側には埋め栓(プラグ)を標準装備しております。
ピッチ円直径(Φmm)【ボールピッチ(dm)】32.5ボール径(Φmm)【Dw】3.175外径d(Φmm)【軸】32リード(mm)5トルク値(N・cm)【動摩擦】17ねじ軸仕様【径】32【谷径(dr)】29.2基本定格荷重Ca(N)【動定格】21800基本定格荷重Coa(N)【静定格】56000有効巻数(サーキット)2.5×2リードl(mm)5予圧力(N)920
標準ボールねじ(軸端未加工品) ハイスピードSSシリーズ HSS HSS3205N1D1550 NSK(日本精工)標準ボールねじ(軸端未加工品) ハイスピードSSシリーズ HSS HSS3205N1D1550NSK(日本精工)
179,800税込197,780
1個
5日以内出荷
・高速、静音を実現するNSK独自の循環方式を採用し、許容d・n値を従来SS型の7万から16万へ2倍以上向上しました。・更にリードの対応範囲を20mmまで広げたことにより、60m/min以上の高速送りも可能になります。・静音、低振動、高速、静音を実現するNSK独自の循環方式を採用することにより、ボールと循環部品の衝突を緩和させ、従来に比べて騒音レベルを最大で6dB(A)低減しました。・また、ナットの振動レベルも大幅に低減しました。・ナット取付け寸法・ナット外径及びナット取付部寸法は、従来SS型のチューブ式ナットと同一です。・コンパクト、従来SS型でダブルナット予圧としていた仕様を全てシングルナットのオフセット予圧にすることで、ダブルナット予圧同様の剛性、負荷容量を保ちつつ、ナット長さを短縮しました。・更に、軸方向にコンパクトな薄形シールの採用により、ナット長さを短縮しました。・軸端未加工品・本製品は、給油口(M6×1.0)をナットフランジ外周及び、端面の2箇所設定しました。・ナットフランジ外周側には埋め栓(プラグ)を標準装備しております。
ピッチ円直径(Φmm)【ボールピッチ(dm)】32.5ボール径(Φmm)【Dw】3.175外径d(Φmm)【軸】32リード(mm)5谷径(mm)【ねじ軸(dr)】29.2トルク値(N・cm)【動摩擦】17ねじ軸仕様【径】32基本定格荷重Ca(N)【動定格】21800基本定格荷重Coa(N)【静定格】56000有効巻数(サーキット)2.5×2リードl(mm)5予圧力(N)920
標準ボールねじ(軸端未加工品) ハイスピードSSシリーズ HSS HSS3205N1D1850 NSK(日本精工)標準ボールねじ(軸端未加工品) ハイスピードSSシリーズ HSS HSS3205N1D1850NSK(日本精工)
199,800税込219,780
1個
5日以内出荷
・高速、静音を実現するNSK独自の循環方式を採用し、許容d・n値を従来SS型の7万から16万へ2倍以上向上しました。・更にリードの対応範囲を20mmまで広げたことにより、60m/min以上の高速送りも可能になります。・静音、低振動、高速、静音を実現するNSK独自の循環方式を採用することにより、ボールと循環部品の衝突を緩和させ、従来に比べて騒音レベルを最大で6dB(A)低減しました。・また、ナットの振動レベルも大幅に低減しました。・ナット取付け寸法・ナット外径及びナット取付部寸法は、従来SS型のチューブ式ナットと同一です。・コンパクト、従来SS型でダブルナット予圧としていた仕様を全てシングルナットのオフセット予圧にすることで、ダブルナット予圧同様の剛性、負荷容量を保ちつつ、ナット長さを短縮しました。・更に、軸方向にコンパクトな薄形シールの採用により、ナット長さを短縮しました。・軸端未加工品・本製品は、給油口(M6×1.0)をナットフランジ外周及び、端面の2箇所設定しました。・ナットフランジ外周側には埋め栓(プラグ)を標準装備しております。
ピッチ円直径(Φmm)【ボールピッチ(dm)】32.5ボール径(Φmm)【Dw】3.175外径d(Φmm)【軸】32リード(mm)5谷径(mm)【ねじ軸(dr)】29.2トルク値(N・cm)【動摩擦】17ねじ軸仕様【径】32基本定格荷重Ca(N)【動定格】21800基本定格荷重Coa(N)【静定格】56000有効巻数(サーキット)2.5×2リードl(mm)5予圧力(N)920
標準ボールねじ(軸端未加工品) ハイスピードSSシリーズ HSS HSS3205N1D0650 NSK(日本精工)標準ボールねじ(軸端未加工品) ハイスピードSSシリーズ HSS HSS3205N1D0650NSK(日本精工)
119,800税込131,780
1個
5日以内出荷
・高速、静音を実現するNSK独自の循環方式を採用し、許容d・n値を従来SS型の7万から16万へ2倍以上向上しました。・更にリードの対応範囲を20mmまで広げたことにより、60m/min以上の高速送りも可能になります。・静音、低振動、高速、静音を実現するNSK独自の循環方式を採用することにより、ボールと循環部品の衝突を緩和させ、従来に比べて騒音レベルを最大で6dB(A)低減しました。・また、ナットの振動レベルも大幅に低減しました。・ナット取付け寸法・ナット外径及びナット取付部寸法は、従来SS型のチューブ式ナットと同一です。・コンパクト、従来SS型でダブルナット予圧としていた仕様を全てシングルナットのオフセット予圧にすることで、ダブルナット予圧同様の剛性、負荷容量を保ちつつ、ナット長さを短縮しました。・更に、軸方向にコンパクトな薄形シールの採用により、ナット長さを短縮しました。・軸端未加工品・本製品は、給油口(M6×1.0)をナットフランジ外周及び、端面の2箇所設定しました。・ナットフランジ外周側には埋め栓(プラグ)を標準装備しております。
ピッチ円直径(Φmm)【ボールピッチ(dm)】32.5ボール径(Φmm)【Dw】3.175外径d(Φmm)【軸】32リード(mm)5トルク値(N・cm)【動摩擦】17ねじ軸仕様【径】32【谷径(dr)】29.2基本定格荷重Ca(N)【動定格】21800基本定格荷重Coa(N)【静定格】56000有効巻数(サーキット)2.5×2リードl(mm)5予圧力(N)920
関連キーワード
直動部品カテゴリ
関連カテゴリ