カテゴリ
- メカニカル部品(3)
絞り込み
ブランド
- NSK(日本精工)
- KMT(1)
「ss606zz」の検索結果

ステンレス小径玉軸受(単列深溝玉軸受) SS606ZZ
NSK(日本精工)¥269税込¥2961個4日以内出荷・単列深溝形の軸受です。・内輪、外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしているラジアル玉軸受けです。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。備考ステンレス保持器外径D(Φmm)17幅B(mm)6番号【NSK名番】606-H-ZZMC3 MAZ P内径d(Φmm)6呼び番号SS606シールド形状両側シールド形軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
ステンレス軸受 SS6006ZZ-T
NSK(日本精工)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷・ステンレス軸受はNSK特殊環境用軸受スペーシアシリーズの基本製品で、主に高湿度環境用として最適です。・大気専用、グリース潤滑。・従来の軸受鋼より優れた耐食性。・開放形、シールド形、接触シール形で標準在庫。備考プラスチック保持器外径D(Φmm)55幅B(mm)13番号【NSK名番】6006-H-20T1XZZ MA寸法r(mm)最小1内径d(Φmm)30基本動定格荷重(N)11300許容荷重(N)560呼び番号SS6006シールド形状両側シールド形