カテゴリ

  • メカニカル部品(22)
絞り込み
ブランド
  • NSK(日本精工)
  • モノタロウ(2)
  • AFAM(アファム)(32)
  • BIGM(丸山製作所)(259)
  • HAKKO(白光)(19)
  • ISA(58)
  • Kawasaki(50)
  • MAZDA(マツダ)(80)
  • MICROCHIP(14)
  • REX(レックス)[自動車用品](23)
  • S&K(三興製作所)(19)
  • SHIMANO(シマノ)(34)
  • SMC(38)
  • STMicro(26)
  • TRUSCO(27)
  • オザック精工(20)
  • ホンダ(332)
  • ミツビシ(44)
  • 岩田製作所(15)
  • 東海キャスター(32)
  • ブランドをもっと見る
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「t39」の検索結果

関連キーワード
22件中 1~22件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 複式スラスト玉軸受52200番台 NSK(日本精工)

    複式スラスト玉軸受52200番台

    NSK(日本精工)
    ¥7,198税込¥7,918
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    玉が転動する溝をもった座金状の軌道輪と玉を組み込んだ保持機とから構成されています。軸に取り付ける軌道盤を軸軌道盤といい、ハウジングに取り付ける軌道盤をハウジング軌道盤と呼びます。 両方向のアキシアル荷重を負荷ふることができます。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向スラスト外輪タイプフラット軌道輪形状スラスト玉軸受軌道輪列数複列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 単式スラスト玉軸受 51400番台 NSK(日本精工)

    単式スラスト玉軸受 51400番台

    NSK(日本精工)
    ¥6,298税込¥6,928
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    玉が転動する溝をもった座金状の軌道輪と玉を組み込んだ保持機とから構成されています。軸に取り付ける軌道盤を軸軌道盤といい、ハウジングに取り付ける軌道盤をハウジング軌道盤と呼びます。 一方向のアキシアル荷重を受けます。
  • 単式スラスト玉軸受 53200形(調心座タイプ) NSK(日本精工)

    単式スラスト玉軸受 53200形(調心座タイプ)

    NSK(日本精工)
    ¥47,980税込¥52,778
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。 一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向スラスト外輪タイプフラット軌道輪形状スラスト玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 単列円すいころ軸受 33020 NSK(日本精工)

    単列円すいころ軸受 33020

    NSK(日本精工)
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    翌々日出荷
    ・円すいころ軸受は、内輪、外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように、設計されています。・ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重とを負荷することができ、その能力は大きいです。・軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させて使用するか組合せ軸受又は複列軸受として使用する必要があります。
    外径D(Φmm)150幅B(mm)【内輪】39番号【NSK】HR33020J許容回転数(min-1[r.p.m])2200内径d(Φmm)100幅C(mm)【外輪】32.5幅T(mm)39呼び番号HR33020J基本定格荷重Cor(N)405000基本定格荷重Cr(N)235000
  • 単式スラスト玉軸受 51409 NSK(日本精工)

    単式スラスト玉軸受 51409

    NSK(日本精工)
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    翌々日出荷
    ・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
    タイプ平面座形外径D(Φmm)100番号【NSK】51409寸法r(mm)最小1.1取付関係寸法(最大da)(mm)78寸法D1(mm)47内径d(Φmm)45厚さT(mm)39寸法d1(mm)100取付関係寸法(最大Da)(Φmm)67取付関係寸法(最大ra)(mm)1呼び番号51409
  • 単列円すいころ軸受 30221 NSK(日本精工)

    単列円すいころ軸受 30221

    NSK(日本精工)
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    翌々日出荷
    ・円すいころ軸受は、内輪、外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように、設計されています。・ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重とを負荷することができ、その能力は大きいです。・軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させて使用するか組合せ軸受又は複列軸受として使用する必要があります。
    外径D(Φmm)190幅B(mm)【内輪】36番号【NSK】HR30221J許容回転数(min-1[r.p.m])1900内径d(Φmm)105幅C(mm)【外輪】30幅T(mm)39呼び番号HR30221J基本定格荷重Cor(N)365000基本定格荷重Cr(N)280000軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数単列
  • 複式スラスト玉軸受 52210 NSK(日本精工)

    複式スラスト玉軸受 52210

    NSK(日本精工)
    ¥7,198税込¥7,918
    1個
    翌々日出荷
    ・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
    タイプ平面座形寸法d(mm)50番号【NSK名番】52210寸法r(mm)最小1寸法D(mm)78寸法D1(mm)52寸法T1(mm)39寸法T2(mm)24寸法d2(mm)40寸法d3(mm)78呼び番号52210寸法r1(最小)(mm)0.6軌道輪形状スラスト玉軸受軌道輪列数複列
  • 単式スラスト玉軸受 51224 NSK(日本精工)

    単式スラスト玉軸受 51224

    NSK(日本精工)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    3日以内出荷
    ・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
    タイプ平面座形外径D(Φmm)170番号【NSK名番】51224寸法r(mm)最小1.1取付関係寸法(最大da)(mm)150寸法D1(mm)123内径d(Φmm)120厚さT(mm)39寸法d1(mm)170取付関係寸法(最大Da)(Φmm)140取付関係寸法(最大ra)(mm)1呼び番号51224
  • 単式スラスト玉軸受 51200形 NSK(日本精工)

    単式スラスト玉軸受 51200形

    NSK(日本精工)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。 一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向スラスト外輪タイプフラット軌道輪形状スラスト玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 複式スラスト玉軸受(調心座金付き) 54210U NSK(日本精工)

    複式スラスト玉軸受(調心座金付き) 54210U

    NSK(日本精工)
    ¥8,698税込¥9,568
    1個
    4日以内出荷
    ・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
    タイプ調心座金付き寸法d(mm)50番号【NSK】54210U寸法r(mm)【最小】1寸法D(mm)78寸法T1(mm)39寸法d2(mm)40寸法d3(mm)78寸法T5(mm)39寸法T7(mm)47呼び番号54210U寸法r1(最小)(mm)0.6軌道輪形状スラスト玉軸受軌道輪列数複列
  • 単式スラスト玉軸受(調心座タイプ) 53409U NSK(日本精工)

    単式スラスト玉軸受(調心座タイプ) 53409U

    NSK(日本精工)
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    4日以内出荷
    ・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
    タイプ調心座金付き外径D(Φmm)100番号【NSK】53409U寸法r(mm)最小1.1寸法D1(mm)47寸法D2(mm)72内径d(Φmm)45厚さT(mm)39寸法d1(mm)100寸法T3(mm)42.4寸法T4(mm)46呼び番号53409U
  • 単式スラスト玉軸受(調心座タイプ) 53224U NSK(日本精工)

    単式スラスト玉軸受(調心座タイプ) 53224U

    NSK(日本精工)
    ¥47,980税込¥52,778
    1個
    4日以内出荷
    ・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
    タイプ調心座金付き外径D(Φmm)170番号【NSK名番】53224U寸法r(mm)最小1.1寸法D1(mm)123寸法D2(mm)145内径d(Φmm)120厚さT(mm)39寸法d1(mm)170寸法T3(mm)40.8寸法T4(mm)46呼び番号53224U
  • スラスト自動調心ころ軸受 29318M NSK(日本精工)

    スラスト自動調心ころ軸受 29318M

    NSK(日本精工)
    ¥77,980税込¥85,778
    1個
    4日以内出荷
    ・転動面が たる形ころを斜めに配列したスラスト軸受です。・ハウジング軌道盤の軌道が球面をなしているので、軸受は調心性をもっています。・スラスト負荷能力は非常に大きく、アキシアル荷重がかかっている場合、多少のラジアル荷重を負荷することができます。・従来形の保持器は、銅合金もみ抜き保持器です。・高負荷容量設計で打抜き保持器を用いたE形も用意。
    備考銅合金もみ抜き保持器タイプ(カタログ用)もみ抜き保持器外径D(Φmm)155番号【NSK名番】29318M寸法r(mm)最小1.5内径d(Φmm)90厚さT(mm)39呼び番号29318軌道輪形状自動調心ころ軸受
  • スラスト自動調心ころ軸受 29317M NSK(日本精工)

    スラスト自動調心ころ軸受 29317M

    NSK(日本精工)
    ¥69,980税込¥76,978
    1個
    4日以内出荷
    ・転動面が たる形ころを斜めに配列したスラスト軸受です。・ハウジング軌道盤の軌道が球面をなしているので、軸受は調心性をもっています。・スラスト負荷能力は非常に大きく、アキシアル荷重がかかっている場合、多少のラジアル荷重を負荷することができます。・従来形の保持器は、銅合金もみ抜き保持器です。・高負荷容量設計で打抜き保持器を用いたE形も用意。
    備考銅合金もみ抜き保持器タイプ(カタログ用)もみ抜き保持器外径D(Φmm)150番号【NSK名番】29317M寸法r(mm)最小1.5内径d(Φmm)85厚さT(mm)39呼び番号29317軌道輪形状自動調心ころ軸受
  • スラスト自動調心ころ軸受 29318E NSK(日本精工)

    スラスト自動調心ころ軸受 29318E

    NSK(日本精工)
    ¥62,980税込¥69,278
    1個
    4日以内出荷
    ・転動面が たる形ころを斜めに配列したスラスト軸受です。・ハウジング軌道盤の軌道が球面をなしているので、軸受は調心性をもっています。・スラスト負荷能力は非常に大きく、アキシアル荷重がかかっている場合、多少のラジアル荷重を負荷することができます。・従来形の保持器は、銅合金もみ抜き保持器です。・高負荷容量設計で打抜き保持器を用いたE形も用意。
    備考打抜き保持器(高負荷容量)タイプ(カタログ用)プレス保持器外径D(Φmm)155番号【NSK名番】29318E寸法r(mm)最小1.5内径d(Φmm)90厚さT(mm)39呼び番号29318許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑2200基本定格荷重Ca(N)350000基本定格荷重Coa(N)1080000軌道輪形状自動調心ころ軸受
  • 単列円すいころ軸受 30221P5 NSK(日本精工)

    単列円すいころ軸受 30221P5

    NSK(日本精工)
    ¥59,980税込¥65,978
    1個
    4日以内出荷
    ・円すいころ軸受は、内輪、外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように、設計されています。・ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重とを負荷することができ、その能力は大きいです。・軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させて使用するか組合せ軸受又は複列軸受として使用する必要があります。
    備考JIS5級外径D(Φmm)190幅B(mm)【内輪】36番号【NSK】HR30221JP5許容回転数(min-1[r.p.m])1900内径d(Φmm)105幅C(mm)【外輪】30幅T(mm)39呼び番号HR30221J基本定格荷重Cor(N)365000基本定格荷重Cr(N)280000軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数単列
  • スラスト自動調心ころ軸受 29300形 NSK(日本精工)

    スラスト自動調心ころ軸受 29300形

    NSK(日本精工)
    ¥58,980~税込¥64,878~
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    転動面が たる形ころを斜めに配列したスラスト軸受です。 ハウジング軌道盤の軌道が球面をなしているので、軸受は調心性をもっています。 スラスト負荷能力は非常に大きく、アキシャル荷重がかかっている場合、多少のラジアル荷重を負荷することができます。 従来形の保持器は、銅合金もみ抜き保持器です。 高負荷容量設計で打抜き保持器を用いたE形も用意。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向スラスト外輪タイプフラット軌道輪形状自動調心ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 単式スラスト玉軸受 53400形(調心座タイプ) NSK(日本精工)

    単式スラスト玉軸受 53400形(調心座タイプ)

    NSK(日本精工)
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。 一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向スラスト外輪タイプフラット軌道輪形状スラスト玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 単列円すいころ軸受 33018 NSK(日本精工)

    単列円すいころ軸受 33018

    NSK(日本精工)
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    5日以内出荷
    ・円すいころ軸受は、内輪、外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように、設計されています。・ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重とを負荷することができ、その能力は大きいです。・軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させて使用するか組合せ軸受又は複列軸受として使用する必要があります。
    外径D(Φmm)140幅B(mm)【内輪】39番号【NSK】HR33018J許容回転数(min-1[r.p.m])2400内径d(Φmm)90幅C(mm)【外輪】32.5幅T(mm)39呼び番号HR33018J基本定格荷重Cor(N)360000基本定格荷重Cr(N)220000
  • 単列円すいころ軸受 33019 NSK(日本精工)

    単列円すいころ軸受 33019

    NSK(日本精工)
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    5日以内出荷
    ・円すいころ軸受は、内輪、外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように、設計されています。・ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重とを負荷することができ、その能力は大きいです。・軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させて使用するか組合せ軸受又は複列軸受として使用する必要があります。
    外径D(Φmm)145幅B(mm)【内輪】39番号【NSK】HR33019J許容回転数(min-1[r.p.m])2400内径d(Φmm)95幅C(mm)【外輪】32.5幅T(mm)39呼び番号HR33019J基本定格荷重Cor(N)390000基本定格荷重Cr(N)231000軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数単列
  • 複式スラスト玉軸受 54200形(調心座タイプ) NSK(日本精工)

    複式スラスト玉軸受 54200形(調心座タイプ)

    NSK(日本精工)
    ¥8,798税込¥9,678
    1個
    5日以内出荷
    玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。 両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向スラスト外輪タイプフラット軌道輪形状スラスト玉軸受軌道輪列数複列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • スラスト自動調心ころ軸受 29317E NSK(日本精工)

    スラスト自動調心ころ軸受 29317E

    NSK(日本精工)
    ¥58,980税込¥64,878
    1個
    6日以内出荷
    ・転動面が たる形ころを斜めに配列したスラスト軸受です。・ハウジング軌道盤の軌道が球面をなしているので、軸受は調心性をもっています。・スラスト負荷能力は非常に大きく、アキシアル荷重がかかっている場合、多少のラジアル荷重を負荷することができます。・従来形の保持器は、銅合金もみ抜き保持器です。・高負荷容量設計で打抜き保持器を用いたE形も用意。
    備考打抜き保持器(高負荷容量)タイプ(カタログ用)プレス保持器外径D(Φmm)150番号【NSK名番】29317E寸法r(mm)最小1.5内径d(Φmm)85厚さT(mm)39呼び番号29317許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑2400基本定格荷重Ca(N)330000基本定格荷重Coa(N)1040000軌道輪形状自動調心ころ軸受
関連キーワード
gt3特集
  • おすすめ人気ランキング
  • gt3