カテゴリ

  • メカニカル部品(3)
絞り込み
ブランド
  • NSK(日本精工)
  • コガネイ(135)
  • CKD(27)
  • TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(8)
  • トヨタ(6)
  • IDEC(和泉電気)(4)
  • コーセル(4)
  • TRUSCO(4)
  • omron(オムロン)(3)
  • ヤマトエンジニアリング(3)
  • パナソニックコネクト(3)
  • 富士電機機器制御(3)
  • 東洋化学商会(2)
  • Aratas(旧:omron)(2)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
  • 富士電機(1)
  • 三菱電機(1)
  • PANDUIT(パンドウイット)(1)
  • TECH(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tac-20」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ボールねじサポート用スラストアンギュラ玉軸受 20TAC47SU NSK(日本精工)

    ボールねじサポート用スラストアンギュラ玉軸受 20TAC47SU

    NSK(日本精工)
    9,298税込10,228
    1個
    4日以内出荷
    ・工作機械ボールねじサポート用スラストアンギュラ玉軸受。・精密ねじサポート用高精度スラストアンギュラ玉軸受は、従来のアンギュラ玉軸受の組合せ軸受、あるいはスラスト軸受を併用、配列した軸受構造に比べ、優れた特性を持っています。・ボール数を多くし、接触角を60°にしたことによりアキシアル剛性が大きく、円すいころ軸受や円筒ころ軸受に比べ起動トルクが小さいため、小さな駆動力で精度のよい回転が得られます。
    外径D(Φmm)47幅B(mm)15番号【NSK】20TAC47CSUHPN7C寸法r(mm)【最小】1寸法D1(mm)34寸法D2(mm)39.6内径d(Φmm)20寸法d1(mm)27.2寸法d2(mm)34許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑6000許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑8000寸法r1(最小)(mm)0.6
  • ボールねじサポート用軸受 NSK(日本精工)

    ボールねじサポート用軸受

    NSK(日本精工)(5件のレビュー)
    9,298税込10,228
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    種別万能組合せ(単体)精度NES CLASSC 7C級(アキシアル振れP2相当)内部すきま予圧記号H(重予圧)
  • 単式スラストアンギュラ玉軸受 NSK(日本精工)

    単式スラストアンギュラ玉軸受

    NSK(日本精工)
    11,980税込13,178
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側接触シール形荷重方向スラスト外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
dac-2型特集