カテゴリ
- メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
- NSK(日本精工)
- Aron(アロン化成)(1)
- BIGM(丸山製作所)(40)
- BUFFALO(バッファロー)(1)
- Delta Plus(デルタプラス)(1)
- IPEVO(1)
- SHIMANO(シマノ)(1)
- VELO(1)
- クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(1)
- セキスイ(9)
- ノーブランド(2)
- ラムマウント(1)
- 前澤化成工業(2)
- 東栄管機(7)
「vu lt」の検索結果

コンパクトFAシリーズ
NSK(日本精工)¥85,980~税込¥94,578~1個3日以内出荷から4日以内出荷エンドデフレクタ方式の高速・静音・コンパクト化を多彩なニーズに即応するために「コンパクトFAシリーズ」として標準在庫化しました。 聴覚で約半減に相当する6dB低減を実現しました。 ナット外径を最大で30%の小型化を実現しています。XYテーブルの薄型化をはじめ、さまざまな機器や装置のコンパクト設計が可能です。 許容回転数最大5000min-1まで対応し、使用条件の幅が格段に広がります。 グリスニップル(M5×8)を標準装備し、給油口を2ヶ所設定することにより、使いやすさを追求しました。集中配管との接続も容易に行なえます。 ストレージシールを採用しており、ナット外観寸法がチューブ式と比較しさらにコンパクトな設計となっています。