絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

AITOO(アイツー)

AITOO(アイツー)のページです。AITOO(アイツー)は、安全保護具・作業服・安全靴、オフィスサプライなどの商品を提供しています。現在6件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クリップ フェイスシールド AITOO(アイツー)クリップ フェイスシールドAITOO(アイツー)(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1セット
当日出荷
帽子やヘルメットの「つば」に挟む簡単脱着。 つば付き帽子やヘルメットなど様々な形状に対応! シールドは耐衝撃性の高いポリカーボネート製! シールドを外さずに吹笛や吸水などが可能! スマートフォンの顔認証が可能!
仕様耐衝撃性付属品シールド(両面保護シート付き)×1、フレーム×1、シールド固定用ボルトナット(樹脂製)×4形状防災面厚さ(mm)シールド:3寸法(幅W×高さH)(mm)本体:235×210、シールド:295×210材質(シールド)ポリカーボネート製
LoRa/FSKモジュール評価ボード ケーブル接続タイプ 2台セット AITOO(アイツー)LoRa/FSKモジュール評価ボード ケーブル接続タイプ 2台セットAITOO(アイツー)
35,980税込39,578
1セット
5日以内出荷
SMAアンテナ+接続ケーブルによるLoRa/FSKモジュール評価ボードの2台セット外部アンテナをケースに組み込んで使用する場合に適しています。LRA1-EB-IPEX-2は、2行×8桁のLCD表示器とBosch社製の環境センサーBME280(温/湿度、気圧)を搭載したLRA1の評価ボードとモノポールのSMAアンテナ、IPEX-SMAの変換ケーブルを2台セットにしたもので、LoRa通信の評価をすぐに始めることができます。【LRA1について】LoRa通信用のLRA1は、外形が13mm×18mm×2.4mmと超小型で、電源電圧1.8V~3.6Vで動作するLoRa/FSKモジュールです。スリープ時の消費電流が0.7μA以下と小さく、電池による長時間運用が可能です。Basicインタプリタを内蔵しており、外付けCPUがなくても動作します。技術基準適合は認証済みです。※ドキュメントや最新ファームウェアは、以下のメーカーページからダウンロードできます。
仕様●項目1:(デバイス評価、アプリケーション開発)●項目2:無線ネットワーク、データー通信●項目4:小電力無線●項目5:LRA1●項目7:LoRa●項目8:LoRa通信アズワン品番67-0361-44
LoRa/FSKモジュール小型版評価ボード 2.54mm AITOO(アイツー)LoRa/FSKモジュール小型版評価ボード 2.54mmAITOO(アイツー)
16,980税込18,678
1個
5日以内出荷
LoRa/FSKモジュールを2.54mmピッチに変換したDIP化タイプの評価ボードLoRa通信用モジュールのLRA1を2.54mmピッチに変換した評価ボードで、ブレッドボードなどですぐに使用することができます。温/湿度/気圧センサー付きで32kHzクリスタルを実装し、LoRa-WANに対応しています。LRA1は、外形が13mm×18mm×2.4mmと超小型で、電源電圧が1.8V~3.6Vで動作するLoRa/FSKモジュールです。スリープ時の消費電流が0.7μA以下と小さく、電池による長時間運用が可能です。Basicインタプリタを内蔵しており、外付けCPUがなくても動作します。技術基準適合は認証済みです。※ドキュメントや最新ファームウェアは、以下のメーカーページからダウンロードできます。
仕様●項目1:(デバイス評価、アプリケーション開発)●項目2:無線ネットワーク、データー通信●項目4:小電力無線●項目5:LRA1●項目7:LoRa●項目8:LoRa通信アズワン品番67-0384-76
LoRa/FSKモジュール(2.54mm)DIP化ボード LRA1-ADB2Aシリーズ AITOO(アイツー)LoRa/FSKモジュール(2.54mm)DIP化ボード LRA1-ADB2AシリーズAITOO(アイツー)
8,998税込9,898
1個
9日以内出荷
LoRa/FSKモジュール LRA1を2.54mmピッチに変換したDIP化モジュール1.27mmピッチに変換する【LRA1-ADB1】とは横幅が変更されていますのでご注意ください。【LRA1について】LoRa通信用のLRA1は、外形が13mm×18mm×2.4mmと超小型で、電源電圧1.8V~3.6Vで動作するLoRa/FSKモジュールです。スリープ時の消費電流が0.7μA以下と小さく、電池による長時間運用が可能です。Basicインタプリタを内蔵しており、外付けCPUがなくても動作します。技術基準適合は認証済みです。※ドキュメントや最新ファームウェアは、メーカーページからダウンロードできます。
アズワン品番67-0374-49
LoRa/FSKモジュール(2.54mm)DIP化ボード LRA1-ADB2Aシリーズ AITOO(アイツー)LoRa/FSKモジュール(2.54mm)DIP化ボード LRA1-ADB2AシリーズAITOO(アイツー)
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷
LoRa/FSKモジュール LRA1を2.54mmピッチに変換したDIP化モジュール1.27mmピッチに変換する【LRA1-ADB1】とは横幅が変更されていますのでご注意ください。【LRA1について】LoRa通信用のLRA1は、外形が13mm×18mm×2.4mmと超小型で、電源電圧1.8V~3.6Vで動作するLoRa/FSKモジュールです。スリープ時の消費電流が0.7μA以下と小さく、電池による長時間運用が可能です。Basicインタプリタを内蔵しており、外付けCPUがなくても動作
アズワン品番67-0374-50
クリップ フェイスシールド交換用専用透明シールド(10枚入り) AITOO(アイツー)クリップ フェイスシールド交換用専用透明シールド(10枚入り)AITOO(アイツー)
4,498税込4,948
1セット
9日以内出荷
クリップシールド交換用専用透明シールド