カテゴリ

  • 農業・園芸資材(3)
絞り込み
ブランド
  • タイガー(防獣)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(3)
  • A&D(1)
  • CKD(1)
  • テザック(1)
  • TRUSCO(1)
  • UNION(ユニオン産業)(1)
  • アイホン(1)
  • Panaracer(パナレーサー)(1)
  • 浦和工業(1)
  • 宇都宮製作[手袋](1)
  • スケーター(1)
  • グリーンフィールド(1)
  • GRABO(グラボ)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tb-se」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アース棒 1.5m タイガー(防獣)アース棒 1.5mタイガー(防獣)
5,998税込6,598
1本
3日以内出荷
アースが取りにくい環境に適した長尺アース棒。
材質/仕上鉄(銅メッキ)直径(Φcm)1長さ(m)1.5質量(kg)1
エレキネット タイガー(防獣)エレキネットタイガー(防獣)
28,980税込31,878
1巻(50m)
4日以内出荷
+(プラス)線5段、-(マイナス)線5段の通電ネットです ネット式なので、さく線のたるみや動物のすり抜けを防ぎます
高さ(cm)105長さ(m)50質量(kg)約3.6材質ポリエチレン(ステンレス線入)
電気さく用電源装置 EA70AD タイガー(防獣)電気さく用電源装置 EA70ADタイガー(防獣)
66,980税込73,678
1台
4日以内出荷
タッチパネルで操作がしやすい、長距離モデルの電気さく用電源装置です。 家庭用100Vで使える、ACアダプタータイプの屋内型本器です。
付属品取扱説明書/アース棒(5連)/危険表示板2枚/取付金具/外付けバッテリー用コード/出力コード3m(本体に付属)/EA70AC電源アダプターのみ/EA70AC電源コード2m/コンセント式漏電遮断器電源(V)AC100出力電圧(V)9000以上本体質量(kg)2.5機能バッテリーチェック機能、通電状態チェック機能本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×160×300使用環境屋内型有効距離(m)(最大/さく線)7000運転モード24時間連続/昼/夜周期出力:約1.2秒
防鳥・防獣用品カテゴリ
関連カテゴリ