カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- ADAM elements
- IDEC(和泉電気)(3)
- LAUT(4)
- MOFT(モフト)(1)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(11)
- NACHI(不二越)(2)
- アポロ(2)
- サンドビック(2)
- タンガロイ(2)
- ワルター(2)
- 三菱マテリアル(15)
- 京セラ(2)
- 京セラインダストリアルツールズ(3)
- 住友電工ハードメタル(6)
- 富士コンプレッサー(1)

ポケットサイズモバイルバッテリー PD20W 5000mAh APBADVTP5PMT
ADAM elements¥6,598税込¥7,2581式13日以内出荷充電ケーブル内蔵、電池残量表示ディスプレイ搭載のポケットモバイルバッテリーです。USB-Cケーブルが内蔵されており別途充電ケーブルを持ち運ぶ必要がありません。Apple WatchおよびSamsung Galaxy Watchに対応するワイヤレス充電機能も備えており出張時や旅行時に最適なアイテムです。質量(g)約106外形寸法約86 x 32 x 30 mm定格出力USB-Cポート: 5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A、USB-Cケーブル: 5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A、Apple Watch/Samsung Watch: 5V/2.5W、USB-Cポート+USB-Cケーブル+Watch合計: 5V/3A (最大15W)保証期間1年間バッテリー容量(mAh)5000/3.7V/18.5Whインターフェイス(入力・出力)USB-Cポート、USB-Cケーブル定格入力USB-Cポート: 5V/3A、9V/2A、12V/1.5A、USB-Cケーブル: 5V/3A、9V/2A、12V/1.5A
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら