絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

XP-PEN

XP-PENのページです。XP-PENは、オフィスサプライなどの商品を提供しています。現在21件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ACK05 ショートカットリモート(保証18か月) XP-PENACK05 ショートカットリモート(保証18か月)XP-PEN
7,098税込7,808
1台
8日以内出荷
ワイヤレスショートカット PT0109の後継品
Deco 01 V2 XP-PENDeco 01 V2XP-PEN
7,698税込8,468
1台
8日以内出荷
フラットデザインと豊富なショートカットキーで使いやすいペンタブレット
Artist 12セカンド豪華版(ブラック)(保証18か月) XP-PENArtist 12セカンド豪華版(ブラック)(保証18か月)XP-PEN
39,980税込43,978
1台
翌日出荷
PT0045 の後継品11.9型フルHDディスプレイを搭載した初心者向け液晶タブレットに特選アクセサリーを追加した日本限定パッケージ
Artist 24 FHD XP-PENArtist 24 FHDXP-PEN
89,980税込98,978
1台
欠品中
23.8型でHD解像度の高精細な表示は、sRGB 132%、Adobe RGB 98%の高い色域カバー率と3000:1のコントラスト比により鮮やかな色彩表現が可能です。タブレット面はフルラミネーション加工で、画面とペン先の視差を最小限に抑えており、より正確で自然な描き心地を提供します。
Artist 12-3rd (ブラック) XP-PENArtist 12-3rd (ブラック)XP-PEN
33,980税込37,378
1台
8日以内出荷
Artist 12-3rd(ブラック)
Artist Pro 14 (Gen2) 替え芯セット付属 XP-PENArtist Pro 14 (Gen2) 替え芯セット付属XP-PEN
69,980税込76,978
1台
8日以内出荷
寸法(W×D×H)570*334.8*44.8mm読み取り範囲476.064*267.786mm色域88% NTSC Adobe RGB≧90%sRGB≧120%解像度1920*1080レッドリングホイール2個ファンクションキー20個ペンバッテリーフリースタイラスペン傾き検知60 °筆圧感度8192 レベル最大表示色1670万色コントラスト比1000:01:00DPI5080LPIレポートレート200RPS精度±0.01インチ(真ん中)読み取り高さ10mmインタフェース1x Type-C ポート 2x USBハブ1x HDMI ポート1x VGA ポート1x DC ポート反応時間14ms視野角178°アスペクト比16:09スタンド角度調整16°~ 90°VESAマウント100x100消費電電力36W(12V/3A)対応システムWindows 10/8/7 Mac OS X 10.10 以降
Artist 13.3 Pro (製品保証18か月モデル) XP-PENArtist 13.3 Pro (製品保証18か月モデル)XP-PEN
44,980税込49,478
1台
8日以内出荷
PT0017 の後継品 Artist 13.3 Pro(製品保証18か月モデル)13.3型(293.76×165.24mm)の表示エリアフルHD(1920×1080ドット)の高精細なディスプレイHDMIの映像入力に対応バッテリー不要で8192段階の筆圧感知に対応した付属ペン8個のショートカットキーとホイールボタンを搭載WindowsとMac OSで利用可能交換用のペン先を8本付属スタンドとペンホルダーを付属
Artist 22 Plus (製品保証18か月モデル) XP-PENArtist 22 Plus (製品保証18か月モデル)XP-PEN
87,980税込96,778
1台
8日以内出荷
フルスクリーン画像、調整可能なスタンド、VESAマウント、X3 Pro スマートチップスタイラス
Deco Pro MW (Gen2) 替え芯セット付属 XP-PENDeco Pro MW (Gen2) 替え芯セット付属XP-PEN
24,980税込27,478
1台
8日以内出荷
製品寸法:283 x 227.1 x 10.66mm Mサイズ・X3 Proスマートチップ 筆圧レベル2倍にUP 業界初の16384筆圧レベル・シリコン製グリップ+フェルト芯+テールスイッチ+ペンケース・X-Paper Surface本物の紙に近い描き心地、既存の紙に近い作業範囲(MW=A5、LW=A4、XLW=A3)、自由な創作活動ができる大きな作業エリア・Bluetooth5.0ワイヤレス接続、有線接続2種類の接続方法・メタルバック+超薄型筐体のミニマルデザインは強度と価値を両立・大容量リチウムバッテリー(3030mAh/3.7V)の搭載により、最大10時間以上*連続動作。
Artist Pro 16 (Gen2) 替え芯セット付属 XP-PENArtist Pro 16 (Gen2) 替え芯セット付属XP-PEN
82,980税込91,278
1台
8日以内出荷
PT0175 の後継品16型(344.68×215.42mm)の表示エリアWQXGA解像度(2560×1600ドット)に対応したディスプレイsRGB 99%、Adobe RGB 97%、DCI-P3 99%の高い色域カバー率折りたたみ式スタンド搭載バッテリーフリータイプのスタイラスペンが付属16384段階の筆圧感知、60度の傾き検知に対応Windows、Mac OS、Chrome OS、Linuxで利用可能交換用のペン先を8本付属TUV SUD認証を取得したAGエッチングガラスを使用ワイヤレスショートカットリモート付属
Artist Pro 19 (Gen2) 替え芯セット付属 XP-PENArtist Pro 19 (Gen2) 替え芯セット付属XP-PEN
159,800税込175,780
1台
8日以内出荷
PT0189 の後継品18.4型(409×230mm)の表示エリア4K解像度(3840×2160ドット)に対応したディスプレイsRGB 99.8%、Adobe RGB 96%、Display P3 98%の高い色域カバー率2種類のスタイラスペンを付属16384段階の筆圧感知、60度の傾き検知に対応Windows、macOS、Chrome OS、Linuxで利用可能ワイヤレスショートカットリモート付属VESAマウント対応
液晶ペンタブレット Artist Pro 19 (Gen 2) XP-PEN液晶ペンタブレット Artist Pro 19 (Gen 2)XP-PEN
159,800税込175,780
1台
翌日出荷
解像度3840 x 2160、アスペクト比16:9、18.4インチ4K高解像度のArtist Pro 19 (Gen 2)。広いキャンバスと繊細なディテールを提供し、作品の細部を生き生きとさせます。完璧なアスペクト比16:9と拡大された描画エリアでより自然な視覚体験を探求してください。
Artist Pro 24 (Gen2) 4K XP-PENArtist Pro 24 (Gen2) 4KXP-PEN
219,800税込241,780
1台
8日以内出荷
・4Kウルトラビジョンディスプレイ解像度3840×2160、アスペクト比16:9 23.8インチの4K 高解像度ディスプレイ。・業界初 Calman Verified 24インチ 4K液晶ペンタブレットCalman Verified を取得し色精度の新たな業界標準を確立。色精度(sRGBでデルタE<1)、sRGB色域カバー率99%、300cd/m2の輝度、また、10億7000万色の表示能力で、繊細な色の表現を提供します。
Artist Pro 24 (Gen2) 165Hz XP-PENArtist Pro 24 (Gen2) 165HzXP-PEN
189,800税込208,780
1台
翌日出荷
165Hzの高リフレッシュレートとCalman Verified認証の24インチ液晶ペンタブレットです。滑らかな描画体験に加え、sRGB色域99%カバーとデルタE<1の色精度でリアルな色表現を実現し、快適で効率的な作業をサポートします。
Artist 22 2nd Generation XP-PENArtist 22 2nd GenerationXP-PEN
72,980税込80,278
1台
翌々日出荷
仕様●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(備考):同法の対象となる項目なし●電気通信事業法備考:非対象:公衆回線に接続しないため●電波法備考:非対象:電波を発しない機器のため
Artist Ultra 16 XP-PENArtist Ultra 16XP-PEN
139,800税込153,780
1台
8日以内出荷
Artist Ultra 16
Artist 12-3rd (シルバー) XP-PENArtist 12-3rd (シルバー)XP-PEN
33,980税込37,378
1台
8日以内出荷
Artist 12-3rd(シルバー)
Deco LW Black (製品保証18か月モデル) XP-PENDeco LW Black (製品保証18か月モデル)XP-PEN
16,980税込18,678
1台
翌々日出荷
PT0070 の後継品10×6インチの広い作業エリア耐摩耗性、耐衝撃性に優れた新デザインの筐体4色のカラーバリエーション最新のX3スマートチップを搭載した新設計のスタイラスペンを付属8192段階の筆圧感知、60度の傾き検知に対応8個のショートカットキーを搭載USB Type-Cポートを搭載付属の専用レシーバーまたはBluetoothによるワイヤレス接続が可能Windows、Mac OS、AndroidなどさまざまなOSに対応交換用のペン先を10本付属
Deco Pro XLW (Gen2) 替え芯セット付属 XP-PENDeco Pro XLW (Gen2) 替え芯セット付属XP-PEN
32,980税込36,278
1台
翌々日出荷
製品寸法:435 x 313.1 x 10.66mm XLサイズ・X3 Proスマートチップ 筆圧レベル2倍にUP 業界初の16384筆圧レベル・シリコン製グリップ+フェルト芯+テールスイッチ+ペンケース・X-Paper Surface本物の紙に近い描き心地、既存の紙に近い作業範囲(MW=A5、LW=A4、XLW=A3)、自由な創作活動ができる大きな作業エリア・Bluetooth5.0ワイヤレス接続、有線接続2種類の接続方法・メタルバック+超薄型筐体のミニマルデザインは強度と価値を両立・大容量リチウムバッテリー(3030mAh/3.7V)の搭載により、最大10時間以上*連続動作。
Deco Pro LW (Gen2) 替え芯セット付属 XP-PENDeco Pro LW (Gen2) 替え芯セット付属XP-PEN
27,980税込30,778
1台
翌々日出荷
製品寸法:333 x 258.1 x 10.66mm Lサイズ・X3 Proスマートチップ 筆圧レベル2倍にUP 業界初の16384筆圧レベル・シリコン製グリップ+フェルト芯+テールスイッチ+ペンケース・X-Paper Surface本物の紙に近い描き心地、既存の紙に近い作業範囲(MW=A5、LW=A4、XLW=A3)、自由な創作活動ができる大きな作業エリア・Bluetooth5.0ワイヤレス接続、有線接続2種類の接続方法・メタルバック+超薄型筐体のミニマルデザインは強度と価値を両立・大容量リチウムバッテリー(3030mAh/3.7V)の搭載により、最大10時間以上*連続動作。
Artist 22 2nd XP-PENArtist 22 2ndXP-PEN
69,980税込76,978
1台
8日以内出荷
寸法(W×D×H)570×334.8×44.8mm読み取り範囲476.064*267.786mm色域88% NTSC AdobeRGB≧90% sRGB≧120%解像度1920×1080レッドリングホイール2個ファンクションキー20個ペンバッテリーフリースタイラスペン傾き検知60度筆圧感度8192 レベル最大表示色1670万色コントラスト比1000:01:00DPI 5080LPIレポートレート 200RPS精度±0.01インチ(真ん中)読み取り高さ10mmインタフェース1x Type-C ポート2x USBハブ1x HDMI ポート1x VGA ポート1x DC ポート反応時間14ms視野角178°アスペクト比 16:09VESAマウント100x100消費電力36W(12V/3A)