カテゴリ
- 制御機器(1)
- コネクタ端子台変換ユニット(1)
絞り込み
ブランド
- 東朋テクノロジー
- モノタロウ(2)
- エレコム(91)
- サンワサプライ(232)
- PANDUIT(パンドウイット)(78)
- 変換名人(18)
- ユーボン(7)
- コーニング(16)
- StarTech.com(304)
- タカチ電機工業(2)
- RS PRO(77)
- ATEN(111)
- BELDEN(63)
- BLACK BOX(51)
- BUFFALO(バッファロー)(78)
- Dell Technologies(81)
- NEC(52)
- TP-LINK(72)
- ダイヤトレンド(71)
- フエニックス・コンタクト(99)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

RJ45コネクタ搭載
東朋テクノロジー¥4,398税込¥4,8381個当日出荷端子部は「セルフアップ式」と「ねじアップ式」の2種類から選択できます。 直接取付けと35mm幅DINレール取付けが可能です。極数10P形式基本:セルアップ式端子台定格電圧(V)125定格電流(A)0.5端子間ピッチ(mm)7.62端子ねじM3×6L適合電線(mm2)最大:1.25絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガにて100以上(対アース間)相対湿度40~85%R.H.締付トルク(N・m)0.5~0.8(圧着端子接続時)動作/保管温度(℃)-20~+75(通電時)/-30~+85(無通電時)取付け方法DINレールまたは直接取付コネクタ搭載:TM11R-3C-88(55)(ヒロセ電機)耐衝撃(m/s2)491(50G)以上耐振動10~55Hz/副振幅:1.5mmRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)商用周波:AC2000(60Hz) 1分間(対アース間)
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら