カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- 東朋テクノロジー
- 吉田電機工業(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「uck15s」の検索結果

コネクタブロック端子台
東朋テクノロジー¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷配線済みケーブルを取り外すことなく、ワンタッチで全極着脱可能です。 微小電流対応品(UCK15S1、UCK15S1/4、UKCP15S1)をラインアップしています。 端子部の露出がない、安全性を重視したフィンガープロテクトタイプ(UCKP15S、 UCKP15S1)をラインアップしています。(保護等級 IP20) 端子部はねじアップ式採用。ねじが脱落せず、スムーズに配線が行えます。 端子台を分離した時に、接触部(コネクタ部)を保護する安全カバーが装着可能です。 UL・CSA・EN規定認定を取得していますので、海外のフィールドでも安心して ご使用いただけます。仕様【接触部メッキ仕様】ニッケルメッキ、【組立仕様】CU:DINレール式(使用レール:UK-c)極数30P定格電圧(V)600定格電流(A)15端子間ピッチ(mm)8端子ねじM3.5適合電線(mm2)2絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-20~+55接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)締付トルク(N・m)0.8~1.2(圧着端子使用時)UL規格ファイルNo.E70906CSA規格ファイルNo.LR67180RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)商用周波:AC2500・1分間挿抜耐久(回)200
コネクタブロック端子台
東朋テクノロジー¥2,798税込¥3,0781本17日以内出荷配線済みケーブルを取りはすずことなく、ワンタッチで全極着脱可能です。端子部はねじアップ式を採用。ネジが脱落せず、スムーズに配線が行えます。端子台を分離した時に、接触部(コネクタ部)を保護する安全カバーが装着可能です。UL/CSA規格認定を取得していますので、海外のフィールドでも安心してご使用いただけます。