コネクタブロック端子台
配線済みケーブルを取りはすずことなく、ワンタッチで全極着脱可能です。
端子部はねじアップ式を採用。ネジが脱落せず、スムーズに配線が行えます。
端子台を分離した時に、接触部(コネクタ部)を保護する安全カバーが装着可能です。
UL/CSA規格認定を取得していますので、海外のフィールドでも安心してご使用いただけます。
- 規格
- 海外規格認定:UL CSA
- 定格電圧(V)
- 600
- 端子間ピッチ(mm)
- 8
- 適合電線(mm2)
- 2
- ブロック数
- 最大30極
- 絶縁抵抗(MΩ)
- 1000以上(DC500Vメガ)
- 接触抵抗(mΩ)
- 50以下(初期値)
- 締付トルク(N・m)
- 0.8~1.2(圧着端子使用時)
- 使用周囲湿度
- -20~+55%
- 定格通電電流(A)
- 15
- 挿抜耐久
- 200回
- ねじサイズ
- M3.5
- メッキ
- 接触部:ニッケルメッキ
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 商用周波耐電圧(kV)
- AC2.5・1分間
- 内容量
- 1本
端子台 の新着商品
カテゴリ








![3.5P端子台 GB[制御機器] 3.5P端子台 GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06945737-261028-02.jpg)
















