カテゴリ

  • 制御機器(92)
    • 無停電電源装置(UPS)本体(24)
    • 無停電電源装置(UPS)バッテリー(41)
  • FA担当者のオススメ新商品(6)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • GSユアサインフラシステムズ
  • APC(シュナイダーエレクトリック)(71)
  • omron(オムロン)(104)
  • パワーコムジャパン(4)
  • 山洋電気(30)
  • 富士電機(48)
  • ユタカ電機製作所(84)
  • スワロー電機(2)
  • シュナイダーエレクトリック(18)
  • 三菱電機(12)
  • SUN UP(220)
  • イージーアップ(148)
  • StarTech.com(78)
  • CyberPower(36)
  • Jackery(ジャクリ)(25)
  • スリーアップ(23)
  • メディアカバーマーケット(20)
  • オーム電機(17)
  • ニチコン(15)
出力容量(VA)
  • 500(1)
  • 750(1)
  • 1000(1)
  • 1500(3)
  • 2000(3)
  • 3000(2)
  • 5000(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「UPS」の検索結果

特価
本日4月18日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

ゼロからわかる!UPS選定ガイド 急な瞬停電や災害に備える事業者様の方必見 詳しくはこちらから
シュナイダーエレクトリック 停電しても止めない現場に。詳しくはこちら
92件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
単相入力UPS SMU-HGシリーズ GSユアサインフラシステムズ単相入力UPS SMU-HGシリーズGSユアサインフラシステムズ
549,800税込604,780特価
1個
当日出荷から60日以内出荷
100V系高効率常時インバータ給電UPS。常時インバータ給電方式(パワーマルチプロセッシング)UPS サンケン電気独自の給電方式により、省エネ・高効率運転と 高品位電力を同時実現。バッテリもお客様にて交換できます。
出力電圧100V(±2%)運転方式高効率常時インバータ給電方式(パワーマルチプロセッシング)入力電圧100V(80V~144V)
1.5kVA 無停電電源装置(UPS)高効率常時インバータ給電方式(パワーマルチプロセッシング)タワー型 コンセント仕様(SMU-HJ152-S) GSユアサインフラシステムズ1.5kVA 無停電電源装置(UPS)高効率常時インバータ給電方式(パワーマルチプロセッシング)タワー型 コンセント仕様(SMU-HJ152-S)GSユアサインフラシステムズ
189,800税込208,780
1個
当日出荷
単相100V 1.5kVA 無停電電源装置(UPS)常時インバータ給電(パワーマルチプロセッシング)。 業界トップクラスの過負荷耐量を実現。ユーザーバッテリ交換によりランニングコストを低減。 また、ホットスワップ対応により負荷装置を停止することなくバッテリ交換が可能。
寸法(mm)W120×D380×H295質量(kg)約16.1規格VCCI-A消費電力(W)119ケーブル長(m)約1.8定格入力電圧(V)100(70~140)運転方式高効率常時インバータ給電方式(パワーマルチプロセッシング)対応停電起動騒音値(dB)40外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×295×380冷却方式強制風冷コンセント出力NEMA 5-15R×6個入力プラグNEMA 5-15P出力周波数(Hz)50/60出力容量(kVA)1.5相数単相バッテリー容量(Ah)7.2バッテリー電圧(V)12出力定格周波数(Hz)50/60(非同期時精度:±0.1% )入力周波数(Hz)50/60設置方式タワー型充電時間(時間)12(90%充電、周囲温度25℃)周囲温度(℃)0~40定格出力電圧(V)100(±2%)バックアップ時間5分(1050W)、10分(680W)発熱量(W)119バッテリー数3適合バッテリー小形制御弁式鉛蓄電池本体幅(mm)120インバータ方式110%(30秒)、140%(3秒) / バイパス:1000%(半サイクル)出力容量(VA/W)1500/1050給電方式常時インバータ給電バッテリー寿命約4~5年(周囲温度25℃)最大入力電流(A)15相対湿度(%RH)20~90(但し無結露のこと)線数2線周波数許容範囲(%)±1、3、5、12より選択
FULLBACK 警報信号出力用インタフェース ESUシリーズ GSユアサインフラシステムズFULLBACK 警報信号出力用インタフェース ESUシリーズGSユアサインフラシステムズ
18,980税込20,878
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
UPS用インターフェースボード。警報接点出力や外部信号によるUPS制御オプションボード。
750VA 無停電電源装置(UPS)高効率常時インバータ給電方式(パワーマルチプロセッシング)タワー型 コンセント仕様(SMU-HJ751-S) GSユアサインフラシステムズ750VA 無停電電源装置(UPS)高効率常時インバータ給電方式(パワーマルチプロセッシング)タワー型 コンセント仕様(SMU-HJ751-S)GSユアサインフラシステムズ
139,800税込153,780
1個
8日以内出荷
単相100V 750VA 無停電電源装置(UPS)常時インバータ給電(パワーマルチプロセッシング)。 業界トップクラスの過負荷耐量を実現。ユーザーバッテリ交換によりランニングコストを低減。 また、ホットスワップ対応により負荷装置を停止することなくバッテリ交換が可能。
寸法(mm)W120×D380×H295質量(kg)約16.1消費電力(W)60定格入力電圧(V)100(70~140)運転方式高効率常時インバータ給電方式(パワーマルチプロセッシング)対応停電起動コンセント出力NEMA 5-15R×6個出力周波数(Hz)50/60定格出力容量(VA)750入力周波数(Hz)50/60設置方式タワー型定格出力電圧(V)100バックアップ時間11分インバータ方式110%(30秒)、140%(3秒) / バイパス:1000%(半サイクル)出力容量(VA/W)750/600給電方式常時インバータ給電周波数許容範囲(%)±1、3、5、12より選択
SMU-HG102-S用サービスキット(バッテリ・ファン) GSユアサインフラシステムズSMU-HG102-S用サービスキット(バッテリ・ファン)GSユアサインフラシステムズ
70,600税込77,660
1個
欠品中
SMU-HG102-S用の定期保守部品(バッテリ・ファン)一式となります。耐用年数8年を超過する場合は購入することが出来ません。
単相入力UPS FULLBACK SXUシリーズ GSユアサインフラシステムズ単相入力UPS FULLBACK SXUシリーズGSユアサインフラシステムズ
30,980税込34,078
1個
当日出荷
パソコン等のバックアップに最適な小型UPS。100V系常時商用給電方式UPS
規格UL1778、VCCIクラスB、RoHS指令準拠(6物質)出力電圧100V(バッテリ運転時±10%)定格入力電圧(V)100運転方式常時商用給電方式騒音値(dB)40以下(商用運転時)冷却方式自然空冷入力プラグNEMA 5-15P(3P-2P変換プラグ付き)出力周波数(Hz)50/60相数単相バッテリー容量(Ah)8.5バッテリー電圧(V)12出力定格周波数(Hz)50/60(バッテリ運転時±1% )入力周波数(Hz)50/60設置方式タワー型充電時間(時間)12(90%充電、周囲温度25℃)波形正弦波周囲温度(℃)0~40定格出力電圧(V)100適合バッテリー小形制御弁式鉛蓄電池入力電圧範囲(V)100(-10%、+15%)入力電圧100V(-10%,+15%)切替時間10msec以下(抵抗負荷時、周囲温度25℃)バッテリー寿命約4~5年(周囲温度25℃)相対湿度(%RH)90以下(但し無結露のこと)線数2線周波数許容範囲(%)±5
SAU-Aシリーズ用ラック金具(EIA規格) GSユアサインフラシステムズSAU-Aシリーズ用ラック金具(EIA規格)GSユアサインフラシステムズ
13,200税込14,520
1個
5日以内出荷
ラックマウント用オプション固定金具(EIA規格)
SMU-HF152-R用トランスユニット 入力:200V出力:100V GSユアサインフラシステムズSMU-HF152-R用トランスユニット 入力:200V出力:100VGSユアサインフラシステムズ
248,400税込273,240
1個
5日以内出荷
SMU-HF152-R用トランスユニット
SMU-HG751-S用サービスキット(バッテリ・ファン) GSユアサインフラシステムズSMU-HG751-S用サービスキット(バッテリ・ファン)GSユアサインフラシステムズ
64,000税込70,400
1個
5日以内出荷
SMU-HG751-S用の定期保守部品(バッテリ・ファン)一式となります。耐用年数8年を超過する場合は購入することが出来ません。
SMU-HG152-R用バッテリパック GSユアサインフラシステムズSMU-HG152-R用バッテリパックGSユアサインフラシステムズ
68,800税込75,680
1個
5日以内出荷
SMU-HG152-R用の定期保守部品(バッテリ)一式となります。耐用年数8年を超過する場合は購入することが出来ません。
SMU-HJ751-S用バッテリパック GSユアサインフラシステムズSMU-HJ751-S用バッテリパックGSユアサインフラシステムズ
93,500税込102,850
1個
5日以内出荷
SMU-HJ751-S用の定期保守部品(バッテリ一式となります。耐用年数8年を超過する場合は購入することが出来ません。
SMB-HJ13-R用バッテリパック GSユアサインフラシステムズSMB-HJ13-R用バッテリパックGSユアサインフラシステムズ
280,500税込308,550
1個
5日以内出荷
SMB-HJ13-R用の定期保守部品(バッテリ)一式となります。耐用年数8年を超過する場合は購入することが出来ません。
SMB-HG32-R用バッテリパック GSユアサインフラシステムズSMB-HG32-R用バッテリパックGSユアサインフラシステムズ
137,700税込151,470
1個
5日以内出荷
SMB-HG32-R用の定期保守部品(バッテリ)一式となります。耐用年数8年を超過する場合は購入することが出来ません。
SMU-HG152-S用サービスキット(バッテリ・ファン) GSユアサインフラシステムズSMU-HG152-S用サービスキット(バッテリ・ファン)GSユアサインフラシステムズ
73,800税込81,180
1個
5日以内出荷
SMU-HG152-S用の定期保守部品(バッテリ・ファン)一式となります。耐用年数8年を超過する場合は購入することが出来ません。
SMB-HG33-S用バッテリパック GSユアサインフラシステムズSMB-HG33-S用バッテリパックGSユアサインフラシステムズ
206,500税込227,150
1個
5日以内出荷
SMB-HG33-S用の定期保守部品(バッテリ)一式となります。耐用年数8年を超過する場合は購入することが出来ません。
SRU-102用サービスキット(バッテリ・ファン) GSユアサインフラシステムズSRU-102用サービスキット(バッテリ・ファン)GSユアサインフラシステムズ
63,100税込69,410
1個
5日以内出荷
SRU-102用の定期保守部品(バッテリ・ファン)一式となります。耐用年数10年を超過する場合は購入することが出来ません。
SMU-HJ152-R用増設バッテリーユニット(SMB-HJ13-R) GSユアサインフラシステムズSMU-HJ152-R用増設バッテリーユニット(SMB-HJ13-R)GSユアサインフラシステムズ
220,000税込242,000
1個
5日以内出荷
SMU-HJ152-Rに接続することで定格出力時バックアップ時間が約30分延長可能※初期値、周辺温度25℃にて 1筐体2U
SMU-HJシリーズ用増設バッテリーユニット(SMB-HJ13-Sx2) GSユアサインフラシステムズSMU-HJシリーズ用増設バッテリーユニット(SMB-HJ13-Sx2)GSユアサインフラシステムズ
384,000税込422,400
1個
5日以内出荷
SMU-HJ751-Sに2台接続で120分、SMU-HJ102-Sに2台接続で90分、SMU-HJ152-Sに2台接続で60分※定格出力時バックアップ、初期値、周辺温度25℃にて
SMU-HJシリーズ用増設バッテリーユニット(SMB-HJ13-S) GSユアサインフラシステムズSMU-HJシリーズ用増設バッテリーユニット(SMB-HJ13-S)GSユアサインフラシステムズ
192,000税込211,200
1個
5日以内出荷
SMU-HJ751-Sに1台接続で60分、SMU-HJ102-Sに1台接続で45分、SMU-HJ152-Sに1台接続で30分※定格出力時バックアップ、初期値、周辺温度25℃にて
SMU-HJ152-S用バッテリパック GSユアサインフラシステムズSMU-HJ152-S用バッテリパックGSユアサインフラシステムズ
93,500税込102,850
1個
5日以内出荷
SMU-HJ152-S用の定期保守部品(バッテリ一式となります。耐用年数8年を超過する場合は購入することが出来ません。
SMB-HG12-R用バッテリパック GSユアサインフラシステムズSMB-HG12-R用バッテリパックGSユアサインフラシステムズ
137,700税込151,470
1個
5日以内出荷
SMB-HG12-R用の定期保守部品(バッテリ)一式となります。耐用年数8年を超過する場合は購入することが出来ません。
SMU-HG302-S用サービスキット(バッテリ・ファン) GSユアサインフラシステムズSMU-HG302-S用サービスキット(バッテリ・ファン)GSユアサインフラシステムズ
143,600税込157,960
1個
5日以内出荷
SMU-HG302-S用の定期保守部品(バッテリ・ファン)一式となります。耐用年数8年を超過する場合は購入することが出来ません。
SRB-102用バッテリパック GSユアサインフラシステムズSRB-102用バッテリパックGSユアサインフラシステムズ
121,000税込133,100
1個
5日以内出荷
SRB-102用の定期保守部品(バッテリ)一式となります。耐用年数10年を超過する場合は購入することが出来ません。
SAU-Aシリーズ用ラック金具(JIS規格) GSユアサインフラシステムズSAU-Aシリーズ用ラック金具(JIS規格)GSユアサインフラシステムズ
14,600税込16,060
1個
5日以内出荷
ラックマウント用オプション固定金具(JIS規格)
SMU-HG302-R用バッテリパック GSユアサインフラシステムズSMU-HG302-R用バッテリパックGSユアサインフラシステムズ
137,700税込151,470
1個
5日以内出荷
SMU-HG302-R用の定期保守部品(バッテリ)一式となります。耐用年数8年を超過する場合は購入することが出来ません。
SMU-HG202-S用サービスキット(バッテリ・ファン) GSユアサインフラシステムズSMU-HG202-S用サービスキット(バッテリ・ファン)GSユアサインフラシステムズ
143,600税込157,960
1個
5日以内出荷
SMU-HG202-S用の定期保守部品(バッテリ・ファン)一式となります。耐用年数8年を超過する場合は購入することが出来ません。
SMU-HJ102-S用バッテリパック GSユアサインフラシステムズSMU-HJ102-S用バッテリパックGSユアサインフラシステムズ
93,500税込102,850
1個
5日以内出荷
SMU-HJ102-S用の定期保守部品(バッテリ一式となります。耐用年数8年を超過する場合は購入することが出来ません。
SMB-HJ13-S用バッテリパック GSユアサインフラシステムズSMB-HJ13-S用バッテリパックGSユアサインフラシステムズ
280,500税込308,550
1個
5日以内出荷
SMB-HJ13-S用の定期保守部品(バッテリ)一式となります。耐用年数8年を超過する場合は購入することが出来ません。
SRB-152用バッテリパック GSユアサインフラシステムズSRB-152用バッテリパックGSユアサインフラシステムズ
150,300税込165,330
1個
5日以内出荷
SRB-152用の定期保守部品(バッテリ)一式となります。耐用年数10年を超過する場合は購入することが出来ません。
SMB-HG12-S用バッテリパック GSユアサインフラシステムズSMB-HG12-S用バッテリパックGSユアサインフラシステムズ
137,700税込151,470
1個
5日以内出荷
SMB-HG12-S用の定期保守部品(バッテリ)一式となります。耐用年数8年を超過する場合は購入することが出来ません。
SMU-HJ152-R用バッテリパック GSユアサインフラシステムズSMU-HJ152-R用バッテリパックGSユアサインフラシステムズ
93,500税込102,850
1個
5日以内出荷
SMU-HJ152-R用の定期保守部品(バッテリ一式となります。耐用年数8年を超過する場合は購入することが出来ません。
SMU-HJ152-R用増設バッテリーユニット(SMB-HJ13-RX2) GSユアサインフラシステムズSMU-HJ152-R用増設バッテリーユニット(SMB-HJ13-RX2)GSユアサインフラシステムズ
440,000税込484,000
1個
5日以内出荷
SMU-HJ152-Rに接続することで定格出力時バックアップ時間が約60分延長可能※初期値、周辺温度25℃にて 1筐体2U
SMU-HF302-R用トランスユニット 入力:200V出力:100V GSユアサインフラシステムズSMU-HF302-R用トランスユニット 入力:200V出力:100VGSユアサインフラシステムズ
331,200税込364,320
1個
5日以内出荷
SMU-HF302-R用トランスユニット
SRU-152用サービスキット(バッテリ・ファン) GSユアサインフラシステムズSRU-152用サービスキット(バッテリ・ファン)GSユアサインフラシステムズ
78,500税込86,350
1個
5日以内出荷
SRU-152用の定期保守部品(バッテリ・ファン)一式となります。耐用年数10年を超過する場合は購入することが出来ません。
警報信号出力ボード GSユアサインフラシステムズ警報信号出力ボードGSユアサインフラシステムズ
12,980税込14,278
1台
3日以内出荷
警報接点出力(停電、バッテリ電圧低下、故障)や外部信号によるUPS運転制御に対応するオプションボードです。
シルバー
1kVA 無停電電源装置(UPS)高効率常時インバータ給電方式(パワーマルチプロセッシング)タワー型 コンセント仕様(SMU-HJ102-S) GSユアサインフラシステムズ1kVA 無停電電源装置(UPS)高効率常時インバータ給電方式(パワーマルチプロセッシング)タワー型 コンセント仕様(SMU-HJ102-S)GSユアサインフラシステムズ
179,800税込197,780
1個
8日以内出荷
独自のパワーマルチプロセッシング給電方式(常時インバータ給電)を採用。業界トップクラスの過負荷耐量を実現インバータ:110%(30秒)、140%(3秒)/バイパス:1000%(半サイクル)。ユーザーバッテリ交換によりランニングコストを低減。また、ホットスワップ対応により負荷装置を停止することなくバッテリ交換が可能。停電起動が可能。
SAU-A202用増設バッテリー(SAB-A22) GSユアサインフラシステムズSAU-A202用増設バッテリー(SAB-A22)GSユアサインフラシステムズ
259,800税込285,780
1個
9日以内出荷
SAU-A202用40分増設バッテリー。SAU-A202に接続することで定格出力時バックアップ時間が約40分延長可能。※初期値、周辺温度25℃にてSAU-A202同様19インチラックに対応(2U)。
SMU-HFシリーズ用増設バッテリー(SMB-HF32-R) GSユアサインフラシステムズSMU-HFシリーズ用増設バッテリー(SMB-HF32-R)GSユアサインフラシステムズ
279,800税込307,780
1個
9日以内出荷
SMU-HF302-R-200用増設バッテリー(1筐体)。SMU-HF302-R-200に接続することで定格出力時バックアップ時間が約20分延長可能。※初期値、周辺温度25℃にて1筐体2U。
シャットダウン用電源管理ソフト GSユアサインフラシステムズシャットダウン用電源管理ソフトGSユアサインフラシステムズ
18,980税込20,878
1個
9日以内出荷
充実多彩なシャットダウンが可能な電源管理ソフト。様々な機能を持つUPS電源管理ソフト。マルチプラットフォームシャットダウン異なったOS環境のコンピュータでも運用管理が可能です。(対応OSについてはHPをご確認ください。)SNMPエージェント機能装備SNMPマネージャからのコマンドに応答してTrapの送信を行えます。(UPS-MIB/JEMA-MIBに対応)HTTPサーバ機能搭載WebブラウザでUPSの状態を取得、計測が可能です。
対応【UPS】SXUシリーズ/SAU-Aシリーズ/SMUシリーズ/SAUシリーズ
SAU-Aシリーズ用ネットワーク監視ボード(HTTP/SNMP対応) GSユアサインフラシステムズSAU-Aシリーズ用ネットワーク監視ボード(HTTP/SNMP対応)GSユアサインフラシステムズ
62,980税込69,278
1個
9日以内出荷
ネットワーク監視用エージェントとコンピュータシャットダウン機能を併せ持つI/Fボード。UPS統合監視JEMA-UPS-MIB/UPS-MIBに対応しSMNPマネージャによる統合監視が可能。ブラウザ監視/制御ネットワーク接続されているPCからWEBブラウザを利用してUPSの状態確認/リモート操作が可能。様々なシャットダウンに対応FMP-03(別売り)との組み合わせで20台までのマシンをシャットダウン。SSH/Telnetを利用してのシャットダウシ。リアルポートで接続してのシャットダウン。
対象【UPS】SAU-Aシリーズ