物流/保管/梱包用品/テープ (4,793) オフィスサプライ (267) オフィス家具/照明/清掃用品 (66,515) 制御機器/はんだ・静電気対策用品 (41) 空調・電設資材/電気材料 (1) 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 (4) 医療・介護用品 (10) ブランド: オカムラ(岡村製作所)ブランド: スイッチサイエンスすべて解除
ラズパイ4に最適なACアダプター 5.1V/3.0A USB Type-Cコネクタ出力 スイッチサイエンス (1件のレビュー) 当日出荷
電圧降下を考慮した5.1 V/3.0 A 出力のRaspberry Pi 4 Model B用のUSB ACアダプタです(Raspberry Pi 公式ACアダプタと同出力)。USB Type-Cコネクタが付いたケーブルが直結されています。Raspberry Pi 4で使えます。
出力 DC 5.1 V 3.0 A ケーブル長(m) 1 出力電圧(V) DC5.1 入力 AC100V 37VA プラグ USB Type-C 最大出力電流(A) 3.0
ACアダプター スイッチサイエンス 当日出荷
5 V/3.0 A のUSB ACアダプタです。USB Micro-Bコネクタが付いたケーブルが直結されています。Raspberry Pi 3(Model BおよびB+)で使えます。
Raspberry Pi 3のような電力消費の大きな機器を接続すると、ケーブルの抵抗も電圧降下の原因になります。そのためケーブルの長さを少し短めの1 mにしました。また、3 Aの電流を流すことを考え、導体が太いケーブルを選んでいます。
PSE準拠
用途 Raspberry Pi 3 用の電源 寸法(mm) 64.00×50.00×26.50(突出部、ケーブルを除く本体のみ) 質量(g) 約130 出力 DC5V MAX3A ケーブル長(m) 1 入力 AC100~240V 50/60Hz両対応 コネクタ USB Micro-B MTBF平均故障間隔(h) 最小10万
USB-PD対応ACアダプター(5.1V/5.0A USB-C) スイッチサイエンス 当日出荷
Raspberry Pi 5の機能をフル活用できるACアダプター
Raspberry Pi 5の公式ACアダプターの仕様に合わせた5.1V/5Aの出力ができるUSB PD対応ACアダプターです。本体に、USB Type-Cコネクタの付いたケーブルが直結されています。このACアダプターを使用すると、Raspberry Pi 5の4つのUSBから合計1.6Aの供給が可能となり、Raspberry Pi 5の機能をフルに活用できるようになります。
寸法(mm) アダプタ部:72.7×35.7×53.0 出力 (DC)5.1V/5A、9V/3A、12V/2.25A、15V/1.8A ケーブル長(m) 約1.2 入力 AC100V(50/60Hz)、56VA プラグ USB Type-C 動作温度(℃) 0~+40
Qwiic-GROVE互換変換ハーネス(90mm) スイッチサイエンス 5日以内出荷
SparkFunのQwiic規格の基板とSeeed StudioのGrove規格の基板をつなぐためのハーネスです。コネクタを含まないケーブル部分の長さは約90mm(多少の前後あり)です。
QwiicのコネクタにはJSTのSHコネクタを使っています。Groveのコネクタはロック付きです。
フルーエント 可動肘 背メッシュ ハイバック ブラックボディ ハンガー無 ランバー無 ナイロンキャスター オカムラ(岡村製作所) 7日以内出荷 から 36日以内出荷
背はラウンドフィットバック構造として、奥行のある立体的な形状のフレームに、部位ごとにメッシュのテンションを変えて張ることで腰まわりのホールド感をアップ。まるで包み込まれるような座り心地が感じられます。座は異硬度クッション&ブリッジベンディングシェルとし、異硬度クッション硬さの異なる3種類のウレタンを一体で成型。前方は太ももを圧迫しない柔らかなクッション、後方にはしっかりホールドする硬めのクッションを採用しました。アンクルチルトリクライニング機構は、くるぶしを中心として、背もたれと連動して座面もスライドする、オカムラ独自のリクライニング機構で、安定感のある姿勢変化をサポートし。太ももにかかる負荷を低減。座面高さ調節は上下ストローク92mm可能。座面奥行き調節は前後ストローク40mm調整可能。アジャストアームやデザインアームを取り付けた状態でも、幅1000mmの片袖デスクや幅1400mmの両袖デスクにしっかりと収まるコンパクトサイズ。
仕様 ハンガー無 幅(mm) 636 寸法(mm) 636×607(607-816)×942(942-1034) 高さ(mm) 942(942-1034) 種類 オフィスチェア 奥行(mm) 607(607-816) キャスター あり 材質(キャスター) ナイロン 肘掛 あり(アジャストアーム) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 636×607(607-816)×942(942-1034) フレーム色 ブラック 足外径(Φmm) 667 材質(脚) 樹脂 色(本体) ブラック 背タイプ ハイバック キャスターの有無 あり
VILLAGE オープン保管庫 オカムラ(岡村製作所) (3件のレビュー) 欠品中
扉なしのオープン収納。A42段縦置きに最適。W800×D400×H700。本体色はホワイト。VILLAGE収納シリーズは書類サイズを基準にしてサイズモジュールを設定し、省スペースを実現したベーシックな収納システム
BME280搭載 温湿度・気圧センサモジュール(ピン実装済) スイッチサイエンス 5日以内出荷
ボッシュ社製の温度/湿度/気圧センサBME280を搭載した環境センサモジュールです。BME280は、1チップで温度と湿度、気圧の3つの環境情報を測定することができます。通信方法は、I2CとSPI(3線式、4線式)を利用できます。
7ピンのピンヘッダをはんだ付けしてありますので、はんだ付け作業なしですぐにお使いいただけます。
仕様 [I2Cアドレス] SDO LOW:0x76、SDO HIGH:0x77 セット内容 センサモジュール(ピンヘッダをはんだ付け済み)×1 電源電圧 DC 1.8~3.3V 測定精度 温度:±1℃、湿度:±3%、気圧:±1hPa 分解能 温度:0.01℃、湿度:0.008%、気圧:0.18Pa 通信方式 I2C(最大3.4MHz) SPI(最大10MHz) 測定レンジ 温度:-40~+85℃、湿度:0~100%、気圧:300~1100hPa
Raspberry Pi 5用ユニバーサル基板 スイッチサイエンス 5日以内出荷
Raspberry Pi 5用のユニバーサル基板です。40ピンのGPIOはアクセスしやすいように、横に引き出されています。PCIeケーブルまたカメラケーブルを引き出せるように基板に凹部分を設けています。表面処理は無電解金メッキです。
シューズラック オカムラ(岡村製作所) 3日以内出荷 から 21日以内出荷
シューズトレイを取り外して簡単に清掃できます。キャスター付で簡単に移動できます。(2輪ストッパー付)
用途 整理,整頓と定位置管理に。 材質/仕上 本体:スチール、シューズトレイ:ポリプロピレン、車輪:ゴム車 高さ(mm) 350 タイプ 60 奥行(mm) 975 間口(mm) グレー 1マス有効寸法(間口mm) 40 1マス有効寸法(高さmm) 15 1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm) 1300
壁固定金具 オカムラ(岡村製作所) 当日出荷
書庫・ラック等の壁固定に適したL型金具です。別途取付のビスが必要です。耐震奨励。
フルーエント 肘なし 背メッシュ ローバック ブラックボディ ハンガー無 ランバー無 ナイロンキャスター オカムラ(岡村製作所) 7日以内出荷 から 32日以内出荷
背はラウンドフィットバック構造として、奥行のある立体的な形状のフレームに、部位ごとにメッシュのテンションを変えて張ることで腰まわりのホールド感をアップ。まるで包み込まれるような座り心地が感じられます。座は異硬度クッション&ブリッジベンディングシェルとし、異硬度クッション硬さの異なる3種類のウレタンを一体で成型。前方は太ももを圧迫しない柔らかなクッション、後方にはしっかりホールドする硬めのクッションを採用しました。アンクルチルトリクライニング機構は、くるぶしを中心として、背もたれと連動して座面もスライドする、オカムラ独自のリクライニング機構で、安定感のある姿勢変化をサポートし。太ももにかかる負荷を低減。座面高さ調節は上下ストローク92mm可能。座面奥行き調節は前後ストローク40mm調整可能。アジャストアームやデザインアームを取り付けた状態でも、幅1000mmの片袖デスクや幅1400mmの両袖デスクにしっかりと収まるコンパクトサイズ。
仕様 ハンガー無 幅(mm) 636 寸法(mm) 636×607(607-796)×882 高さ(mm) 882(882-974) 種類 オフィスチェア 奥行(mm) 607(607-796) キャスター あり 材質(キャスター) ナイロン 肘掛 なし 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 636×607(607-796)×882 フレーム色 ブラック 足外径(Φmm) 667 材質(脚) 樹脂 色(本体) ブラック 背タイプ ローバック キャスターの有無 あり
HDMI-microHDMI変換ケーブル(15cm) スイッチサイエンス 5日以内出荷
HDMIコネクタとmicroHDMIコネクタを接続する短いケーブル
Raspberry Pi 4やRaspberry Pi 5を通常のHDMI端子を持つディスプレイなどに接続する際に使用する、標準サイズのHDMIコネクタとmicroHDMIコネクタの間で接続するためのケーブルです。
標準HDMIケーブルのタイプAコネクタをmicroHDMIのタイプDコネクタに変換します。
長さは15cmで、剛性の強いHDMIケーブルでも機器側に過度な圧力をかけることがなく、机の上で利用しても邪魔にならない長さです。お手持ちのHDMIケーブルをそのままご利用いただけます。
色 ブラック 長さ(cm) 15 コネクタ形状 HDMI(メス)-microHDMI(オス)
BME280温度/湿度/気圧センサモジュール スイッチサイエンス 5日以内出荷
ボッシュ社製の温度/湿度/気圧センサBME280を搭載した環境センサモジュールです。BME280は、1チップで温度と湿度、気圧の3つの環境情報を測定することができます。通信方法は、I2CとSPI(3線式、4線式)を利用できます。
仕様 [I2Cアドレス] SDO LOW:0x76、SDO HIGH:0x77 セット内容 センサモジュール×1、1×7ピンヘッダ×1 電源電圧 DC 1.8V~3.3V 測定精度 温度:±1℃、湿度:±3%、気圧:±1hPa 分解能 温度:0.01℃、湿度:0.008%、気圧:0.18Pa 通信方式 I2C(最大3.4MHz) SPI(最大10MHz) 測定レンジ 温度:-40~+85℃、湿度:0~100%、気圧:300~1100hPa
PCA9600D 高ドライブ電流I2Cバスバッファ基板 スイッチサイエンス 5日以内出荷
I2 Cバスを延長できるバスバッファ
NXP社のPCA9600Dを搭載した高ドライブ電流型のI2 Cバスバッファです。
フォトカプラと組み合わせることで、絶縁することもできます。
PCA9600Dは、電源電圧に関係なくSX/SY端子のスレッショルド電圧が一定です。そのため、12Vの電圧でICを駆動した場合でも、通常のロジックレベルのままバッファをドライブできます。
TX/TY端子は60mA(min)のドライブ能力があるので、LEDなどを直接駆動でき、フォトカプラを利用した絶縁回路を簡単に構築することができます。
SX/SY端子のスレッショルド電圧は、電源電圧とは独立して一定。
1MHz動作可能(20m伝送路時)
双方向のI2 Cバスを送信/受信に分離して伝送可能。
電源電圧(V) 2.5~15 出力電流(mA) TX/TY端子:60(min)
I2C用双方向レベルシフタボード スイッチサイエンス 5日以内出荷
I2 C通信用のレベルシフトボードです。
Nexperia社製のデュアルNチャンネルFETのBSS138PSを使用しています。
5V系回路と3.3V系回路間でI2 C通信をするために使用します。
プルアップ抵抗を実装済みです。
SPRESENSE用 イーサネットアドオンボード スイッチサイエンス 当日出荷
SPRESENSE本体に載せて動作するEthernetアドオンボードです。WiznetのW5500チップを搭載しています。有線ルーターなどに接続することでインターネット通信ができるようになります。
寸法(mm) 20.6×53.9 使用チップ W5500
フルーエント 可動肘 背メッシュ ハイバック ブラックボディ ハンガー付 ランバー無 ナイロンキャスター オカムラ(岡村製作所) 7日以内出荷
背はラウンドフィットバック構造として、奥行のある立体的な形状のフレームに、部位ごとにメッシュのテンションを変えて張ることで腰まわりのホールド感をアップ。まるで包み込まれるような座り心地が感じられます。座は異硬度クッション&ブリッジベンディングシェルとし、異硬度クッション硬さの異なる3種類のウレタンを一体で成型。前方は太ももを圧迫しない柔らかなクッション、後方にはしっかりホールドする硬めのクッションを採用しました。アンクルチルトリクライニング機構は、くるぶしを中心として、背もたれと連動して座面もスライドする、オカムラ独自のリクライニング機構で、安定感のある姿勢変化をサポートし。太ももにかかる負荷を低減。座面高さ調節は上下ストローク92mm可能。座面奥行き調節は前後ストローク40mm調整可能。アジャストアームやデザインアームを取り付けた状態でも、幅1000mmの片袖デスクや幅1400mmの両袖デスクにしっかりと収まるコンパクトサイズ。
仕様 ハンガー有 種類 オフィスチェア キャスター あり 材質(キャスター) ナイロン 肘掛 可動肘 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 590×628×942 フレーム色 ブラック 足外径(Φmm) 667 材質(脚) 樹脂 色(本体) ブラック
フルーエント 肘なし 背メッシュ ハイバック ブラックボディ ハンガー無 ランバー無 ナイロンキャスター オカムラ(岡村製作所) 7日以内出荷
背はラウンドフィットバック構造として、奥行のある立体的な形状のフレームに、部位ごとにメッシュのテンションを変えて張ることで腰まわりのホールド感をアップ。まるで包み込まれるような座り心地が感じられます。座は異硬度クッション&ブリッジベンディングシェルとし、異硬度クッション硬さの異なる3種類のウレタンを一体で成型。前方は太ももを圧迫しない柔らかなクッション、後方にはしっかりホールドする硬めのクッションを採用しました。アンクルチルトリクライニング機構は、くるぶしを中心として、背もたれと連動して座面もスライドする、オカムラ独自のリクライニング機構で、安定感のある姿勢変化をサポートし。太ももにかかる負荷を低減。座面高さ調節は上下ストローク92mm可能。座面奥行き調節は前後ストローク40mm調整可能。アジャストアームやデザインアームを取り付けた状態でも、幅1000mmの片袖デスクや幅1400mmの両袖デスクにしっかりと収まるコンパクトサイズ。
仕様 ハンガー無 幅(mm) 636 寸法(mm) 636×607(607-816)×942(942-1034) 高さ(mm) 942(942-1034) 種類 オフィスチェア 奥行(mm) 607(607-816) キャスター あり 材質(キャスター) ナイロン 肘掛 なし 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 636×607(607-816)×942(942-1034) フレーム色 ブラック 足外径(Φmm) 667 材質(脚) 樹脂 色(本体) ブラック 背タイプ ハイバック キャスターの有無 あり
SPRESENSE用Qwiic接続基板 スイッチサイエンス 9日以内出荷
SPRESENSEメインボードにSparkfunのQwiicシステムの基板を接続するための変換基板です。AdafruitのSTEMMA QTもつながります。SPRESENSEのI/O電圧は1.8VとQwiicの3.3Vを合わせるため、電圧変換の回路を搭載しています。
曲げセンサ(60mm) スイッチサイエンス 5日以内出荷
長さ60 mmの曲げセンサです。
出力される抵抗値によって、一方向の曲げ具合とどちらの側が曲げられているかを検出できます。
柔軟な素材で非常に薄く(測定部分が旧製品より約0.1 mm薄くなりました)、高解像度かつ耐久性に優れ、ゲームやリハビリ、ページめくり検出のインターフェースなど、幅広い用途に応用可能なセンサです。
定格電力(W) 0.5以下(25℃で使用時) 反応時間 1 ms以下 動作温度 -30℃~80℃ 解像度 1° 寿命 100万回以上 関連資料 (0.72MB) 検出範囲 0°~180°
フルカラーシリアルLEDテープ1m スイッチサイエンス 5日以内出荷
1本の信号線でフルカラーを制御できるLEDテープです。テープLED(LEDストリップ)タイプの製品から1m(LED 60個分)ずつに切り分けて販売します。
RGB各色256段階のPWMドライブ
電源電圧 5V 幅(cm) 約1 制御方法 特殊なフォーマットの1線式シリアル通信 RoHS指令(10物質対応) 対応 最大消費電流(A) 1LED当たり約53mA×60個=3.18A(実測値ですので、電源容量は余裕をみてください)
フルカラーシリアルLEDテープ17cm スイッチサイエンス 5日以内出荷
1本の信号線でフルカラーを制御できるLEDモジュールです。テープLED(LEDストリップ)タイプの製品から17cm(LED 10個分)ずつに切り分けて販売します。
RGB各色256段階のPWMドライブ
電源電圧 5V 幅(cm) 約1 制御方法 特殊なフォーマットの1線式シリアル通信 RoHS指令(10物質対応) 対応 最大消費電流(A) 1LED当たり約53mA×10個=0.53A(実測値ですので、電源容量は余裕をみてください)
フルカラーシリアルLEDモジュール スイッチサイエンス 5日以内出荷
1本の信号線でフルカラーを制御できるLEDモジュールです。
テープLED(LEDストリップ)タイプの製品からLEDを1個ずつ切り分けて販売します。
直列に並べて長くすることができます。
仕様 RGB各色256段階のPWMドライブ 電源電圧 5V 幅(cm) モジュール:約1cm 長さ(cm) モジュール:約1.7 消費電流(mA) 1モジュール当たり約53(実測値ですので、電源容量は余裕をみてください) 制御方法 特殊なフォーマットによる1線式シリアル通信 RoHS指令(10物質対応) 対応
LM75B温度センサ(I2C接続) スイッチサイエンス 5日以内出荷
NXP社製の温度センサLM75Bを、ブレッドボードで使用できるようにピッチ変換する基板です。I2 Cで通信します。
電源電圧は2.8Vから5.5Vです。
電源電圧(V) 2.8~5.5 通信方式 I2 C 温度分解能(℃) 0.125 スレーブアドレス 1001000(変更可能)
Contaサーモグラフィー スイッチサイエンス 5日以内出荷
Panasonic社の8×8の赤外線アレイセンサ(Grid-EYE)AMG8833を搭載したセンサモジュールです。このセンサの測定エリアは、センサ正面(上下左右約60度)の四角錘で、このエリアを8×8ピクセルに分割した2次元画像が得られます。各素子ごとの温度測定範囲は0℃~80℃です。本製品は単体での使用はもちろん、Contaベースシールドに搭載することもできます。ピンヘッダは、はんだ付け済みです。
※Conta規格とは、ブレークアウト基板の外形/コネクタ/信号配列などに一定の規約を設けることで、各基板間の相互接続性を確保するための規格です。
仕様 割り込み出力端子、8×8の 赤外線アレイセンサにより2次元画像取得可能 温度範囲(℃) 検出温度:0~80(各素子) 寸法(cm) 基板:2×2 検知距離(m) 人検知が可能な距離:最長7 入出力 I2 Cバスインターフェース 動作電圧(V) 3.3±0.3 スレーブアドレス 【I2 Cスレーブアドレス】68hと"69h"から選択可能(7ビット表記)【I2 Cスレーブアドレスの初期値】68h(7ビット表記) デバイス 赤外線アレイセンサAMG8833
Conta照度/近接一体型センサモジュール スイッチサイエンス 5日以内出荷
ローム社の照度/近接一体型センサRPR-0521RSを搭載したセンサモジュールです。センサは1.8V系のI2Cバスにも対応していますので、変更したい場合はRPR-0521RSのデータシートを参照してください。
このセンサは可視光と赤外線に対応した照度センサ(ALS)と、100mm程度までの近接センサ(PS)を搭載しています。照度センサは、暗がりから直射日光までの幅広い範囲の照度を測定できます。また、近接センサは、内蔵の赤外線LEDからの反射光により、人や物体が近づいたことを検出できます。
本製品は単体での使用はもちろん、Contaベースシールドに搭載することもできます。ピンヘッダは、はんだ付け済みです。
※Conta規格とは、ブレークアウト基板の外形/コネクタ/信号配列などに一定の規約を設けることで、各基板間の相互接続性を確保するための規格です。
仕様 割り込み出力端子、I2Cスレーブアドレスは"38h"(7ビット表記)、波長感度ピークが可視光領域と赤外光領域の2つの照度センサ(ALS)を搭載、1~100mmに対応する光学式の近接センサ(PS)を搭載、ピンヘッダ搭載 基板寸法(mm) 20×20 入出力 I2Cバスインターフェース 動作電圧(V) 2.8~3.6 デバイス 照度/近接一体型センサRPR-0521RS
PCA9517ADP I2Cレベル変換バスバッファ基板 スイッチサイエンス 5日以内出荷
NXP社のPCA9517ADPを搭載した、I2 C用レベル変換バスバッファモジュールです。
PCA9517ADPは、電圧の異なるバス同士を繋ぐ「レベル変換」の機能、ポートA・ポートBの負荷容量を分離する「バスバッファ」の機能、バスの分離/接続をコントロールする「バスイネーブル」の機能を併せ持っています。
「レベル変換」の機能により、ポートA・ポートBに異なる電圧のI2Cバスを繋いでも双方向に通信できます。(各ポートの電源にバスと同じ電源を加えた場合)
「バスバッファ」の機能により、ポートAとポートBの負荷容量を分離できます。バスマスタのドライブ能力が低い場合に最適です。
「バスイネーブル」の機能により、特定のスレーブ群を切り離したり、I2Cアドレスが同じデバイスを個別に制御したりできるようになります。
なおレベル変換せずにバスバッファ機能、バスイネーブル機能のみを利用したい場合には、ポートA・ポートBの電源を同じにすれば利用できます。
またPCA9517ADPは、SMBusにおいても上記の各機能を使用することができます。
ポートAの電圧(VCCA)は 0.9V~5.5V。
ポートBの電圧(VCCB)は 2.7V~5.5V。
バスイネーブル機能(バスの on/off)を搭載。
「EN」ピンは、IC内部でポートBにプルアップされています。
SPRESENSE用100ピンB2Bコネクタピッチ変換基板 スイッチサイエンス 5日以内出荷
ソニー製のマイコンボードSPRESENSE 背面の100ピンコネクタ(B2Bコネクタ)を 2.54mmピッチに変換する基板です。
B2Bコネクタには SPRESENSEのI/O信号が直接引き出されているので、拡張ボード にはない機能を利用する場合に便利です。
2.54mmピッチの端子にコネクタは実装されていないので、必要に応じてはんだ付けしてください。
SPRESENSEのほぼ全てのI/O信号を利用可能
SPRESENSEからのI/O信号は1.8V
100ピンの信号は2列×25ピンの形で両脇に配置
B2Bコネクタは実装済み
SPRESENSEに搭載されているGPSアンテナに影響しないように配線を考慮
Conta低電圧ホールセンサモジュール スイッチサイエンス 5日以内出荷
ローム社のホールセンサBU52061NVXを搭載したセンサモジュールです。センサは、一定の磁界を検出するとデジタル信号を出力します。動作は両極検出なので、S極でもN極でも磁石が近づけば反応します。磁石を取り付けたドアの開閉を検出したいときなどに利用できます。本製品は単体での使用はもちろん、Contaシールドに搭載することもできます。ピンヘッダは、はんだ付け済みです。
※Conta規格とは、ブレークアウト基板の外形/コネクタ/信号配列などに一定の規約を設けることで、各基板間の相互接続性を確保するための規格です。
仕様 磁界を検出したら出力をON(アクティブLow)、動作は両極検出 基板寸法(mm) 20×20 動作電圧(V) 1.65~3.6 デバイス ホールセンサBU52061NVX
Contaデジタルカラーセンサモジュール スイッチサイエンス 5日以内出荷
ローム社のデジタルカラーセンサBH1745NUCを搭載したセンサモジュールで、光の色成分(RGB)を検出し、環境光の照度と色の強度を得ることができます。インターフェースはI2C、動作電圧は2.3V~3.6Vです。センサは1.8V系のI2Cバスにも対応していますので、変更したい場合はBH1745NUCのデータシートを参照してください。本製品は単体での使用はもちろん、Contaベースシールドに搭載することもできます。ピンヘッダは、はんだ付け済みです。
※Conta規格とは、ブレークアウト基板の外形/コネクタ/信号配列などに一定の規約を設けることで、各基板間の相互接続性を確保するための規格です。
仕様 割り込み出力端子、I2Cスレーブアドレスは"38h"と"39h"から選択可能(7ビット表記)、I2Cスレーブアドレスの初期値は"39h"(7ビット表記)、赤外線除去フィルタ搭載、ピンヘッダ搭載 寸法(cm) 基板:2×2 入出力 I2Cバスインターフェース 検出光 0.005Lx~40kLx 動作電圧(V) 2.3~3.6 デバイス カラーセンサBH1745NUC