絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
173件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Picossci 2 開発ボード (RP2350搭載) スイッチサイエンスPicossci 2 開発ボード (RP2350搭載)スイッチサイエンス
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷
Raspberry Pi Pico2に載っているRP2350と、コアとなる周辺回路をまとめたマイコンボードです。基板上にはUSB Type-Cコネクタ、Flash-ROM(16Mbit)、クロック発振器、電源回路、スイッチ、LED が集積されてます。RP2350の機能を最大限使えるように、ほぼ全てのIOピンとSWD端子を引き出し、USB Type-C経由でプログラムの書き込みが可能です。ピンヘッダーのピンアサインはRaspberry Pi Pico2と同じ並びになっています。電源レギュレータ搭載RESETスイッチ、BOOTSELスイッチ搭載汎用LED搭載(GPIO25に接続)デバッグ端子搭載(SWCLK、SWDIO)
仕様●GPIO:29本(うち2つはランドのみ)●マイクロコントローラ:RP2350●出力電源1:5V出力(USB Type-C 由来)●出力電源2:3.3 V出力(基板上のレギュレータ由来)コネクタUSB:Type-C入力電源(V)USB Type-C(5動作電圧(V)3.3
Picossci 2 RP2350 ピッチ変換基板 スイッチサイエンスPicossci 2 RP2350 ピッチ変換基板スイッチサイエンス
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷
Raspberry Pi Pico 2 に載っているRP2350 と、コアとなる周辺回路をまとめたマイコンボードです。基板上には Flash-ROM、水晶発振子、電源回路、スイッチ、LED が集積されてます。RP2350の機能を最大限使えるように、ほぼ全てのIOピンとSWD端子、USB端子を引き出してます。この基板を利用した基板の設計自由度を上げるため、USBコネクタそのものは搭載していません。
仕様●Flash ROM:32 Mbit●入出力ピン:20ピン(1.27 mm ピッチ)× 2列●出力電源回路:3.3 V/700 mA (3.5 V ~ 6.0 V 入力)●水晶発振子:12.000 MHz厚さ(mm)基板端:1.0使用CPURP2350基板寸法(mm)26.67 × 15.24
SPRESENSE アドオン用ユニバーサル基板 スイッチサイエンスSPRESENSE アドオン用ユニバーサル基板スイッチサイエンス
269税込296
1個
5日以内出荷
SPRESENSEアドオン基板を作る時に便利なユニバーサル基板です。電源(1.8V、3.3V)とGNDのピンにシルクが入っています。両面スルーホール。
ピッチ(mm)基板ピッチ:2.54外形寸法(mm)34×20.60
SPRESENSE アドオン BME280 スイッチサイエンスSPRESENSE アドオン BME280スイッチサイエンス
2,298税込2,528
1個
5日以内出荷
ソニーのSPRESENSE専用の環境センサー基板です。基板上に搭載した「BME280」により温度・湿度・気圧の測定ができます。基板上には、拡張用の3.3V系I2C端子もあるので、信号レベル変換基板としても利用できます。本製品には逆差し防止機構がありませんので、SPRESENSE本体に取付ける場合には1番ピンを確認しながら取り付けてください。製品仕様:・温度・湿度・気圧センサー(BME280)を搭載。 (I2Cの初期アドレスは0x76:7bit表記)・拡張用の3.3V系I2C端子を搭載。・I2C用プルアップ抵抗のパターン有り。(抵抗は未実装)・SPRESENSE用ピンヘッダを搭載。・基板サイズ:20.32×33.02mm
センサーBME280基板寸法(mm)20.32×33.02
細いシリアルLEDテープ 1リール 4m スイッチサイエンス細いシリアルLEDテープ 1リール 4mスイッチサイエンス
11,980税込13,178
1個
10日以内出荷
リレータッチボード ドライバ無し スイッチサイエンスリレータッチボード ドライバ無しスイッチサイエンス
729税込802
1個
10日以内出荷
仕様●タイプ:-●カテゴリ:インターフェース●機能:-●使用IC/部品:-●プラットフォーム:-●タイプ:-アズワン品番68-2037-61
リレータッチコントローラー スイッチサイエンスリレータッチコントローラースイッチサイエンス
1,198税込1,318
1個
10日以内出荷
仕様●タイプ:組込み(完成機能)●カテゴリ:インターフェース●機能:-●使用IC/部品:-●プラットフォーム:-●タイプ:組込み(完成機能)アズワン品番68-2102-93
リレータッチコントローラ リレータッチボードとセット スイッチサイエンスリレータッチコントローラ リレータッチボードとセットスイッチサイエンス
3,098税込3,408
1セット
10日以内出荷
仕様●タイプ:組込み(完成機能)●カテゴリ:インターフェース●機能:-●使用IC/部品:-●プラットフォーム:-●タイプ:組込み(完成機能)アズワン品番68-2102-98
リチウムイオン電池充電器 スイッチサイエンスリチウムイオン電池充電器スイッチサイエンス
3,798税込4,178
1個
10日以内出荷
仕様●タイプ:組込み(完成機能)●カテゴリ:電源●機能:-●使用IC/部品:-●プラットフォーム:-●タイプ:組込み(完成機能)アズワン品番68-2035-97
ムラタ 無線LANモジュール Type YD ブレークアウト スイッチサイエンスムラタ 無線LANモジュール Type YD ブレークアウトスイッチサイエンス
4,598税込5,058
1個
10日以内出荷
仕様●タイプ:組込み(完成機能)●カテゴリ:無線ネットワーク、データ通信●機能:-●使用IC/部品:-●プラットフォーム:-●タイプ:組込み(完成機能)アズワン品番68-2102-39
ピンソケット2×13 Raspberry Pi用 スイッチサイエンスピンソケット2×13 Raspberry Pi用スイッチサイエンス
289税込318
1個
10日以内出荷
ピッチ変換基板 基板実装対応+Bluefruitファームウェア書き込み済 スイッチサイエンスピッチ変換基板 基板実装対応+Bluefruitファームウェア書き込み済スイッチサイエンス
3,298税込3,628
1個
10日以内出荷
仕様●タイプ:組込み(完成機能)●カテゴリ:無線ネットワーク、データ通信●機能:-●使用IC/部品:-●プラットフォーム:-●タイプ:組込み(完成機能)アズワン品番68-2057-27
ピッチ変換基板 Bluefruitファームウェア書込済 スイッチサイエンスピッチ変換基板 Bluefruitファームウェア書込済スイッチサイエンス
3,500税込3,850
1個
10日以内出荷
仕様●タイプ:組込み(完成機能)●カテゴリ:無線ネットワーク、データ通信●機能:-●使用IC/部品:-●プラットフォーム:-●タイプ:組込み(完成機能)アズワン品番68-2057-28
シリアルSRAMモジュール 23K256 スイッチサイエンスシリアルSRAMモジュール 23K256スイッチサイエンス
989税込1,088
1個
10日以内出荷
仕様●タイプ:組込み(完成機能)●カテゴリ:メモリー●機能:-●使用IC/部品:-●プラットフォーム:-●タイプ:組込み(完成機能)アズワン品番68-2102-25
コテ先温度計シールド スイッチサイエンスコテ先温度計シールドスイッチサイエンス
3,098税込3,408
1個
10日以内出荷
仕様●シリーズ名:Arduino●種別:シールド●主機能:センサー●シールドコネクタ:-●マイコン:-●主要チップ:-●マイコン電圧:-●シリーズ名:Arduinoアズワン品番68-2102-49
ToF測距モジュール VL53L1CXV0FY搭載 スイッチサイエンスToF測距モジュール VL53L1CXV0FY搭載スイッチサイエンス
2,398税込2,638
1個
10日以内出荷
仕様●タイプ:組込み(完成機能)●カテゴリ:センサー●機能:温度、湿度●使用IC/部品:-●プラットフォーム:Conta●タイプ:組込み(完成機能)アズワン品番68-2042-25
TB67H450FNG搭載モータドライバ ピッチ変換基板 スイッチサイエンスTB67H450FNG搭載モータドライバ ピッチ変換基板スイッチサイエンス
659税込725
1個
10日以内出荷
仕様●タイプ:-●カテゴリ:モーター●機能:ドライバー●使用IC/部品:-●プラットフォーム:-●タイプ:-アズワン品番68-2104-44
SPRESENSE用ガスセンサ BME680基板 スイッチサイエンスSPRESENSE用ガスセンサ BME680基板スイッチサイエンス
3,500税込3,850
1個
10日以内出荷
仕様●タイプ:組込み(完成機能)●カテゴリ:センサー●機能:環境センサー●使用IC/部品:-●プラットフォーム:SPRESENSE●タイプ:組込み(完成機能)アズワン品番68-2102-85
RaspberryPiModelB+用バニラ基板 スイッチサイエンスRaspberryPiModelB+用バニラ基板スイッチサイエンス
989税込1,088
1個
10日以内出荷
Raspberry Pi用環境センサ基板 スイッチサイエンスRaspberry Pi用環境センサ基板スイッチサイエンス
3,098税込3,408
1個
10日以内出荷
Raspberry Pi用PoE基板 スイッチサイエンスRaspberry Pi用PoE基板スイッチサイエンス
6,998税込7,698
1個
10日以内出荷
Raspberry Pi用Contaベースボード スイッチサイエンスRaspberry Pi用Contaベースボードスイッチサイエンス
4,498税込4,948
1個
10日以内出荷
Raspberry Pi用 L字ピンソケット2×13 26P スイッチサイエンスRaspberry Pi用 L字ピンソケット2×13 26Pスイッチサイエンス
149税込164
1個
10日以内出荷
Raspberry Pi Zero用バニラ基板 スイッチサイエンスRaspberry Pi Zero用バニラ基板スイッチサイエンス
429税込472
1個
10日以内出荷
Raspberry Pi Zero用Contaベースボード スイッチサイエンスRaspberry Pi Zero用Contaベースボードスイッチサイエンス
2,498税込2,748
1個
10日以内出荷
Raspberry Pi Pico用DVIアダプタ基板 スイッチサイエンスRaspberry Pi Pico用DVIアダプタ基板スイッチサイエンス
1,198税込1,318
1個
10日以内出荷
Raspberry Pi Pico用 Contaベースボード スイッチサイエンスRaspberry Pi Pico用 Contaベースボードスイッチサイエンス
5,598税込6,158
1個
10日以内出荷
Raspberry Pi Model B用ウォッチドッグ基板 スイッチサイエンスRaspberry Pi Model B用ウォッチドッグ基板スイッチサイエンス
1,798税込1,978
1個
10日以内出荷
Raspberry Pi 3対応PoE基板 スイッチサイエンスRaspberry Pi 3対応PoE基板スイッチサイエンス
10,980税込12,078
1個
10日以内出荷
PCAL9555APW-I2C-GPIOエクスパンダ スイッチサイエンスPCAL9555APW-I2C-GPIOエクスパンダスイッチサイエンス
1,098税込1,208
1個
10日以内出荷
仕様●タイプ:-●カテゴリ:インターフェース●機能:-●使用IC/部品:-●プラットフォーム:-●タイプ:-アズワン品番68-2042-43
PCA9955BTW i2c 16CH スイッチサイエンスPCA9955BTW i2c 16CHスイッチサイエンス
1,698税込1,868
1個
10日以内出荷
仕様●タイプ:組込み(完成機能)●カテゴリ:照光●機能:-●使用IC/部品:-●プラットフォーム:-●タイプ:組込み(完成機能)アズワン品番68-2036-98
MESH GPIOブロック用ピッチ変換用基板1列 基板のみ スイッチサイエンスMESH GPIOブロック用ピッチ変換用基板1列 基板のみスイッチサイエンス
1個
欠品中
仕様●タイプ:MESH●周波数:-●同時使用/関連製品:-●供給内容:-●タイプ:MESHアズワン品番68-2102-50
M5StickC用Hatピッチ変換基板 スイッチサイエンスM5StickC用Hatピッチ変換基板スイッチサイエンス
429税込472
1個
10日以内出荷
仕様●タイプ:変換基板●カテゴリ:-●機能:-●使用IC/部品:-●プラットフォーム:M5Stack●タイプ:変換基板アズワン品番68-2102-90
M5Stack用シリアルポートセレクト基板 スイッチサイエンスM5Stack用シリアルポートセレクト基板スイッチサイエンス
1,898税込2,088
1個
10日以内出荷
仕様●タイプ:組込み(完成機能)●カテゴリ:インターフェース●機能:-●使用IC/部品:-●プラットフォーム:M5Stack●タイプ:組込み(完成機能)アズワン品番68-2102-91
M5ATOM用ピッチ変換基板 スイッチサイエンスM5ATOM用ピッチ変換基板スイッチサイエンス
289税込318
1個
10日以内出荷
仕様●タイプ:変換基板●カテゴリ:-●機能:-●使用IC/部品:-●プラットフォーム:M5Stack●タイプ:変換基板アズワン品番68-2102-89
LIR2032コイン形リチウムイオン電池専用充電器 スイッチサイエンスLIR2032コイン形リチウムイオン電池専用充電器スイッチサイエンス
1,698税込1,868
1個
10日以内出荷
仕様●タイプ:組込み(完成機能)●カテゴリ:電源●機能:-●使用IC/部品:-●プラットフォーム:-●タイプ:組込み(完成機能)アズワン品番68-2058-90
LiPoバッテリーシールド スイッチサイエンスLiPoバッテリーシールドスイッチサイエンス
4,498税込4,948
1個
10日以内出荷
仕様●シリーズ名:Arduino●種別:シールド●主機能:電源●シールドコネクタ:-●マイコン:-●主要チップ:-●マイコン電圧:-●シリーズ名:Arduinoアズワン品番68-2042-23
Lazurite mini用磁気センサ基板 スイッチサイエンスLazurite mini用磁気センサ基板スイッチサイエンス
2,098税込2,308
1個
10日以内出荷
仕様●タイプ:-●カテゴリ:無線ネットワーク、データ通信●機能:-●使用IC/部品:-●プラットフォーム:Lazurite●タイプ:-アズワン品番68-2104-41
Lazurite mini用環境センサ基板 スイッチサイエンスLazurite mini用環境センサ基板スイッチサイエンス
2,798税込3,078
1個
10日以内出荷
仕様●タイプ:組込み(完成機能)●カテゴリ:無線ネットワーク、データ通信●機能:-●使用IC/部品:-●プラットフォーム:Lazurite●タイプ:組込み(完成機能)アズワン品番68-2102-66
ISP1807搭載Microボード Pro Microピン互換 スイッチサイエンスISP1807搭載Microボード Pro Microピン互換スイッチサイエンス
1個
欠品中
仕様●シリーズ名:Arduino●種別:シールド●主機能:無線●シールドコネクタ:-●マイコン:-●主要チップ:-●マイコン電圧:-●シリーズ名:Arduinoアズワン品番68-2102-95