カテゴリ

  • 学童・教育用品(5)
    • プログラミング/ロボティクス(5)
  • 制御機器(4)
    • その他機構部品(2)
絞り込み
ブランド
  • スイッチサイエンス
  • PICO TECHNOLOGY(83)
  • Raspberry Pi(ラズベリーパイ)(3)
  • Pimoroni(6)
  • Seeed Studio(10)
  • Raspberry Pi(4)
  • エフピコ(1,269)
  • エフピコチューパ(431)
  • 日本モレックス(molex)(255)
  • ON SEMICONDUCTOR(156)
  • New-Era(ニューエラー)(102)
  • SPARKFUN(102)
  • イスカル(87)
  • MICROCHIP(50)
  • HY Electronic Corp(47)
  • アピコ(39)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(33)
  • MV AGUSTA(20)
  • コクヨ(18)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(18)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「PICO」の検索結果

関連キーワード
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Raspberry Pi Pico用DVIアダプタ基板 スイッチサイエンスRaspberry Pi Pico用DVIアダプタ基板スイッチサイエンス
1,198税込1,318
1個
10日以内出荷
Raspberry Pi Pico用 Contaベースボード スイッチサイエンスRaspberry Pi Pico用 Contaベースボードスイッチサイエンス
5,598税込6,158
1個
10日以内出荷
Raspberry Pi Pico用小型グラフィック液晶ボード スイッチサイエンスRaspberry Pi Pico用小型グラフィック液晶ボードスイッチサイエンス
5,198税込5,718
1個
10日以内出荷
Raspberry Pi Pico用高耐圧モータードライバ基板 スイッチサイエンスRaspberry Pi Pico用高耐圧モータードライバ基板スイッチサイエンス
9,998税込10,998
1個
10日以内出荷
Pico用20ピンコネクタ 足長ピンソケット スイッチサイエンスPico用20ピンコネクタ 足長ピンソケットスイッチサイエンス
109税込120
1個
10日以内出荷
Picossci 2 開発ボード (RP2350搭載) スイッチサイエンスPicossci 2 開発ボード (RP2350搭載)スイッチサイエンス
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷
Raspberry Pi Pico2に載っているRP2350と、コアとなる周辺回路をまとめたマイコンボードです。基板上にはUSB Type-Cコネクタ、Flash-ROM(16Mbit)、クロック発振器、電源回路、スイッチ、LED が集積されてます。RP2350の機能を最大限使えるように、ほぼ全てのIOピンとSWD端子を引き出し、USB Type-C経由でプログラムの書き込みが可能です。ピンヘッダーのピンアサインはRaspberry Pi Pico2と同じ並びになっています。電源レギュレータ搭載RESETスイッチ、BOOTSELスイッチ搭載汎用LED搭載(GPIO25に接続)デバッグ端子搭載(SWCLK、SWDIO)
仕様●GPIO:29本(うち2つはランドのみ)●マイクロコントローラ:RP2350●出力電源1:5V出力(USB Type-C 由来)●出力電源2:3.3 V出力(基板上のレギュレータ由来)コネクタUSB:Type-C入力電源(V)USB Type-C(5動作電圧(V)3.3
Picossci 2 RP2350 ピッチ変換基板 スイッチサイエンスPicossci 2 RP2350 ピッチ変換基板スイッチサイエンス
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷
Raspberry Pi Pico 2 に載っているRP2350 と、コアとなる周辺回路をまとめたマイコンボードです。基板上には Flash-ROM、水晶発振子、電源回路、スイッチ、LED が集積されてます。RP2350の機能を最大限使えるように、ほぼ全てのIOピンとSWD端子、USB端子を引き出してます。この基板を利用した基板の設計自由度を上げるため、USBコネクタそのものは搭載していません。
仕様●Flash ROM:32 Mbit●入出力ピン:20ピン(1.27 mm ピッチ)× 2列●出力電源回路:3.3 V/700 mA (3.5 V ~ 6.0 V 入力)●水晶発振子:12.000 MHz厚さ(mm)基板端:1.0使用CPURP2350基板寸法(mm)26.67 × 15.24
Picossci Env (RP2040搭載) スイッチサイエンスPicossci Env (RP2040搭載)スイッチサイエンス
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
温湿度・気圧センサ(BME280)、CO2センサ(SCD40)、照度センサ(VEML7700)を搭載した RP2040 マイコンボード(Picossci)です。マイコン部にはPicossci RP2040 ピッチ変換基板を採用しており、Qwiicコネクタも搭載してるので、他のセンサやインターフェースなども手軽に拡張できます。CPU周辺機能として、 汎用LED x 3(黄緑 x 2/赤 x 1)、レバースイッチ(左右・押し込み)、グラフィック液晶接続コネクタ、microSDカードソケットが標準搭載されていて、ソフトウェアから直接利用できます。さらに、GPIOは配線パターンのみ搭載しているので、必要に応じて部品をはんだ付けして拡張できます。RESET ボタン、BOOTSELボタン搭載USB Type-C コネクタ搭載※以下は配線パターンのみ(部品をはんだ付けすれば動きます) 10ピン拡張ピン(2.54 mm ピッチ) ┗ 8 x GPIO(GPIO0 ~ 7) ┗ 3.3 V電源出力ピン ┗ GNDピン 12ピン拡張ピン(2.54 mm ピッチ) ┗ 4 x GPIO(GPIO18 ~ 21) ┗ 4 x アナログ入力ピン(GPIO26 ~ 29と共用) ┗ 5 V電源入力ピン(USBの 5 V入力と併用可能) ┗ 3.3 V電源出力ピン ┗ 2 x GNDピン
仕様●CO2センサ:Sensirion:SCD40●Flash ROM:16 Mbit●Qwiicコネクタ数:1●クロック発振器:12.000 MHz●グラフィック液晶接続コネクタ:SKU:2608●マイクロコントローラ:RP2040●出力電源回路:3.3 V/700 mA (3.3 V出力ピン有り)●汎用LED:3(2 x 黄緑/1 x 赤)●温湿度・気圧センサ:BOSCH:BME280●照度センサ:Vishay:VEML7700コネクタUSB:Type-C
Molex PicoBlade1.25mmピッチ 2ピンコネクタ付ハーネス スイッチサイエンスMolex PicoBlade1.25mmピッチ 2ピンコネクタ付ハーネススイッチサイエンス
219税込241
1個
10日以内出荷
関連キーワード
copic ペン特集