カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
- スイッチサイエンス
- SPARKFUN(56)
- Arduino(7)
- Adafruit(4)
- 共立プロダクツ(3)
- MICROCHIP(3)
- Seeed Studio(2)
- M5Stack(2)
- みんなのラボ(2)
- Pololu(2)
- サンハヤト(1)
- アーテック[学校教材・教育玩具](1)
- 廣杉計器(1)
- INFINEON(1)
- STMicro(1)
- DIGILENT(1)
- DATA POWER TECHNOLOGY(1)
- ビット・トレード・ワン(1)
- 講談社(1)
- ブランドをもっと見る
「arduino pro」の検索結果
特価

I2C接続の小型LCD搭載ボード(3.3V版)
スイッチサイエンス¥1,298税込¥1,4281個3日以内出荷8x2行の小型LCDモジュール(I2C接続)を搭載したピッチ変換基板です。3.3Vマイコン用で、プルアップ抵抗は実装済みです。 I2C接続小型LCDモジュールは、コンパクトで使用するピンも少ないのですが、ピンピッチが1.5mmと狭いため、Arduinoやブレッドボードには直接取り付けることができません。そこで、2.54mmピッチに変換する基板に搭載しました。I2Cのプルアップ抵抗も実装済みなので、使用するピンヘッダをはんだ付けするだけですぐに使えます。コントラストは、ソフトウェアで設定できます。Arduino Pro 328(3.3V/8MHz)などに直接接続できるピン配置になっています。mbedでも使えます。 5V版の製品と基板を共用しているため、この製品には部品がはんだづけされていない箇所がありますが、不良ではありませんので安心してお使いください。 なお、通信方式がI2Cなので、Arduino標準のLCDライブラリ(LiquidCrystal.h)では動作しません。
ESPrR Developer用GROVEシールド
スイッチサイエンス¥569税込¥6261個10日以内出荷仕様●シリーズ名:Arduino●種別:シールド●主機能:コネクター変換、拡張●シールドコネクタ:-●マイコン:-●主要チップ:-●マイコン電圧:-●シリーズ名:Arduinoアズワン品番68-2102-64