カテゴリ
- 制御機器(5)
- 機構部品(電子部品)その他関連用品(5)
- 学童・教育用品(2)
- プログラミング/ロボティクス(2)
絞り込み
ブランド
- スイッチサイエンス
- SPRESENSE(6)
- SONY(ソニー)(4)
- ビット・トレード・ワン(1)
- クレイン電子(2)
- サンハヤト(2)
- Entaniya(1)
- Arduino(2)
- CONTEC(コンテック)(1)
「spresense」の検索結果

SPRESENSE用 イーサネットアドオンボード
スイッチサイエンス¥5,398税込¥5,9381個当日出荷SPRESENSE本体に載せて動作するEthernetアドオンボードです。WiznetのW5500チップを搭載しています。有線ルーターなどに接続することでインターネット通信ができるようになります。寸法(mm)20.6×53.9使用チップW5500
SPRESENSE用ガスセンサ BME680基板
スイッチサイエンス¥3,500税込¥3,8501個10日以内出荷仕様●タイプ:組込み(完成機能)●カテゴリ:センサー●機能:環境センサー●使用IC/部品:-●プラットフォーム:SPRESENSE●タイプ:組込み(完成機能)アズワン品番68-2102-85
SPRESENSE用 BLEベースボード
スイッチサイエンス¥4,498税込¥4,9481個10日以内出荷仕様●タイプ:組込み(完成機能)●カテゴリ:無線ネットワーク、データ通信●機能:-●使用IC/部品:-●プラットフォーム:SPRESENSE●タイプ:組込み(完成機能)アズワン品番68-2102-88
SPRESENSE用Qwiic接続基板
スイッチサイエンス¥998税込¥1,0981個9日以内出荷SPRESENSEメインボードにSparkfunのQwiicシステムの基板を接続するための変換基板です。AdafruitのSTEMMA QTもつながります。SPRESENSEのI/O電圧は1.8VとQwiicの3.3Vを合わせるため、電圧変換の回路を搭載しています。基板寸法(mm)20.3×10.5
SPRESENSE アドオン BME280
スイッチサイエンス¥2,298税込¥2,5281個5日以内出荷ソニーのSPRESENSE専用の環境センサー基板です。基板上に搭載した「BME280」により温度・湿度・気圧の測定ができます。基板上には、拡張用の3.3V系I2C端子もあるので、信号レベル変換基板としても利用できます。本製品には逆差し防止機構がありませんので、SPRESENSE本体に取付ける場合には1番ピンを確認しながら取り付けてください。製品仕様:。・温度・湿度・気圧センサー(BME280)を搭載。 (I2Cの初期アドレスは0x76:7bit表記)。・拡張用の3.3V系I2C端子を搭載。・I2C用プルアップ抵抗のパターン有り。(抵抗は未実装)。・SPRESENSE用ピンヘッダを搭載。・基板サイズ:20.32×33.02mmセンサーBME280基板寸法(mm)20.32×33.02
SPRESENSE アドオン用ユニバーサル基板
スイッチサイエンス¥269税込¥2961個5日以内出荷SPRESENSEアドオン基板を作る時に便利なユニバーサル基板です。電源(1.8V、3.3V)とGNDのピンにシルクが入っています。両面スルーホール。ピッチ(mm)基板ピッチ:2.54外形寸法(mm)34×20.60
SPRESENSE用 Conta(TM)ベースボード(ESP-WROOM-02搭載)
スイッチサイエンス¥5,198税込¥5,7181個9日以内出荷センサなどを乗せた Conta 規格の小型基板(Conta モジュール)を、SPRESENSE に繋ぐためのベースボードです。最大四つのモジュールを同時接続できます。ベースボード上には Wi-Fi モジュール「ESP-WROOM-02」(シリアル接続)も搭載しているので、SPRESENSE に無線 LAN を追加できます。内容物:Conta ベースボード基板 × 1。ナイロンスペーサー(M2 × 11 mm) × 8。ナイロンネジ(M2 × 5 mm) × 8。(SPRESENSE は付属しません)仕様●Conta モジュールコネクタ数:4●搭載済Wifiモジュール:ESP-WROOM-02