カテゴリ

  • 安全保護具・作業服・安全靴(171)
  • 自動車用品(39,654)
  • トラック用品(169,858)
  • 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品(5)
  • 医療・介護用品(2)
絞り込み
ブランド
  • 三菱ふそう
  • アンセル
  • モノタロウ(5,930)
  • ホンダ(548,476)
  • MAZDA(マツダ)(216,714)
  • SMC(201,310)
  • トヨタ(140,198)
  • ミツビシ(138,129)
  • YAMAHA(ヤマハ)(91,797)
  • ニッサン(87,734)
  • オカムラ(岡村製作所)(75,973)
  • エスコ(70,592)
  • スズキ(68,610)
  • BIGM(丸山製作所)(66,100)
  • スバル(50,835)
  • 日野自動車(47,247)
  • Kawasaki(43,850)
  • いすゞ自動車(41,302)
  • メディアカバーマーケット(38,268)
  • RS PRO(34,788)
  • Panasonic(パナソニック)(32,588)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(20)
商品レビュー
  • 以上(104)
  • 以上(111)
  • 以上(119)
  • 以上(122)
価格
  • 1,500円以下(24,299)
  • 1,500-10,000円(66,681)
  • 10,000-50,000円(69,027)
  • 50,000-100,000円(29,011)
  • 100,000円以上(36,618)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
209,687件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ニトリル使い捨て手袋 TouchNTuf 92-670 アンセル

    ニトリル使い捨て手袋 TouchNTuf 92-670

    アンセル(11件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1箱(100枚)
    当日出荷
    化学物質に対する防護を規定した規格に適合(EN ISO 374-1:2016 Type B)しており、特定の化学薬品の飛沫に対する保護性能があります。バクテリアや菌類、ウイルスに対する防護性能を規定した規格(EN ISO 374-5:2016 VIRUS)に適合しています。指先部分のテクスチャー処理により、グリップ力に優れています。100%ニトリルゴム製で、シリコンや可塑剤を含みません。ラテックス手袋と異なり、プロテインによるアレルギーの心配がありません。
    用途電子部品取扱、自動車・機械部品組み立て、検査・分析など全長(cm)24材質ニトリルゴムブルー厚さ(mm)0.11規格ASTM準拠、EN準拠、FDA、ピンホール試験(AQL1.5)、食品衛生法適合機能伸縮性・柔軟性/抗菌/耐久性/耐切創・耐突刺/耐薬品/静電気防止粉有無粉なし入数(枚)100加工指先テクスチャー処理RoHS指令(10物質対応)対応耐透過性【EN ISO 374-1:2016】Type B(JKT)
  • ネオプレンゴム使い捨て手袋マイクロフレックス アンセル

    ネオプレンゴム使い捨て手袋マイクロフレックス

    アンセル(11件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1箱(50枚)
    当日出荷
    JIS T 8116適合品です。耐溶剤性能のある外側、耐酸性のある中間層、着用が容易な内側の3層構造からなる手袋です。素手感覚での作業が可能な薄手手袋です。柔らかい素材と人間工学に基づいたデザインにより、柔軟性とフィット感に優れています。シリコーンフリー配合(加工)です。
    用途メンテナンス作業、石油化学製品の取扱、サンプル採取、研究室処理など。全長(cm)28.5材質ネオプレンゴム、ニトリルゴムグリーン厚さ(mm)0.19規格EN ISO 374-1:2016 TypeA JKLOPST、EN ISO 374-5 VIRUS規格品(抗ウイルス性能)機能耐薬品性粉有無粉なしエンボス加工指先エンボス入数(枚)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • 耐熱手袋 アクティブアーマー 42-474 アンセル

    耐熱手袋 アクティブアーマー 42-474

    アンセル(10件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1双
    当日出荷
    JIS T 8116適合品です。5本指仕様の耐熱手袋で、作業性が飛躍的に向上しています。不織フェルトの断熱性と全面耐熱バリア加工が、最高200℃のドライな対象物を断続的に取り扱う作業での使用を可能としています。繰り返しの洗濯と漂白殺菌が可能です。表面のニトリルコーティングにより、優れた耐油性、耐久性があります。(完全防水ではありません)。ドライまたはオイルが付着した場合でも優れたグリップ性能を発揮します。
    用途オーブン皿の取り扱い。射出成形品などの高温物の取り扱い。高温物の取り扱い機能耐熱/耐油/耐久性グレー全長(cm)35.6入数(双)1耐熱温度(℃)200材質【裏】起毛ポリエステル【表】ポリエステル+コットン(ニトリル含浸加工)厚さ(mm)約5.2規格【耐熱規格EN407(接触熱)】レベル2(250℃ <15secs)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ネオプレンゴム使い捨て手袋 NeoTouch 25-101 アンセル

    ネオプレンゴム使い捨て手袋 NeoTouch 25-101

    アンセル(2件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1箱(100枚)
    当日出荷
    JIS T 8116適合品です。ラテックスが含まれていないので、I型アレルギー予防に適しています。パウダーがないので、皮膚炎の危険性を軽減します。酸、塩基、アルコールに優れた耐性を提供します。テクスチャー加工された指先は、乾燥した状態や濡れた状態でもすべりにくいです。ポリウレタンのインナーコーティングにより着脱が容易です。
    用途機械的保護が必要ないあらゆる産業環境での取り扱い、組み立て、制御。研究室の作業と分析。医薬品の処理。タイプ左右兼用EN374規格Type B-KPT
  • 耐薬品ニトリルゴム手袋 アルファテックソルベックス 37-165(旧名ソルベックス厚手No.165) アンセル

    耐薬品ニトリルゴム手袋 アルファテックソルベックス 37-165(旧名ソルベックス厚手No.165)

    アンセル(8件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1双
    当日出荷
    JIS T 8116適合品です。摩擦、カット、引っ掻きおよび突き刺し等に対しての強度が他素材より優れています。 石油系の溶剤、酸・アルカリ、アルコール、油脂等の耐性に優れています。 裏植毛のない厚手タイプ
    用途石油・石油化学、自動車等の脱脂工程、金属切削業、塗装作業、農業における殺虫剤のハンドリング材質ニトリルゴム厚さ(mm)0.56グリーン入数(双)1機能耐油・耐薬品・耐溶剤・耐突刺全長(cm)38RoHS指令(10物質対応)対応耐溶剤性石油系溶剤
  • 耐切創手袋 エッジ 48-705 アンセル

    耐切創手袋 エッジ 48-705

    アンセル(5件のレビュー)
    999税込1,099
    1双
    当日出荷
    JIS T 8116適合品です。摩耗、切創、引裂き、突刺しのいずれに対しても高いレベルの保護性能を持っており、作業の安全性を高めます。 ウレタンのコーティングにより油に強くなっています。 柔軟性と指先の動かしやすさに優れています。
    用途航空機、自動車、その他機械などの製造。 金属加工。 樹脂成型。厚さ(mm)1機能耐切創、耐久性、耐摩耗性、耐突刺、耐引裂、柔軟性、耐油性材質(すべり止め)ポリウレタンコーティング掌部材質(繊維部)HPPE、スパンデックス、ガラス繊維、ナイロン、ポリエステルゲージ数13
  • アンセル 耐熱手袋”アクティブアーマー 42-445”(ショートタイプ) アンセル

    アンセル 耐熱手袋”アクティブアーマー 42-445”(ショートタイプ)

    アンセル(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1双
    当日出荷
    JIS T 8116適合品です。5本指仕様の耐熱手袋で、作業性が飛躍的に向上しています。 繰り返しの洗濯と漂白殺菌が可能です。 表面のニトリルコーティングにより、優れた耐油性、耐久性があります。
    用途射出成形品などの高温物の取り扱い。厚さ(mm)3入数(双)1耐熱温度(℃)(素材)250/21秒
  • 耐溶剤作業手袋アルファテック 29-865 アンセル

    耐溶剤作業手袋アルファテック 29-865

    アンセル(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1双
    当日出荷
    JIS T 8116適合品です。油や硝酸、硫酸などの酸、ソーダ類、フェノール、エチレングリコール、アニリンをはじめとする各種溶剤など、各種薬品の取り扱いに最適です。一般的なネオプレン手袋よりも耐薬品性と耐摩耗性を強化するため、表面硬化が施されています。吹付け加工を施したコットンライナーは装着感を向上します。細かな動きを可能にする極めて繊細な指先の感覚が実現されています。手袋の表面をなめらかにするサンドパッチ仕上げにより、壊れやすい部品が不合格になる確率が軽減され、間接コストの削減につながります。
    用途石油精製工場、石油化学工場。仕様AQL(合格品質水準):1.10厚さ(mm)0.43材質/仕上表:ネオプレンゴム、裏:綿ブラック機能耐薬品性、耐摩耗性全長(cm)33EN388規格耐摩耗レベル3、耐切創レベル1、耐引裂レベル1、耐突刺レベル1EN374規格AKL
  • 耐薬品・帯電防止ニトリルゴム使い捨て手袋 マイクロフレックス 94-242 アンセル

    耐薬品・帯電防止ニトリルゴム使い捨て手袋 マイクロフレックス 94-242

    アンセル
    5,598税込6,158
    1箱(100枚)ほか
    当日出荷
    JIS T 8116適合品です。ENISO 374:2016のタイプBの化学的保護を備えています。火災、爆発、静電気放電による損傷の危険性を低減する手袋。独自のニトリル製剤を採用: 10^8Ω以下の低い垂直抵抗値を実現しました。アンセル独自の化学物質飛散防止技術の採用により、化学物質に対する保護機能を強化しました。アンセル初の使い捨て静電気消散手袋は、爆発可能性のある環境での自然発火の原因となる静電気放電のリスクを低減します。タッチスクリーンの互換性: 静電容量方式と抵抗方式のタッチスクリーンに対応し、産業用電子機器を扱う際に便利です。視認性を向上させる黒色は、可燃性の粉塵とのコントラストを高め、油分や汚れなどを目立たなくします。
    用途航空宇宙。化学薬品の取り扱い作業。製造業。原材料の準備。部品の組み立て材質ニトリル厚さ(mm)0.16ブラック全長(cm)24.5滑り止め効果あり粉有無粉なし
  • 耐切創手袋 ハイフレックス 11-644 アンセル

    耐切創手袋 ハイフレックス 11-644

    アンセル(2件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1双
    当日出荷
    JIS T 8116適合品です。優れた快適さと使いやすさを備えた耐切創性能を提供する、INTERCEPT(TM)技術を採用しています。耐摩耗性に優れているため、耐久性があります。手にフィットするよう人間工学的にデザインされているため、小型の鋭い部品を扱う際に手の保護と作業の精度を両立します。手のひらの部分が軽く、快適な作業が可能です。
    用途自動車産業、機械及び機器の扱い、金属加工など。厚さ(mm)1.26規格EN388 2016:4342B、ANSI/ISEA 105-2024:A2、CE、カテゴリー II、EN ISO 21420:2020、ecovadis、REACH準拠材質(すべり止め)ポリウレタンコーティング掌部材質(繊維部)HPPE、ナイロン、スパンデックスRoHS指令(10物質対応)対応EN388規格EN388:2016
  • ニトリル背抜き手袋ハイフレックス 11-812 アンセル

    ニトリル背抜き手袋ハイフレックス 11-812

    アンセル(2件のレビュー)
    259税込285
    1双
    当日出荷
    JIS T 8116適合品です。特許取得済の独自のニットデザインにより、回転工具に巻き込まれるなどの危険性の高い場所で容易に破れ、手の怪我のリスクを大幅に軽減します。18ゲージ編のため、素手のような使い心地で、指先を繊細に動かせます。手袋だけを犠牲にして手を守ります。超薄手設計により、小さな部品も掴みやすい優れた指先感覚性を実現し、正確さが要求される作業に適しています。ZONZ技術により高い通気性があり、手を蒸れ知らずの快適な状態に維持します。
    用途繊細な組立作業。巻き込まれなどの危険がある作業。厚さ(mm)0.8入数(双)1機能極薄、通気性材質(すべり止め)発泡ニトリルゴム
  • クリーンルーム用手袋 ニトリライトシルキーウルトラクリーン アンセル

    クリーンルーム用手袋 ニトリライトシルキーウルトラクリーン

    アンセル(1件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1袋(100枚)
    当日出荷
    JIS T 8116適合品です。電気特性にも優れ、イオン抽出量も低いです。 清浄度の高いニトリル製手袋です。
    用途クリーンルーム用仕様パーティクル量0.5~2.0μm合計(400pcs/cm2)ISO Class4(Fed/STDクラス10)相当厚さ(mm)0.1左右区別左右兼用クラスISO Class4(Fed/STDクラス10)相当質量(g/袋)1000
  • 耐薬品手袋 アルファテックソルベックス 37-676 アンセル

    耐薬品手袋 アルファテックソルベックス 37-676

    アンセル
    699税込769
    1双
    当日出荷
    様々な化学薬品の取り扱いに使いやすい、うす手タイプです。ニトリルゴムのコーティングにより、油に強く、突き刺しや引っかきにも耐性があり、優れた耐摩耗性を発揮します。指や手のひらにスベリ止め加工が施されており、優れたグリップ力を発揮します。内側の植毛が汗を吸収し、快適な肌触りを提供するとともにスムーズな着脱を実現します。
    用途生産ラインへの部品供給、鍛造作業。ポンプ、バルブ、ラインの開放や排出。原材料の充填、混合、注入。化学薬品取り扱い。ツールやロボットの塗装、洗浄などに。材質【表】ニトリルゴム 【裏】綿(植毛)厚さ(mm)0.43グリーン入数(双)1機能耐突き刺し、耐引っかき、耐摩耗性、耐薬品全長(cm)33RoHS指令(10物質対応)対応EN374規格EN ISO 374-1:2016 TypeA(JKLOPT)
  • ハイフレックス フォームグレー アンセル

    ハイフレックス フォームグレー

    アンセル(18件のレビュー)
    639税込703
    1双
    当日出荷
    JIS T 8116適合品です。グリップ力に優れ、独自の編み方により作業性を極めた素手感覚の手袋。 ハイフレックス フォーム グレーは、通気性のある発泡ニトリルゴムでコーティングした背抜きタイプの手袋です。 ナイロン繊維のライナーと発泡ニトリルゴムが手のひらの発汗を軽減し、ミクロの穴ですべり止め効果を発揮するので、油の付着した部品でも容易に扱うことが可能です。 フィット感が優れているうえ、手を締め付けず、素手感覚の作業が可能です。 グレーと黒の外観で、不快な汚れが目立ちません。 アンセルの特殊な編み方【KVSD工程】で手の疲れを軽減し、作業性が向上します。 発泡ニトリルゴムでオイルグリップ力に優れています。
    用途機械組立、メンテナンス、荷捌き、油の付着した部品の取り扱いなど厚さ(mm)0.8耐摩耗性レベル3(テスト2000回以上)耐切創性レベル1(テスト1.2倍以上)耐突刺し性レベル1(テスト20N以上)耐引裂き性レベル3(テスト50N以上)
  • 耐溶剤作業手袋アルファテック ソルベックス 37-185(厚手ロングタイプ) アンセル

    耐溶剤作業手袋アルファテック ソルベックス 37-185(厚手ロングタイプ)

    アンセル
    2,298税込2,528
    1双
    当日出荷
    JIS T 8116適合品です。油、石油類に適正が高く、幅広い耐薬品性も兼備しています。耐突き刺し、耐摩耗性に優れています。厚みがあるロングタイプです。負荷の大きい作業、化学薬品の取り扱い作業、その他様々な作業においても高い保護性能を発揮します。指先に合わせた自然な形状で、長時間の作業においても疲労感を感じにくいです。ウェット・ドライのどちらの環境においても高いグリップ力で、生産性の向上に寄与します。
    用途自動車製造。化学薬品取扱い。メンテナンス作業。脱脂作業。金属加工。厚さ(mm)0.56材質/仕上ニトリルゴム(NBR)グリーン機能耐薬品性、耐突き刺し、耐摩耗性全長(cm)45.7EN374規格AKLEN規格(ISO 374-1:2016規格)Type A - AGJKLPT
  • 耐薬品手袋 アルファテックソルベックス 37-145 アンセル

    耐薬品手袋 アルファテックソルベックス 37-145

    アンセル
    699税込769
    1双
    当日出荷
    様々な化学薬品の取り扱いに使いやすい、うす手タイプです。ニトリルゴムのコーティングにより、油に強く、突き刺しや引っかきにも耐性があり、優れた耐摩耗性を発揮します。指や手のひらにスベリ止め加工が施されており、優れたグリップ力を発揮します。内側に綿加工がなく、糸くず等の発生リスクを抑制します。
    用途設備の修理や保守、ツールやロボットの塗装、洗浄。化学薬品取り扱い。ツールや金型の交換。原材料の充填、混合、注入。液体や固体の移し替えなどに。材質ニトリルゴム厚さ(mm)0.28グリーンRoHS指令(10物質対応)対応EN374規格EN ISO 374-1:2016 TypeA(JKNOPT)
  • 耐薬品手袋 アルファテック 02-100 アンセル

    耐薬品手袋 アルファテック 02-100

    アンセル
    2,598税込2,858
    1双
    当日出荷
    JIS T 8116適合品です。独自の5層ラミネート構造により、幅広い薬品に対して480分以上の耐透過時間を実現しています。 独自の3次元構造により、フラットフィルム特有の親指への圧迫感を解消します。 薄手で下履き手袋として使用が可能です。
    用途化学薬品の取扱い機能耐溶剤、耐薬品、耐透過ホワイト仕様【ASTM F739(JIS T8116互換)】対応、【EN374-1(2016規格)】ABCEFGHIMS(TypeA)、【AQL】0.065材質ポリエチレン(5層ラミネートフィルム)厚さ(mm)0.062RoHS指令(10物質対応)対応
  • Microflexニトリル手袋 XCEED 250枚 アンセル

    Microflexニトリル手袋 XCEED 250枚

    アンセル
    7,398税込8,138
    1箱(250枚)
    当日出荷
    ニトリルグローブ。全て100%合成ポリマーニトリルでできており、耐薬品性に優れ、薬品から手を守ります。また、ラテックスプロテインを含んでいないため、天然ゴムによるアレルギーがおこりにくくなっております。指先はエンボス加工になっていますので、薬品瓶など滑りやすい物にもフィットします。人間工学設計技術による優れた快適性(最小限の筋力量)。 250枚入り(一般的なグローブの2.5倍。XLサイズのみ230枚入り)でコスト&スペースセーブ。 非常に薄く柔軟な仕上がりでラテックスのようなフィット感により優れた操作性。 柔軟で破れにくい(他社主要ニトリルグローブに比べ、耐久性を最高60%強化)。 ラテックスフリーですので、ラテックスによるアレルギーの心配がありません。 AQL 0.65
    用途理化学研究用ブルー全長(cm)24粉有無粉なし
  • 耐薬品手袋 アルファテック アンセル

    耐薬品手袋 アルファテック

    アンセル(3件のレビュー)
    349税込384
    1双
    当日出荷
    JIS T 8116適合品です。天然ゴムにネオプレンゴムをブレンドし、広範囲の化学物質に対する保護性能を持たせました。
    用途研究施設での検査、化学薬品取り扱い、塗装作業などグリーン/イエロー全長(cm)32.3厚さ(mm)0.68規格EN374規格/メタノール、水酸化ナトリウム(苛性ソーダ)40%、硫酸(96%)入数(双)1耐摩耗性X耐切創性1耐突刺し性0耐引裂き性2
  • 耐冷・耐熱手袋 アクティブアーマー 78-150 アンセル

    耐冷・耐熱手袋 アクティブアーマー 78-150

    アンセル(5件のレビュー)
    999税込1,099
    1双
    当日出荷
    JIS T 8116適合品です。保温性に優れ、高い作業性を実現させる耐寒・耐熱手袋です。中空糸の空気層により、冷たさおよび熱から手を保護します。下履き手袋として使用すれば、いっそうの効果を発揮します。洗濯により繰り返し使用が可能です。
    用途冷凍庫内での作業、冷凍食品の陳列。高温物取扱時の下履き手袋。その他寒冷下での作業。機能耐熱ホワイトサイズフリー全長(cm)23耐熱温度(℃)素材:100/33秒材質サーモライト(R)ポリエステル繊維(中空ポリエステル繊維)厚さ(mm)0.85質量(g)31.7規格【EN388:2016】214XA、【耐熱規格EN407】X1XXXX、【【耐冷規格EN511】010中指長(cm)7.2手のひらまわり(cm)17.4ゲージ数13RoHS指令(10物質対応)対応
  • 耐油・耐薬品ニトリル厚手手袋アルファテック ソルベックス 37-165 アンセル

    耐油・耐薬品ニトリル厚手手袋アルファテック ソルベックス 37-165

    アンセル(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1双
    当日出荷
    JIS T 8116適合品です。高性能ニトリル化合物は、耐化学薬品性と強度の絶妙なバランスを実現します。外部からの不純物の混入の影響を受けやすい生産環境に理想的です。膨張・性能低下・劣化がなく、接触性皮膚炎を引き起こすこともありません。高水準の柔軟性、快適な装着感、優れた指先の感覚を提供します。内側に吹付け加工のコットンが使用されていないため、糸くずによる汚染のリスクが軽減されます。手袋の表面をなめらかにするサンドパッチ仕上げにより、壊れやすい部品が不合格になる確率が軽減され、間接コストの削減につながります。
    用途自動車関連。機械および機器。化学薬品の取り扱い。重作業の清掃。工具またはロボットの塗装または洗浄。工具と金型の変更。原料の充填、混合、充電。ポンプのバルブとラインの開口および排水。容器、タンクおよび加工機器間の液体と固体の移動。出荷品の取り扱い。(缶、容器、バルク包装品、段ボール箱)
  • ニトリライト No.93 アンセル

    ニトリライト No.93

    アンセル
    4,898税込5,388
    1箱(100枚)
    当日出荷
    JIS T 8116適合品です。電気特性にも優れ、イオン抽出量も低いです。
    用途クリーンルーム用全長(cm)30.0材質ニトリルゴム100%ホワイト厚さ(mm)0.1粉有無粉無入数(枚)100左右区別左右兼用クラスISO Class5(Fed/STDクラス100)相当
  • 耐熱・耐薬品手袋 アルファテック 19-024 アンセル

    耐熱・耐薬品手袋 アルファテック 19-024

    アンセル
    14,980税込16,478
    1双
    当日出荷
    180℃での断続的な作業が可能です。耐油、防水性に優れ、高温の固形物だけでなく、高温のスチームや液体に性能を発揮します。二重の断熱加工のライナーを採用しています。優れた耐熱性能と、耐薬品性能を兼備しています。
    用途メッキ・エッチング工程での薬品取り扱い。高温・高熱の液体が付着した物の取り扱い。ブラック全長(cm)45厚さ(mm)1.7材質【表】ネオプレン、【裏】断熱ライナー(綿)仕様【EN407】32XX4X、【EN 388:2016】3122B、【EN 374-1:2016】AKLMPT入数(双)1機能耐油、防水、耐熱、耐薬品RoHS指令(10物質対応)対応
  • 耐薬品手袋 アルファテック 58-335 アンセル

    耐薬品手袋 アルファテック 58-335

    アンセル
    1,698税込1,868
    1双
    当日出荷
    JIS T 8116適合品です。AquaDri(アクアドライ)テクノロジーにより、湿気を吸収し、手を長時間ドライで快適な状態に保ちます。耐摩耗性に優れています。化学薬品、油、溶剤、動物性脂肪などへの偶発的な接触に高い耐性を発揮します。
    用途研究施設での検査、化学薬品取り扱い、塗装作業など。グリーン全長(cm)38.0耐溶剤性ヘキサン・水酸化ナトリウム材質ニトリルゴム(NBR)規格EN388/EN374:n-ヘプタン、水酸化ナトリウム(苛性ソーダ)40%、硫酸(96%)入数(双)1耐摩耗性4耐切創性1耐突刺し性1耐引裂き性02018年トラスコ掲載ページ6 0643
  • 耐油ニトリル手袋 ソルベックス アルファテック中厚手 アンセル

    耐油ニトリル手袋 ソルベックス アルファテック中厚手

    アンセル
    589税込648
    1双
    当日出荷
    JIS T 8116適合品です。耐突き刺し性、耐摩耗性に優れています。
    用途コットンのフロッキングで汗による貼り付きを軽減します。化学薬品取扱い。規格JIS T 8116適合品EN388規格耐摩耗レベル4、耐切創レベル1、耐引裂レベル0、耐突刺レベル1
  • 組立・作業用手袋 ハイフレックスフォーム アンセル

    組立・作業用手袋 ハイフレックスフォーム

    アンセル(8件のレビュー)
    649税込714
    1双
    当日出荷
    JIS T 8116適合品です。発泡ニトリルコーティング仕様で素手感覚で使用可能です。 油の付いた部品を滑って落とすことがないよう、ミクロの穴が部品をしっかり保持します。
    用途自動車・二輪車の組み立て工程。厚さ(mm)0.85
  • (MB990)REMOVER,ORN 三菱ふそう

    (MB990)REMOVER,ORN

    三菱ふそう(3件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
  • 耐薬品手袋アルファテック 29-500 アンセル

    耐薬品手袋アルファテック 29-500

    アンセル(1件のレビュー)
    829税込912
    1双
    当日出荷
    JIS T 8116適合品です。幅広い種類の酸、腐食剤、アルコール、溶剤に対して保護を提供します。低温環境(最低0℃)での使用に最適であり、ネオプレンの優れた伸縮性は低温環境においても維持されます。汗を吸収する吹付け加工が施されたピュアコットンライナーにより装着感が向上されています。天然ゴムを使用し、極めて優れた柔軟性を持ちながら、他の重作業用手袋よりも大幅に手の疲れを軽減します。
    用途化学薬品工場での作業、化学物質の取扱い。自動車関連。クリーニング。メンテナンス。石油やガソリンの精製。農業。仕様AQL(合格品質水準):0.65EN374規格AKL
  • ネオプレンゴム使い捨て手袋 NeoTouch(100枚入) アンセル

    ネオプレンゴム使い捨て手袋 NeoTouch(100枚入)

    アンセル
    6,998税込7,698
    1セット(100枚)
    当日出荷
    JIS T 8116適合品です。
    材質ネオプレンゴム厚さ(mm)0.13グリーン入数(枚)100粉有無粉なし
  • (ME294)ラジエーターリザーブタンクキャップ 三菱ふそう

    (ME294)ラジエーターリザーブタンクキャップ

    三菱ふそう(2件のレビュー)
    879税込967
    1個
    当日出荷
  • クリーンルーム用耐薬品ネオプレンゴム使い捨て手袋 マイクロフレックス 93-360 アンセル

    クリーンルーム用耐薬品ネオプレンゴム使い捨て手袋 マイクロフレックス 93-360

    アンセル
    6,998税込7,698
    1袋(50枚)ほか
    当日出荷
    JIS T 8116適合品です。ニトリルとネオプレンゴムの3層構造で酸や溶剤などから手を守ります。耐薬品規格EN ISO 374-1:2016 Type Aで様々な化学薬品に対して、優れた破過時間を提供します。有害物質への優れた保護により、許容されるピンホール発生率(合格品質基準(AQL)0.65)を低下させます。柔らかな素材を使用しており、抜群のフィット感、装着感、柔軟性を実現することで使い心地も快適です。化学薬品業界でのメンテナンス、研究施設での検査など様々な場面で使える多目的使い捨て手袋です。ASTM F 739(JIS T 8116)試験データを提供できます。
    用途一般的な目的での自動車のアフターサービス。工場の消毒および衛生管理。部品の組み立て。医療従事者や患者を I 型アレルギー(ラテックス)から保護材質ニトリルゴム、ネオプレン厚さ(mm)0.2ティールブルータイプクリーンパックあり全長(cm)28.5ISO規格ISO Class5(Fed/STDクラス100)相当滑り止め効果あり粉有無なし
  • 耐切創手袋 ハイフレックス 11-751 アンセル

    耐切創手袋 ハイフレックス 11-751

    アンセル(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1双
    当日出荷
    JIS T 8116適合品です。INTERCEPT Technologyは、耐摩耗性と耐久性を向上させ、長時間の使用でも手を守ります。
    用途ハードウェアの組み立て。航空宇宙関連。自動車関連。輸送関連。ガラス製造。機械設備。金属製作。厚さ(mm)1.35材質(すべり止め)ポリウレタンコーティング掌部材質(繊維部)ガラス繊維、HPPE、ナイロン、スパンデックスEN388規格(EN388 2016規格)耐摩耗レベル4、耐切創レベルX、耐引裂レベル4、耐突刺レベル3、EN ISO耐切創レベルC
  • 耐熱・耐薬品手袋 アルファテック 19-026 アンセル

    耐熱・耐薬品手袋 アルファテック 19-026

    アンセル
    18,980税込20,878
    1双
    当日出荷
    180℃での断続的な作業が可能です。耐油、防水性に優れ、高温の固形物だけでなく、高温のスチームや液体に性能を発揮します。二重の断熱加工のライナーを採用しています。優れた耐熱性能と、耐薬品性能を兼備しています。
    用途メッキ・エッチング工程での薬品取り扱い。高温・高熱の液体が付着した物の取り扱い。仕様【EN407】32XX4X 【EN 388:2016】3122B 【EN 374-1:2016】AKLMPT材質【表】ネオプレン、【裏】断熱ライナー(綿)厚さ(mm)1.7ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
  • アルファテックエプロン 56-800 アンセル

    アルファテックエプロン 56-800

    アンセル
    4,798税込5,278
    1枚
    当日出荷
    JIS T 8116適合品です。軽くて薄いうえに、耐突き刺し、耐引き裂きに優れています。ネックストラップには、非腐食性かつ非吸収性のプラスチック製バックルが付属し、好みのフィット感に調整可能です。オイル、グリース、化学製品がある環境で作業者を汚れや有害物質との接触から保護します。繰り返しの洗濯と殺菌が可能です。
    用途食肉加工・食品加工・水産業・実験室・研究所。ホワイト種別エプロンひも長(cm)85
  • 耐切創手袋 ハイフレックス 11-435 アンセル

    耐切創手袋 ハイフレックス 11-435

    アンセル
    91税込100
    1双
    当日出荷
    JIS T 8116適合品です。鋭利なものやバリに強力な耐性を持っています。水性ポリウレタンによるコーティングにより、指先の動かしやすさや快適さを保っています。
    用途自動車、その他機械などの製造。金属加工。ガラス加工。厚さ(mm)1.55機能耐切創、耐摩耗性、耐突刺、耐引裂材質(すべり止め)ポリウレタン・ニトリル材質(繊維部)ダイニーマ(R)繊維2018年トラスコ掲載ページ6 0807
  • 耐切創手袋 ハイフレックス 11-550 アンセル

    耐切創手袋 ハイフレックス 11-550

    アンセル(2件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1双
    当日出荷
    JIS T 8116適合品です。乾いた部品にも、オイルの付着した部品にも安定したグリップ力を発揮します。優れた快適さと使いやすさを備えた耐切創性能を提供する、INTERCEPT(TM)技術を採用しています。コーティング性能を強化した、FORTIX(TM)技術を採用しています。第2の皮膚と言われるほど優れたフィット感で、快適な装着感と繊細な動きを実現します。組立工程での様々な部品の取り扱いに幅広く対応しています。
    用途一般組立作業、オイルが付着した部品の組立軽作業。プラスチック射出成形・材料処理など。厚さ(mm)1.21規格EN388 2016:4X21B、耐熱規格EN407:X1XXXX耐熱温度(℃)接触熱100℃/15秒 (EN407:X1XXXX)材質(すべり止め)ニトリルゴム材質(繊維部)パラアラミド、ナイロン、スパンデックスRoHS指令(10物質対応)対応EN388規格EN388:2016
  • 耐薬品手袋アルファテック ソルベックス アンセル

    耐薬品手袋アルファテック ソルベックス

    アンセル
    849税込934
    1双
    当日出荷
    JIS T 8116適合品です。幅広い用途で性能を発揮する、裏地無しの汎用性の高い手袋です。吹付け加工が施されたコットンが汗を抑えます。ゴム手袋やネオプレン製手袋に比べ、驚くほど優れた耐引裂性・耐突刺性・耐摩耗性を実現します。グリップ性能をさらに強化するため逆ひし形の仕上げを採用しています。高性能ニトリル化合物は、耐化学薬品性と強度の絶妙なバランスを実現するため、ウェット環境やドライ環境での作業の最適化につながります。高水準の柔軟性・装着感・指先の感覚があるため、膨張・性能低下・劣化がなく、接触性皮膚炎を引き起こすこともありません。
    EN374規格JKLEN規格(ISO 374-1:2016規格)Type A、JKLOPT
  • 耐薬品・耐切創手袋 アルファテック アンセル

    耐薬品・耐切創手袋 アルファテック

    アンセル
    4,698税込5,168
    1双
    当日出荷
    JIS T 8116適合品です。アンセルのGRIP技術は、濡れたり油が付いた部品でも処理できるように敏捷性・グリップ性・快適性を向上させます。耐薬品手袋でありながら、INTERCEPT糸を使用することで高い耐切創性も備えています。ニトリルバリアは、頻繁に使用される化学物質からの化学的保護に優れています。シリコーンフリー、ラテックスフリーで肌に優しいです。ASTM F 739(JIS T 8116)試験データあり。
    用途化学・薬剤サンプリング。クリーニング&塗装の準備。実験室作業。機械部品の組み立て。機能耐薬品・耐切創性グリーン全長(cm)35材質ライナー:HPPE、ポリエステル、グラスファイバー、ナイロン、スパンデックス、コーティング:ニトリルゴム、裏布:ポリエステル、高密度ポリエチレン 、ガラス繊維、ナイロン厚さ(mm)1入数(双)1EN388規格(EN388 2016規格)耐摩耗レベル4、耐切創レベルX、耐引裂レベル3、耐突刺レベル2、EN ISO耐切創レベルC
  • 耐切創手袋 ハイフレックス 11-735 アンセル

    耐切創手袋 ハイフレックス 11-735

    アンセル(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1双
    当日出荷
    JIS T 8116適合品です。アンセル独自の耐切創性の糸であるINTERCEPTにより、耐切創レベル5(EN388:2003)という最高クラスのカット保護と機敏性を提供します。手のひらのコーティングがグリップ性を向上させ、摩耗環境で手袋の寿命を延ばし、通気性を提供します。
    用途金属部品の組み立て。白い製品の組み立て。一般的なメンテナンス。金属製作 。厚さ(mm)1.35規格EN388 2016:4X43C、ANSI/ISEA 105-2024:A4、CE、カテゴリー II、EN ISO 21420:2020、ecovadis、REACH準拠、OEKO-TEX(R)材質(すべり止め)ポリウレタンコーティング掌部材質(繊維部)ガラス繊維、HPPE、ナイロン、スパンデックスEN388規格耐摩耗レベル4、耐切創レベル5、耐引裂レベル4、耐突刺レベル3、(EN388 2016規格)耐摩耗レベル4、耐切創レベルX、耐引裂レベル4、耐突刺レベル3、EN ISO耐切創レベルC
  • 天然ゴム使い捨て手袋マイクロフレックスGDP(100枚入) アンセル

    天然ゴム使い捨て手袋マイクロフレックスGDP(100枚入)

    アンセル
    2,398税込2,638
    1箱(100枚)
    当日出荷から9日以内出荷
    JIS T 8116適合品です。長時間使用時も優れたフィット感と装着感を実感します。保護性能の高い厚手設計です。グリップ力を強化する全面粗面加工です。
    用途機器、メンテナンス、修理に。食品に触れるすべての食品加工。サンプルの追跡及び処理。一般患者の診察。材質天然ゴムラテックス厚さ(mm)0.13ナチュラル全長(cm)24.5手のひらまわり(cm)21.2滑り止め効果あり粉有無なし
...