カテゴリ
- 手袋(1)
絞り込み
ブランド
- アンセル
- CKD(4)
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(1)
- Kawasaki(2)
- MAZDA(マツダ)(1)
- RS PRO(7)
- YAMAHA(ヤマハ)(1)
- クリエイティア(1)
- スバル(1)
- ゼノア(1)
- テナントカンパニー(2)
- トヨタ(15)
- フロンケミカル(1)
- ミツビシ(7)
- ユニット(1)
- 三菱ふそう(2)
- 内田洋行(2)
- 重松製作所(1)
「58-735」の検索結果

耐薬品・耐切創手袋 アルファテック
アンセル¥5,398税込¥5,9381双当日出荷JIS T 8116適合品です。アンセルのGRIP技術は、濡れたり油が付いた部品でも処理できるように敏捷性・グリップ性・快適性を向上させます。耐薬品手袋でありながら、INTERCEPT糸を使用することで高い耐切創性も備えています。ニトリルバリアは、頻繁に使用される化学物質からの化学的保護に優れています。シリコーンフリー、ラテックスフリーで肌に優しいです。ASTM F 739(JIS T 8116)試験データあり。用途化学・薬剤サンプリング。クリーニング&塗装の準備。実験室作業。機械部品の組み立て。材質ライナー:HPPE、ポリエステル、グラスファイバー、ナイロン、スパンデックス、コーティング:ニトリルゴム、裏布:ポリエステル、高密度ポリエチレン 、ガラス繊維、ナイロン厚さ(mm)1色グリーン入数(双)1機能耐薬品・耐切創性全長(cm)35EN388規格(EN388 2016規格)耐摩耗レベル4、耐切創レベルX、耐引裂レベル3、耐突刺レベル2、EN ISO耐切創レベルC