カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2,637)
  • 自動車純正部品(794)
  • メカニカル部品(685)
  • 農業機械(519)
  • 油圧機器・油圧ホース(276)
  • 制御機器(245)
  • 空調・照明・電設資材(168)
  • バイク純正部品(166)
  • 配管・水廻り設備部材(122)
  • パソコン/周辺機器(110)
  • 科学研究・開発用品(102)
  • 切削工具(98)
  • 作業工具(79)
  • 塗料(66)
  • バイク部品(64)
  • オフィス家具(64)
  • 物流用品(63)
  • 機構部品(59)
  • トラック純正部品(56)
  • 建築金物(50)
  • 自動車補修部品(49)
  • 電気材料(30)
  • 介護用品(25)
  • ねじ・ボルト・釘(23)
  • 測定用品(23)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(22)
  • 船舶用品・漁業資材(21)
  • 家電(21)
  • 住設機器(18)
  • FA担当者のオススメ新商品(15)
  • 店舗什器・備品(13)
  • 手袋(13)
  • 電動工具(13)
  • 防犯用品(10)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(10)
  • 建材・エクステリア(8)
  • 整備工具・収納(8)
  • カー用品(8)
  • 事務用品(8)
  • フォークリフト・産機・建機用品(8)
  • 縫製用品(8)
  • 卓上消耗品(7)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(7)
  • 保管用品(6)
  • 厨房用品(6)
  • 医療(6)
  • 学童・教育用品(6)
  • 安全用品(5)
  • 安全標識(5)
  • 塗装・養生・内装用品(5)
  • バッテリー・電装(5)
  • 自転車部品(5)
  • 防災用品(4)
  • 鈑金・塗装(4)
  • 作業服(4)
  • 空圧工具(4)
  • 梱包用品(3)
  • 接着剤・補修材(3)
  • 溶接用品(3)
  • クリーンルーム用品(3)
  • ヘルスケア(3)
  • タイヤ・足回り(3)
  • 安全保護具(3)
  • 研磨材(3)
  • 農具(3)
  • テープ(2)
  • 日用品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)

「53-002」の検索結果

関連キーワード
6,887件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • JIS適合品 化学防護手袋 53-002 重松製作所

    JIS適合品 化学防護手袋 53-002

    重松製作所
    ¥8,998税込¥9,898
    1双
    当日出荷
    有機溶剤を取扱う作業に最適な手袋です。それ以外の物質に対しても、優れた耐透過性を有しているため、作業環境で複数の物質を取扱う場合も、重ねてつける必要がなく、手袋交換の手間を軽減します。指先の感覚性と可動性を強化しているため、手袋が手の形にフィットします。着脱のしやすい滑らかな肌触りです。指先及び掌にエンボス加工を施し、滑りにくくしています。帯電防止加工を施しています。シリコンフリー・ラテックスフリー。
    用途化学品取扱い作業 有機溶剤など多様な物質に入数(双)1機能帯電防止全長(cm)35耐溶剤性有機溶剤、酸、アルカリ耐透過性アセトン、アセトニトリル、二硫化炭素、ジクロロメタン、ジエチルアミン、酢酸エチル、n-ヘキサン、メタノール、水酸化ナトリウム(40質量%)、硫酸(96質量%)、硫酸(18質量%)、テトラヒドロフラン(THF)、トルエン、アンモニア・無水(99%)、塩素(99.5%)、塩化水素(99%)
  • 耐薬品手袋 アルファテック 53-002(裏地なし) Ansell

    耐薬品手袋 アルファテック 53-002(裏地なし)

    Ansell
    ¥4,798税込¥5,278
    1双
    当日出荷から翌日出荷
    EN ISO374:2016の要件である候補物質のうち、16種類でクラス6を達成 (480分超)した薬品耐性に優れた手袋です。ほどよい厚みで手によくフィットし、使いやすさを追求しました。単体での使用が想定されておりインナー手袋が不要、ゴワゴワせずに操作や作業がしやすい設計です。ネオプレンコーティングとプラスチックラミネートを組み合わせた多層設計による高い保護性能で、インナー手袋がなくても安心です。多様な薬品に対して、480分以上の透過時間を実現しました。ゴワゴワせず手の形にフィットし、作業しやすい装着感です。
    用途化学薬品の取り扱いなどに。石油、液体、フィルター交換に。部品の組み立ておよび点検などに。材質ネオプレン、ラミネートフィルム厚さ(mm)0.44色ブラック全長(cm)35EN374規格【EN ISO 374-1:2016】ABCEFGHIJKLMNOPST (TypeA)
  • サービスマニユアル,KLX232GSFNN  99831-0053-02 Kawasaki

    サービスマニユアル,KLX232GSFNN 99831-0053-02

    Kawasaki
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:カワサキ。メーカー品番:99831-0053-02
  • 91052K53D02 ホンダ

    91052K53D02

    ホンダ
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    5日以内出荷
    主な適合純正品番91052-K53-D02主な適合車種(ホンダ)CBR250RR
  • ガスケット カムシャフトスラストプレート 12745-53A02 スズキ

    ガスケット カムシャフトスラストプレート 12745-53A02

    スズキ
    ¥238税込¥262
    1個
    4日以内出荷
  • ホイールアッシ FR グレーストーン 41073-0053-2A Kawasaki

    ホイールアッシ FR グレーストーン 41073-0053-2A

    Kawasaki
    ¥89,980税込¥98,978
    1個
    5日以内出荷
    代表車種EX650A6F
  • BRG,BALL RADIAL 6  91051K53D02 ホンダ

    BRG,BALL RADIAL 6 91051K53D02

    ホンダ
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    5日以内出荷
  • WASHER 42X53X2  90402MR8000 ホンダ

    WASHER 42X53X2 90402MR8000

    ホンダ
    ¥499税込¥549
    1個
    5日以内出荷
  • (S53A2)SPLASHBORD 日野自動車

    (S53A2)SPLASHBORD

    日野自動車
    ¥11,181~税込¥12,299~
    1個
    10日以内出荷
  • COLLAR,CYLN,53X2 ホンダ

    COLLAR,CYLN,53X2

    ホンダ
    ¥37,980税込¥41,778
    1個
    17日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-53F2S) SMC

    ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-53F2S)

    SMC
    ¥66,980税込¥73,678
    1個
    9日以内出荷
    圧力表示(-) Mpa
  • ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-53N2BS4) SMC

    ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-53N2BS4)

    SMC
    ¥65,980税込¥72,578
    1個
    9日以内出荷
    圧力表示(4) psi
  • ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-53F2L3) SMC

    ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-53F2L3)

    SMC
    ¥66,980税込¥73,678
    1個
    9日以内出荷
    圧力表示(3) bar
  • ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-53F2CL3) SMC

    ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-53F2CL3)

    SMC
    ¥73,980税込¥81,378
    1個
    9日以内出荷
    接続口径(2) 1/4ねじの種類(F) Gブラケット(C) L形ブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(53) 16点プリセット入力 (スイッチ出力・PNP出力)モニター出力(-) なし圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(3) barケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
  • ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-53N2CS4) SMC

    ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-53N2CS4)

    SMC
    ¥65,980税込¥72,578
    1個
    9日以内出荷
    接続口径(2) 1/4ねじの種類(N) NPTブラケット(C) L形ブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(53) 16点プリセット入力 (スイッチ出力・PNP出力)モニター出力(-) なし圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(4) psiケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
  • ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-53F2N3) SMC

    ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-53F2N3)

    SMC
    ¥59,980税込¥65,978
    1個
    9日以内出荷
    圧力表示(3) bar
  • ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-53F2BL3) SMC

    ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-53F2BL3)

    SMC
    ¥65,980税込¥72,578
    1個
    9日以内出荷
    接続口径(2) 1/4ねじの種類(F) Gブラケット(B) フラットブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(53) 16点プリセット入力 (スイッチ出力・PNP出力)モニター出力(-) なし圧力レンジ(MPa)(3) 0.5圧力表示(3) barケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
  • ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-53F2N3) SMC

    ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-53F2N3)

    SMC
    ¥43,980税込¥48,378
    1個
    9日以内出荷
    圧力表示(3) bar
  • ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-53F2BL3) SMC

    ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-53F2BL3)

    SMC
    ¥65,980税込¥72,578
    1個
    9日以内出荷
    接続口径(2) 1/4ねじの種類(F) Gブラケット(B) フラットブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(53) 16点プリセット入力 (スイッチ出力・PNP出力)モニター出力(-) なし圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(3) barケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
  • Vishay MLCC 100nF 50V dc K104K15X7RF53L2 VISHAY

    Vishay MLCC 100nF 50V dc K104K15X7RF53L2

    VISHAY
    ¥9,998税込¥10,998
    1箱(1000個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 100nF。電圧 = 50V dc。実装タイプ = スルーホール。温度特性 = X7R。許容差 = ±10%。寸法 = 4 x 2.6 x 4mm。長さ = 4mm。奥行き = 2.6mm。高さ = 4mm。シリーズ = K。抑制クラス = Class 2℃。Vishay Kシリーズ. Vishay Kシリーズ積層セラミックコンデンサは、両側に銀めっきが施されたセラミックディスクに、黄色の難燃性エポキシ樹脂がコーティングされています。 Kシリーズは、さまざまな静電容量や電圧のタイプを取り揃えた非常に信頼性の高いコンデンサです。幅広い用途に適しています。. 積層DCコンデンサ 小型 ラジアルリード
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-53N2BS4) SMC

    ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-53N2BS4)

    SMC
    ¥65,980税込¥72,578
    1個
    9日以内出荷
    圧力表示(4) psi
  • ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-53F2BN3) SMC

    ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-53F2BN3)

    SMC
    ¥43,980税込¥48,378
    1個
    9日以内出荷
    圧力表示(3) bar
  • NBR(ニトリルゴム)シート モノタロウ

    NBR(ニトリルゴム)シート

    モノタロウ(15件のレビュー)
    ¥10,980税込¥12,078
    1枚
    当日出荷
    本製品は日本製のゴムシートを寸法カットをした商品です。 天然ゴムと比べて耐油性・耐熱性に優れ、特に耐油性を求められる場所での使用に適しています。
    用途緩衝用、敷物用のシートとして仕様硬さ変化:+10(硬さ変化、耐熱性100℃×72h時)、引張強さ変化率(%):+15(硬さ変化、耐熱性100℃×72h時)、切断時伸び変化率(%):-30(硬さ変化、耐熱性100℃×72h時)材質NBR(ニトリルゴム)比重1.5耐熱温度(℃)100引張強度(MPa)7.5切断時伸(%)300耐油性(%)+8(体積変化率(100℃×72h))ゴム硬度65RoHS指令(10物質対応)対応耐寒温度(℃)約-25
  • 替芯ハイユニ0.5 uni(三菱鉛筆)

    替芯ハイユニ0.5

    uni(三菱鉛筆)(10件のレビュー)
    ¥249税込¥274
    1個(40本)
    当日出荷
    長さ(mm)60質量(g)7芯径(mm)0.5寸法(縦×横×厚さ)(mm)76.9×21.1×5.7商品タイプ替芯
  • アクティバル二方ボール弁:VY53*2A azbil(旧:山武)

    アクティバル二方ボール弁:VY53*2A

    azbil(旧:山武)
    ¥86,980~税込¥95,678~
    1個
    22日以内出荷
    小形・軽量で空調機内などの省スペース設置に最適 。 専用アクチュエータと工具不要で簡単に組付可能 。 調整不要の簡易着脱機構を採用 。 青銅製・ステンレス製をラインアップ 。 最高使用圧力1.6MPa対応 。 イコールパーセンテイジ流量特性 。 流体接液部に耐食性の高い材料を採用 。 冷温水制御用途に最適化された小形比例二方ボール弁 [AI-6208 | PDF]
    用途形式:ねじ込み接続形 二方ボール弁 。 接続口径:15A~40A 。 Cv値:2.5~40 。 本体定格圧力:1.6MPa 。 接続方式:ねじ込み形 。 適用アクチュエータ:MY53シリーズ 。 適用流体:冷温水、ブライン(グリコール50%以下) 。 流体温度:0~100℃(凍結なきこと) 。 流量特性:イコールパーセンテイジ特性 。 レンジアビリティ:100:1
  • コテバケ スペア K-150C 好川産業

    コテバケ スペア K-150C

    好川産業(3件のレビュー)
    ¥339税込¥373
    1本
    当日出荷
    寸法(mm)150×95RoHS指令(10物質対応)対応
  • (ZC053)STNO2 三菱ふそう

    (ZC053)STNO2

    三菱ふそう
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    5日以内出荷
  • 針金 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    針金

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    ¥1,298税込¥1,428
    1巻
    当日出荷
    ベーシックな針金です。
    用途結束や補修、ディスプレイやホビーと使い方も様々。材質鉄・亜鉛メッキ質量(kg)1
  • ステン厚サドル アカギ

    ステン厚サドル

    アカギ
    ¥299税込¥329
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ステンレス鋼管用のサドルバンド。SUS304製。
    材質SUS304
  • (01553)クリップ ニッサン

    (01553)クリップ

    ニッサン(19件のレビュー)
    ¥199~税込¥219~
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • ホワイトパイン ノーブランド

    ホワイトパイン

    ノーブランド(3件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1本
    3日以内出荷
    白系で綺麗な木目の仕上がりです。工作やDIYに最適です。
  • ドアトリムクリップ VOSTONE(ボストン)

    ドアトリムクリップ

    VOSTONE(ボストン)(15件のレビュー)
    ¥179税込¥197
    1袋(2個)
    当日出荷から6日以内出荷
  • (ZC053)NO2 PILLAR LH 三菱ふそう

    (ZC053)NO2 PILLAR LH

    三菱ふそう
    ¥269,800税込¥296,780
    1個
    5日以内出荷
  • CVV40(高圧用ゴムバルブ) ALLIGATOR(アリゲーター)

    CVV40(高圧用ゴムバルブ)

    ALLIGATOR(アリゲーター)(10件のレビュー)
    ¥3,698税込¥4,068
    1袋(10個)
    欠品中
    安全に使用できる高圧用ゴムバルブ。 700kPaまでの貨物車両専用に開発されました。 設計から40年以上経つTR600HP高圧用ゴムバルブの弱点である耐久性を克服した新世代高圧ゴムバルブ。 使用方法も通常のゴムバルブと同様で安全安心に使用できます。
    用途ライトトラック・バン用高圧ゴムバルブ材質真鍮・ゴム・樹脂全長(mm)43幅(Φmm)18最大使用圧力(kPa)700適合リム穴(mm)Φ11.3+0.4
  • RIC男女兼用晴兼BJ無地 ローズ産業
    ブラック
    ブルー
    ホワイト

    RIC男女兼用晴兼BJ無地

    ローズ産業
    ¥1,998税込¥2,198
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    男女兼用晴雨兼用傘。遮光遮蔽99%。グラスファイバー骨で、軽量・耐風。
    本体寸法(mm)奥50・横120・縦880パッケージサイズ(mm)横120・縦880製品質量(g)450素材パッケージ:PP袋、本体:ポリエステル100%
  • 流し台トラップSS用パッキン カクダイ

    流し台トラップSS用パッキン

    カクダイ
    ¥329税込¥362
    1セット
    当日出荷
    上下用ゴムパッキン2枚とスリップパッキン1枚の3枚セット
    適合4530、453-011、453-012、453-013、453-016用材質NR、PP
  • SS400スタープレート 大同DMソリューション

    SS400スタープレート

    大同DMソリューション(13件のレビュー)
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1枚
    翌日出荷
    一般構造用圧延鋼材です。
    仕様一般金型用タイププレート
  • ゴム系曲面用両面テープ(PET基材) 日東電工(旧:Permacel)

    ゴム系曲面用両面テープ(PET基材)

    日東電工(旧:Permacel)(1件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1巻
    当日出荷から32日以内出荷
    ポリエステルフィルム(PET)基材で特殊ゴム系粘着剤を採用した、曲面部分への軽量素材の接着・固定に最適な薄手の強力両面テープです。 この両面テープは強粘着なだけでなく(一般両面の約2倍)、耐反発性があるので電気製品(カメラ内部、コピー機、掃除機のヘッドブラシ部分、炊飯器等のデジタル表示部分の3次元銘板等)を中心に採用実績があります。 またゴム製品への高い接着性能があり、ゴム製の室内用床材固定にも最適です。薄手0.14mm厚なので段差も出にくいです。 カメラの外側ゴムグリップ、コピー機内部のトナーブレード等、電気製品表示3次元銘板固定、ゴム製点字シール固定など採用実績あります。
    用途金属板・プラスチック板・ゴム板・発泡体などの一般接着用途に。OA機器・家電製品等の部材固定に。金属・プラスチック等軽量素材の曲面被着体への接着用途に(高い耐反発性が求められる局面部分への接着や固定に)。ゴム製品の固定に。家電製品等の本体内外部の各種軽量部材固定に。
  • 緑十字 富士通アルカリ乾電池 日本緑十字社

    緑十字 富士通アルカリ乾電池

    日本緑十字社
    ¥379税込¥417
    1組(2本)
    当日出荷から4日以内出荷
    高い信頼性とコストパフォーマンスを誇るスタンダードタイプのアルカリ乾電池です。防災備蓄用品として、10年間の長期保存が可能です。
    用途防災備蓄用に。ライトや工具の電池用に。構造液漏れトリプルブロック構造電池アルカリ電池使用期限推奨:10年
  • 空柄 カネコ大金印 樫石頭ハンマー柄 カネコ総業

    空柄 カネコ大金印 樫石頭ハンマー柄

    カネコ総業
    ¥569税込¥626
    1個
    当日出荷
    種類ハンマー柄柄長さ(mm)330材質(柄部)樫