カテゴリ
- 手袋(1)
絞り込み
ブランド
- アンセル
- モノタロウ(4)
- ATG(12)
- SHOWA(ショーワグローブ)(1)
- ミドリ安全(1)
- FUKUTOKU(福徳産業)(1)
- 富士手袋工業(天牛)(1)
- ユニワールド(1)
- ウィード(Wonder Grip)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「maxicut ultra」の検索結果
特価

耐切創手袋 ハイフレックス 11-644
アンセル(2件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581双当日出荷JIS T 8116適合品です。優れた快適さと使いやすさを備えた耐切創性能を提供する、INTERCEPT(TM)技術を採用しています。耐摩耗性に優れているため、耐久性があります。手にフィットするよう人間工学的にデザインされているため、小型の鋭い部品を扱う際に手の保護と作業の精度を両立します。手のひらの部分が軽く、快適な作業が可能です。用途自動車産業、機械及び機器の扱い、金属加工など。厚さ(mm)1.26規格EN388 2016:4342B、ANSI/ISEA 105-2024:A2、CE、カテゴリー II、EN ISO 21420:2020、ecovadis、REACH準拠材質(すべり止め)ポリウレタンコーティング掌部材質(繊維部)HPPE、ナイロン、スパンデックスRoHS指令(10物質対応)対応EN388規格EN388:2016