絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
55件中 4155
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
熱交換器 FCD 大生工業熱交換器 FCD大生工業
46,980税込51,678
1台
36日以内出荷から66日以内出荷
遊動管板式なのでチューブネストの洗浄・交換が可能です。シェル側(油側)の汚れが多い場所での使用に最適です。 メーカー製Φ9/28山ローフィンチューブ使用でコンパクトながら高性能な設計。 油流量の多少に対し、各サイズとも3種類の機種選択が可能。
フィルタエレメント 大生工業フィルタエレメント大生工業
5,298税込5,828
1個
22日以内出荷
最高使用圧力25MPa インパルス試験25MPa×107回 エレメント耐差圧とインジケータ及びリリーフ弁の関係は、下記仕様になります。 マニホールド取付形です。 対応取付面規格JOHS121(日本油圧工業規格油圧用2ポート制御弁の取付面) GF-03:P-AG-06-2-A GF-06:P-AH-08-2-A マニホールドの面粗度はRa1.6以下としてください。 取付ボルトは六角穴付ボルト(強度区分12.9)を使用してください。ボルトは別途ご用意ください。 サイズGF-03:M10×70GF-08:M12×100 GF-06:M10×80 フィルタ本体にはドレンプラグが設けてありませんので、取り付けられるマニホールドブロックに設けてください。 本体はリン酸マンガン被膜処理を施してあります。
ろ過材の種類一般ろ紙
フィルタエレメント 大生工業フィルタエレメント大生工業
10,980税込12,078
1個
当日出荷から22日以内出荷
最高使用圧力35MPa インパルス試験35MPa×107回 エレメント耐差圧とインジケータ、及びリリーフ弁の関係は下記の様になります。 下抜式のT形フィルタです。 相フランジはオプションです。
ろ過材の種類一般ろ紙
サクションフィルター 大生工業サクションフィルター大生工業
7,998税込8,798
1個
22日以内出荷
一般作動油用のタンク内装式フィルタです。 ステンレス金網式です。 ろ過精度は、60、100、150、200メッシュを標準としています。
ろ過材の種類金網(SUS)
フィルターパッキン 大生工業フィルターパッキン大生工業
13,980税込15,378
1セット
32日以内出荷
サクションフィルターケース付きVN型エレメント交換用シール材セット F-VN24B用
フィルターエレメント 大生工業フィルターエレメント大生工業
5,998税込6,598
1個
11日以内出荷
切換フィルタの交換用エレメントです
質量(kg)0.93寸法h1(mm)250寸法d1(mm)Φ102.2
ラインフィルタ 大生工業ラインフィルタ大生工業
119,800税込131,780
1個
27日以内出荷
ベストセラーUシリーズの高圧モデル上抜き式の為、エレメントの交換が容易インジケータ、リリーフ弁など豊富な装備品が選択可能他のUシリーズとエレメントは共通
用途インラインに装着し油圧回路中の油清浄度を保ち、油圧機器をコンタミから守ります。仕様リリーフ弁無し、相フランジ無し接続口径(Rc)11/2(40A)最高使用圧力(MPa)0~21ろ過精度(μm)金網(SUS):20適合流体一般鉱物油マグネット付き流れ方向左→右インジケータ目視式取り合いRcねじ込み式
エアーブリーザー 大生工業エアーブリーザー大生工業
6,398税込7,038
1個
32日以内出荷
仕様屋外
フィルタエレメント 大生工業フィルタエレメント大生工業
7,598税込8,358
1個
22日以内出荷から42日以内出荷
最高使用圧力1MPa 口径40A~200Aの大容量ラインフィルタです。 脚付の自立タイプです。 オプションでインジケータの装備が可能です。
ろ過材の種類一般ろ紙
フィルタエレメント 大生工業フィルタエレメント大生工業
7,998税込8,798
1個
15日以内出荷から17日以内出荷
最高使用圧力1MPa ハンドルを回転することによりエレメントの清掃再生ができるノッチワイヤーエレメント(AK型)、三角線エレメント(CFK型)によるオートクリーンフィルターです。 配管方法はネジ込形、フランジ形があります。相フランジはオプションです。
ろ過精度(メッシュ)150ろ過材の種類ノッチワイヤ
フィルタエレメント 大生工業フィルタエレメント大生工業
15,980税込17,578
1個
12日以内出荷から22日以内出荷
最高使用圧力42MPa インパルス試験42MPa×107回 メーカーGC型と取付寸法が共通です。 メーカーGC型とエレメントが共通です。 取り付け用ボルトは、六角穴付きボルト(強度区分:12.9)を使用してください。 使用ボルトサイズ…M16×90 ボルトは別途ご用意ください
ろ過材の種類一般ろ紙
フィルタエレメント 大生工業フィルタエレメント大生工業
1,998税込2,198
1個
22日以内出荷
最高使用圧力21MPa インパルス試験21MPa×107回 下抜式T形フィルタです。 小型の為、取付けスペースが非常に少なくて経済的です。 リリーフ弁、インジケータは取付きません。
ろ過材の種類一般ろ紙
フィルタエレメント 大生工業フィルタエレメント大生工業
3,798税込4,178
1個
22日以内出荷
最高使用圧力0.5MPaネジ込み低圧ライン用フィルタです。 オプションでマグネットが装着できます。 インジケータ、リリーフ弁は取付けできません。
ろ過材の種類一般ろ紙
フィルタエレメント 大生工業フィルタエレメント大生工業
6,898税込7,588
1個
22日以内出荷
タンク上面に直接取付けるフィルタです。 縦型で上抜きの為エレメント交換点検等にケースからの油の流出はありません。 エレメントはステンレス金網60,100,150,200メッシュを標準としています。 ネジ込み、フランジ(オプション)のいずれの配管接続も可能です。 Φd3穴を使用し、ボルトにより相手フランジ座にしっかりと締め付けてください。 リリーフ弁(オプション)の開弁圧力は40kPa インジケータ(オプション)は、負圧検知の目視式、電気接点式(作動圧力30kPa)が取付けられます。
ろ過材の種類金網(SUS)
フィルタエレメント 大生工業フィルタエレメント大生工業
7,998税込8,798
1個
10日以内出荷から41日以内出荷
ケース付サクションフィルタの内部にエアー溜りを起こさない形状と流れやすい構造にしました。 可変容量ポンプ用のサクションフィルタとして最適です。 外装マグネットは、摩耗磁性粉を効率よく吸着しますのでポンプ、スプール等の寿命を伸ばします。 マグネットの清掃は、外装式のため短時間に清掃できます。 インジケータ(オプション)は、フィルタ出口側(ポンプ入口側)の負圧を検出します。種類としては目視式と電気接点式が設定できます。 リリーフ弁(オプション)は、差圧にて作動し、エレメント下側に取付られます。 エレメントは、ステンレス金網60、100、150、200メッシュを標準としています。
ろ過材の種類金網(SUS)