カテゴリ

  • 油圧機器・油圧ホース(3)
絞り込み
ブランド
  • 大生工業
  • 八光電機(24)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • ミヤコ(4)
  • BIGM(丸山製作所)(3)
  • 日新計器(2)
  • カーメックス(1)
  • ベン(1)
  • ヤマト産業(1)
  • 山本計器(1)
  • 因幡電工(1)
  • 川西水道機器(1)
  • 光モール(1)
  • AQUA DREAM(アクアドリーム)(1)
  • フローバル(1)
  • UACJ(1)
  • NJT銅管(1)
  • リホマ(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「c1220t」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
熱交換器 FCDB 大生工業熱交換器 FCDB大生工業
52,980税込58,278
1台
41日以内出荷から66日以内出荷
遊動管板式なのでチューブネストの洗浄・交換が可能です。シェル側(油側)の汚れが多い場所での使用に最適です。 メーカー製Φ9/28山ローフィンチューブ使用でコンパクトながら高性能な設計。 油流量の多少に対し、各サイズとも3種類の機種選択が可能。
材質(冷却管)C1220Tタイプ遊動管板式管径(Φmm)(冷却管)9(ローフィンチューブ)最高使用圧力(MPa)1.0適合流体(シェル側)一般作動油、(チューブ側)海水取り合い(シェル側)Rcねじ込み式、(チューブ側)Rcねじ込み式
熱交換器 FCU 大生工業熱交換器 FCU大生工業
49,980税込54,978
1台
66日以内出荷
タンクに直接取り付けるタイプのオイルクーラです。省スペースと配管工程の省力に貢献いたします。U字管を使用してるので高温になる場所での使用に最適です。 メーカー製ファイ9/28山ローフィンチューブ使用でコンパクトながら高性能な設計。 油流量の多少に対し、各サイズとも3種類の機種選択が可能。
材質(冷却管)C1220Tタイプタンク直付け型、U字管管径(Φmm)(冷却管)9(ローフィンチューブ)最高使用圧力(MPa)1.0適合流体(シェル側)一般作動油、(チューブ側)清水取り合い(シェル側)Rcねじ込み式、(チューブ側)Rcねじ込み式
熱交換器 FCW 大生工業熱交換器 FCW大生工業
199,800税込219,780
1台
66日以内出荷
水室カバーに温度調整弁を内蔵している為、オイルクーラを設置すると同時に油温の調整・管理が必要な場所での使用に最適です。 メーカー製Φ9/28山ローフィンチューブ使用でコンパクトながら高性能な設計。 水室カバーには油温が設定温度以下になると冷却水の流れを止める機構の油温調整弁を内蔵。 温度調整弁設定値は51℃で固定(40℃,45℃も製作可能)。
材質(冷却管)C1220Tタイプ遊動管板式管径(Φmm)(冷却管)9(ローフィンチューブ)最高使用圧力(MPa)1.0胴径(Φmm)139.8(125A)適合流体(シェル側)一般作動油、(チューブ側)清水取り合い(シェル側)Rcねじ込み式、(チューブ側)Rcねじ込み式
120度特集