カテゴリ
- 油圧機器・油圧ホース(9)
絞り込み
ブランド
- 大生工業
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(33)
- BIGM(丸山製作所)(23)
- Qlight(18)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(15)
- イメージニクス(15)
- Aratas(旧:omron)(14)
- omron(オムロン)(10)
- 渡辺電機工業(10)
- 東洋技研(8)
- グーリング(6)
- 日研工作所(6)
- ワルター(6)
- 光陽産業(6)
- IDEC(和泉電気)(5)
- アネスト岩田(5)
- カラークリエーション(5)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- 京セラインダストリアルツールズ(4)
- ブランドをもっと見る
「g12p」の検索結果
特価

フィルタエレメント
大生工業¥6,298税込¥6,9281個当日出荷から22日以内出荷最もスタンダードなT型接続の中圧インラインフィルタです。 差圧検知可能なインジケータ(目視式電気接点式)を始め、豊富なオプションから目的に合わせたカスタマイズができます。 油の流れ方向は上部カバーを180°廻すことで容易に右→左若しくは左→右に変更可能です。 エレメント交換時、作業が容易な上抜きタイプです。 ”U”シリーズ(UL,UM,UH型)のエレメントは共通です。 リターンラインフィルタとしても使用可能です。ろ過材の種類一般ろ紙
フィルタエレメント
大生工業¥16,980~税込¥18,678~1個当日出荷から24日以内出荷ケース付サクションフィルタの内部のエア溜りを起こさない形状としました。 エレメントはステンレス金網60、100、150、200メッシュを標準としています。 フィルタエレメントの目詰りはインジケータによって確認できます。 リリーフ弁が内蔵されていますので目詰りによる危険は防止されます。ろ過材の種類金網(SUS)
フィルタエレメント
大生工業¥6,698税込¥7,3681個当日出荷から22日以内出荷最高使用圧力1MPa インパルス試験1MPa×107回 タンク上面に直接取付けるフィルターです。 ネジ込、フランジ(オプション)といずれの配管接続もできます。 TRF-16、20、24のリリーフ弁構造は本図と相異します。 Φd3穴を使用し、ボルトにより相手フランジ座にしっかりと締付けてください。ろ過材の種類一般ろ紙
フィルタエレメント
大生工業¥6,298~税込¥6,928~1個7日以内出荷から24日以内出荷最もスタンダードなT型接続の高圧インラインフィルタです。 差圧検知可能なインジケータ(目視式電気接点式)を始め、豊富なオプションから目的に合わせたカスタマイズができます。 油の流れ方向は上部カバーを180°廻すことで容易に右→左若しくは左→右に変更可能です。 エレメント交換時、作業が容易な上抜きタイプです。 ”U”シリーズ(UL,UM,UH型)のエレメントは共通です。 リターンラインフィルタとしても使用可能です。ろ過材の種類一般ろ紙
フィルタエレメント
大生工業¥16,980~税込¥18,678~1個10日以内出荷から22日以内出荷アルミニウム合金製のハウジングとステンレス金網式エレメント、インジケータ及びリリーフ弁から構成されたケース付フィルタです。 横型ですので上部に空間がなくともエレメントは水平方向に抜きだす事ができます。 エレメントはステンレス金網60、100、150、200メッシュを標準としています。 フィルタエレメントの目詰りはインジケータによって確認できます。 リリーフ弁が内蔵されていますので目詰りによる危険は防止されます。 U形(目視)インジケータは標準装備です。オプションで、マイクロスイッチ及びマグネットが取付られます。ろ過材の種類金網(SUS)
フィルタエレメント
大生工業¥11,980~税込¥13,178~1個22日以内出荷タンク上面に直接取付けるフィルタです。 縦型で上抜きの為エレメント交換点検等にケースからの油の流出はありません。 エレメントはステンレス金網60,100,150,200メッシュを標準としています。 ネジ込み、フランジ(オプション)のいずれの配管接続も可能です。 Φd3穴を使用し、ボルトにより相手フランジ座にしっかりと締め付けてください。 リリーフ弁(オプション)の開弁圧力は40kPa インジケータ(オプション)は、負圧検知の目視式、電気接点式(作動圧力30kPa)が取付けられます。ろ過材の種類金網(SUS)
フィルタエレメント
大生工業¥4,498税込¥4,9481個22日以内出荷最高使用圧力0.5MPaネジ込み低圧ライン用フィルタです。 オプションでマグネットが装着できます。 インジケータ、リリーフ弁は取付けできません。ろ過材の種類一般ろ紙
フィルタエレメント
大生工業¥17,980~税込¥19,778~1個22日以内出荷から24日以内出荷ケース付サクションフィルタの内部にエアー溜りを起こさない形状と流れやすい構造にしました。 可変容量ポンプ用のサクションフィルタとして最適です。 外装マグネットは、摩耗磁性粉を効率よく吸着しますのでポンプ、スプール等の寿命を伸ばします。 マグネットの清掃は、外装式のため短時間に清掃できます。 インジケータ(オプション)は、フィルタ出口側(ポンプ入口側)の負圧を検出します。種類としては目視式と電気接点式が設定できます。 リリーフ弁(オプション)は、差圧にて作動し、エレメント下側に取付られます。 エレメントは、ステンレス金網60、100、150、200メッシュを標準としています。ろ過材の種類金網(SUS)
フィルタエレメント
大生工業¥6,298~税込¥6,928~1個22日以内出荷から32日以内出荷最高使用圧力3.5MPa インパルス試験0~3.5MPa×107回 351型はネジ接続、352型は相フランジ接続です。 本品は下抜式T形フィルタです。